カテゴリ
- メカニカル部品(1)
- ボールベアリング(深溝玉軸受)(1)
絞り込み
シールド形状

開放形(1)
番台
- 600
- 6000(39)
- 6200(1)
外輪タイプ
- フラット(1)
内径(Φmm)
- 260(1)
- 280(1)
- 300(1)
- 320(1)
- 340(1)
- 360(1)
- 380(1)
- 400(1)
- 420(1)
外径(Φmm)
- 400(1)
- 420(1)
- 460(1)
- 480(1)
- 520(1)
- 540(1)
- 560(1)
- 600(1)
- 620(1)
幅(mm)
- 65(1)
- 74(1)
- 82(1)
- 90(1)
65・74・82・90
JIS等級
- 等級0(1)
等級0
軌道輪形状

深溝玉軸受(1)
深溝玉軸受
軌道輪列数
- 単列(1)
単列
質量(g)
- 29400(1)
- 31200(1)
- 44200(1)
- 46500(1)
- 62300(1)
- 65300(1)
- 68000(1)
- 88400(1)
- 92200(1)
29400・31200・44200・46500・62300・65300・68000・88400・92200
ブランド
- NSK(日本精工)(1)
NSK(日本精工)
「NTN 6005」の検索結果

単列深溝玉軸受 6000番台 開放形
NSK(日本精工)(20件のレビュー)¥259,800~税込¥285,780~1個当日出荷から5日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼