カテゴリ
- メカニカル部品(6)
- ボールベアリング(深溝玉軸受)(6)
絞り込み
外輪タイプ
- フラット(3)
- 止め輪付き(3)
内径(Φmm)
- 25(6)
外径(Φmm)
- 62(6)
シールド形状

片ゴムシール形(3)

開放形(3)
幅(mm)
- 17(6)
番台
- 6300
JIS等級
- 等級0(6)
等級0
軌道輪形状

深溝玉軸受(6)
深溝玉軸受
軌道輪列数
- 単列(6)
単列
面取寸法rs(mm)
- その他(4)
その他
面取寸法r(mm)
- 1.1(4)
1.1
面取寸法r1(mm)
- 0.5(1)
- その他(3)
0.5・その他
質量(g)
- 232(4)
- 235(1)
232・235
ブランド
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- NSK(日本精工)(1)
- NACHI(不二越)(4)
NTN(エヌティーエヌ)・NSK(日本精工)・NACHI(不二越)
「6305n」の検索結果

深溝玉軸受 6300番台 開放形 止め輪付(NR)
NTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6300番台 止め輪付
NSK(日本精工)(2件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6300番台 NSE (片側接触ゴムシール形)
NACHI(不二越)(9件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6300形
NACHI(不二越)¥729税込¥8021個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
単列深溝玉軸受
NACHI(不二越)¥789税込¥8681個3日以内出荷から4日以内出荷転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。 軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。 深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。 構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300