絞り込み
内径(Φmm)
- 17(10)
- 20(10)
- 25(15)
- 30(12)
- 35(13)
- 40(12)
- 45(11)
- 50(11)
- 55(6)
- 60(6)
- 65(7)
- 70(7)
- 75(4)
- 80(5)
- 85(3)
- 90(4)
- 95(1)
- 100(2)
- 130(2)
外径(Φmm)
- 62(10)
- 72(10)
- 80(15)
- 90(12)
- 100(13)
- 110(12)
- 120(11)
- 130(11)
- 140(6)
- 150(6)
- 160(7)
- 180(7)
- 190(4)
- 200(5)
- 210(3)
- 225(4)
- 240(1)
- 250(2)
- 340(2)
幅(mm)
- 17(10)
- 19(10)
- 21(15)
- 23(12)
- 25(13)
- 27(12)
- 29(11)
- 31(11)
- 33(6)
- 35(6)
- 37(7)
- 42(7)
- 45(4)
- 48(5)
- 52(3)
- 54(4)
- 55(1)
- 58(2)
- 78(2)
シールド形状

両シールド形(3)

片シールド形(1)

開放形(8)
軌道輪形状

深溝玉軸受(17)
外輪タイプ
- フラット(12)
- 止め輪付き(1)
フラット・止め輪付き
JIS等級
- 等級0(12)
等級0
番台
- 6400
- 600(71)
- 6000(141)
- 6200(167)
- 6300(151)
- 6700(9)
- 6800(59)
- 6900(78)
- 7200(1)
- 7300(1)
軌道輪列数
- 単列(12)
単列
面取寸法r(mm)
- 1.1(4)
- 1.5(6)
- 2(4)
- 2.1(4)
- 3(2)
1.1・1.5・2・2.1・3
質量(g)
- 270(5)
- 400(5)
- 530(9)
- 735(6)
- 952(8)
- 1230(7)
- 1530(4)
- 1590(1)
- 1880(6)
- 2290(4)
- 2770(5)
- 3300(5)
- 4830(4)
- 5720(1)
- 6760(3)
270・400・530・735・952・1230・1530・1590・1880・2290・2770・3300・4830・5720・6760
ブランド
- NTN(エヌティーエヌ)(6)
- NSK(日本精工)(9)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
NTN(エヌティーエヌ)・NSK(日本精工)・JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)・SKF(日本エスケイエフ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「bearinngu」の検索結果

深溝玉軸受 6400番台 開放形
NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から7日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6400
深溝玉軸受 6400番台 開放形 C3すき間
NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から7日以内出荷内部すきま予圧記号C3材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6400
深溝玉軸受 6400番台 ZZ
NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から6日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6400番台
NSK(日本精工)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6400
深溝玉軸受 6400番台 開放形
NSK(日本精工)¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受
NSK(日本精工)¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6400
単列深溝玉軸受 開放型
SKF(日本エスケイエフ)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から翌々日出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6400番台 開放形 C3隙間
NSK(日本精工)¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6400
深溝玉軸受 6400番台 ZZ
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6400
単列深溝玉軸受
NSK(日本精工)¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6400
深溝玉軸受 6400番台 開放形 C4隙間
NSK(日本精工)¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C4JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6400
深溝玉軸受 6400番台 開放形 C4すき間
NTN(エヌティーエヌ)¥2,598~税込¥2,858~1個7日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C4JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6400
深溝玉軸受 6400番台 Z
NTN(エヌティーエヌ)1個欠品中ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼基本動定格荷重Cr(N)34500基本静定格荷重Cor(N)17500JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) 油潤滑12000ベアリング番台6400