カテゴリ

  • メカニカル部品(18)
    • ボールベアリング(深溝玉軸受)(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
質量(g)
  • 0.11(2)
  • 5(7)
  • 6(8)
  • 7(8)
  • 8(4)
  • 17(3)
  • 21(3)
  • 22(5)
  • 24(3)
  • 26(4)
  • 33(3)
  • 40(3)
  • 52(4)
  • 83(4)
  • 106(3)
  • 128(3)
  • 134(2)
  • 137(2)
  • 145(2)
  • 1230(2)
内径(Φmm)
  • 10(10)
  • 12(10)
  • 15(9)
  • 17(9)
  • 20(10)
  • 25(10)
  • 30(10)
  • 35(8)
  • 40(7)
  • 45(8)
  • 50(6)
  • 55(6)
  • 60(5)
  • 65(5)
  • 70(5)
  • 75(5)
  • 80(6)
  • 85(6)
  • 95(6)
  • 100(6)
外径(Φmm)
  • 19(10)
  • 21(10)
  • 24(9)
  • 26(9)
  • 32(10)
  • 37(10)
  • 42(10)
  • 47(8)
  • 52(7)
  • 58(8)
  • 65(6)
  • 72(6)
  • 78(5)
  • 85(5)
  • 90(5)
  • 95(5)
  • 100(6)
  • 110(6)
  • 120(6)
  • 125(6)
シールド形状
シールド形状
両シールド形(12)
幅(mm)
  • 2(2)
  • 5(12)
  • 7(14)
  • 9(6)
  • 10(6)
  • 13(6)
  • 16(3)
  • 18(3)
  • 20(5)
  • 22(1)
番台
  • 6800
  • 600(31)
  • 6000(39)
  • 6200(48)
  • 6300(44)
  • 6400(5)
  • 6700(3)
  • 6900(30)
外輪タイプ
  • フラット(10)
  • 止め輪付き(2)
フラット・止め輪付き
JIS等級
  • 等級0(12)
  • 等級5(1)
等級0・等級5
軌道輪形状
軌道輪形状
深溝玉軸受(17)
深溝玉軸受
軌道輪列数
  • 単列(11)
単列
面取寸法rs(mm)
  • 0.3(1)
  • その他(2)
0.3・その他
面取寸法r(mm)
  • 0.3(9)
  • 0.6(5)
  • 1(5)
  • 1.1(4)
0.3・0.6・1・1.1
面取寸法r1(mm)
  • 0.05(2)
  • その他(2)
0.05・その他
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • NTN(エヌティーエヌ)(4)
  • NSK(日本精工)(3)
  • NACHI(不二越)(3)
  • EZO(北日本精機)(2)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2)
  • NSKマイクロプレシジョン(ISC)(2)
  • KMT(1)
モノタロウ・NTN(エヌティーエヌ)・NSK(日本精工)・NACHI(不二越)・EZO(北日本精機)・JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)・NSKマイクロプレシジョン(ISC)・KMT
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zz」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 深溝玉軸受 6800番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6800番台 ZZ

    NTN(エヌティーエヌ)(12件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6800番台 ZZ モノタロウ

    深溝玉軸受 6800番台 ZZ

    モノタロウ(22件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6800番台 ZZ NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6800番台 ZZ

    NSK(日本精工)(9件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    ベアリング番台6800
  • 深溝玉軸受 6800番台 ZZ JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    深溝玉軸受 6800番台 ZZ

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6800
  • 深溝玉軸受 6800番台 ZZ KMT

    深溝玉軸受 6800番台 ZZ

    KMT
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6800
  • 単列深溝玉軸受 6800番台 ZZ NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6800番台 ZZ

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6800
  • 深溝玉軸受 6800番台 ZZ C3隙間 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6800番台 ZZ C3隙間

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法a(mm)-寸法D1(Φmm)-寸法D2(Φmm)-寸法b(mm)-寸法f(mm)-内部すきま予圧記号C3寸法r0(mm)-寸法rN(mm)-JIS等級0取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)-取付関係寸法(最大Cx)(mm)-シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6800番台 ZZ 止め輪付 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6800番台 ZZ 止め輪付

    NSK(日本精工)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6800番台 ZZ CM/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6800番台 ZZ CM/5K

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6800
  • 深溝玉軸受 6800番台 ZZ C3すきま JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    深溝玉軸受 6800番台 ZZ C3すきま

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形 NSKマイクロプレシジョン(ISC)

    ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形

    NSKマイクロプレシジョン(ISC)(89件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
  • ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形 NSKマイクロプレシジョン(ISC)

    ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形

    NSKマイクロプレシジョン(ISC)(27件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質高炭素クロム軸受鋼精度等級JIS B 1514 0級
  • ステンレスボールベアリング 6800番台 両シールド形 EZO(北日本精機)

    ステンレスボールベアリング 6800番台 両シールド形

    EZO(北日本精機)(1件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリング番台6800
  • 単列深溝玉軸受 6800形 NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6800形

    NACHI(不二越)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    翌々日出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6800
  • ボールベアリング 6800番台 両シールド形 EZO(北日本精機)

    ボールベアリング 6800番台 両シールド形

    EZO(北日本精機)(1件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    3日以内出荷
    ベアリング番台6800
  • 深溝玉軸受 6800形 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6800形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6800
  • 単列深溝玉軸受 6800形 NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6800形

    NACHI(不二越)
    ¥739税込¥813
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
関連キーワード
r4zz特集
  • おすすめ人気ランキング
  • r4zz