カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
    • ガソリン専用(1)
  • パソコン/周辺機器(186)
  • 自転車部品(140)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 家電(15)
  • 電気材料(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 作業服(7)
  • 制御機器(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 防犯用品(4)
  • 作業工具(4)
  • カー用品(3)
  • 事務用品(3)
  • マスク(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
SAE
  • 5W-30(1)
API
  • CF(1)
ブランド
  • Mercedes-Benz(メルセデス・ベンツ)(1)
  • Hutchinson(139)
  • メディアカバーマーケット(127)
  • DHA Corporation(17)
  • エアージェイ(14)
  • DJI(11)
  • Mobilemark(11)
  • Puig (プーチ)(8)
  • BUFFALO(バッファロー)(7)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
  • リズム(旧:リズム時計工業)(5)
  • StarTech.com(5)
  • ラムマウント(4)
  • アルファタックル(4)
  • ナカバヤシ(3)
  • 三菱電機(3)
  • コミネ(3)
  • JVCケンウッド(3)
  • JTT(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(41)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mobil」の検索結果

419件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB3.1(Gen1)/USB3.0対応 USBメモリー バリューモデル BUFFALO(バッファロー)USB3.1(Gen1)/USB3.0対応 USBメモリー バリューモデルBUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷から8日以内出荷
持ち運びに最適なシンプルデザイン 安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」 大容量データも快適に扱える高速転送 対応ソフトウェア
付属品取扱説明書対象パソコンUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindows パソコンおよびMac※USBポート非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。質量(g)約10電源USBバスパワー定格電圧(V)5.0±5%対応OSWindows 10/8.1/7 (32bit/64bit):本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続、添付ソフトウェア(ダウンロード):SecureLock Mobile2、Disk Formatter2Mac 10.10以降:本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×9×55最大消費電力(W)2.5動作環境温度:0~40℃湿度:20~80%保証期間1年インターフェイスUSB 3.1(Gen1)/3.0/2.0
外付けSSD ポータブル USB3.2 Gen1 スティック型 TV録画対応 BUFFALO(バッファロー)外付けSSD ポータブル USB3.2 Gen1 スティック型 TV録画対応BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
SSDのデータを抹消して情報漏洩をブロックするソフト「データ消去ユーティリティー」対応 USB3.2(Gen1)対応でデータアクセスも快適 USBコネクタを痛めないキャップレス・スライド式、持運び時のキャップの紛失無し、ケーブル不要で直接つながる テレビ録画に対応 PlayStation 5、PlayStation 4、対応「プレイステーションかんたん接続マニュアル」を付属 米国規格MIL-STD準拠の耐衝撃 安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」
付属品取扱説明書(保証書)、ユーティリティーはダウンロードにて配付(DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、データ消去ユーティリティー)(保証書は取扱説明書に記載)ブラック電源USBバスパワー端子形状Type-A本体質量(g)約17インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0保証期間1年間動作湿度(%)10~85セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)端子数1動作温度範囲(℃)5~35
USB3.1(Gen.1)対応 アルミ素材&薄型ポータブルHDD BUFFALO(バッファロー)USB3.1(Gen.1)対応 アルミ素材&薄型ポータブルHDDBUFFALO(バッファロー)
19,980税込21,978
1台
欠品中
薄型軽量のアルミボディ(8.6mm) 「データ復旧」+「みまもり合図for ポータブル」で安心の故障予測 WinでもMacでもそのまま使える(exFATフォーマット) USB3.1(Gen1)/3.0の高速転送でデータ転送がスムーズ SecureLockMobile2で安心簡単暗号化
質量(g)約130端子形状USB3.1(Gen1)/3.0 micro-B対応OSwin10/8.1/7、OS_X10.12以降(一部OS_X非対応の添付ソフトあり)対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×8.6×116準拠規格USBマスストレージクラス保証期間1年動作温湿度範囲5~35℃/20~80%(結露不可)電源供給バスパワー方式端子数1インターフェイスUSB3.1(Gen1)ハードウェア暗号化対応(専用ソフトウェアが必要)
オートリターン機構搭載 ノックスライド USB3.1(Gen1)/USB3.0対応 USBメモリー BUFFALO(バッファロー)オートリターン機構搭載 ノックスライド USB3.1(Gen1)/USB3.0対応 USBメモリーBUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
翌日出荷から8日以内出荷
USB端子をボールペンのように出せるノック式USBメモリー 安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」 USBコネクター自動収納のオートリターン機構搭載 大容量データも快適に扱える高速転送
付属品取扱説明書対象パソコンUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindows パソコンおよびMac※USBポート非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。質量(g)約11電源USBバスパワー定格電圧(V)5.0±5%キャップタイプノック式対応OSWindows 10/8.1/7:本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続、添付ソフトウェア(ダウンロード):SecureLock Mobile2、Disk Formatter2OS X10.10以降:本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.8×10×68最大消費電力(W)2.5動作環境温度:0~40℃湿度:0~90%保証期間1年インターフェイスUSB 3.1(Gen1)/3.0/2.0
DJI Osmo Mobile 8 DJIDJI Osmo Mobile 8DJI
16,800税込18,480
1個
当日出荷
創造性を解き放とう。Osmo Mobile 8は、スムーズな360°水平回転とローアングル撮影を簡単に実現します。直接スマホに接続し、大切な人を常にフレームに捉えるネイティブトラッキングを楽しむことができます。多機能モジュールは、人やペットのトラッキング、照明、音声キャプチャを組み合わせ、コンテンツ作成、日常生活の記録、動画通話のいずれの場合でも、被写体が常にフォーカス内に収まるようにします。一瞬たりとも見逃しません!
仕様【対応スマートフォン】厚さ:6.9~10mm、幅:67~84mm、質量:170~300g【内蔵延長ロッド】最大延長215mm質量(g)ジンバル+内蔵三脚+磁気スマートフォンクランプ+多機能モジュール:約370 ※データは、制御環境下にて収集されたものです。実際の値は、状況により異なる場合があります。サイズ(mm)展開時:288×107×96 (長さ×幅×高さ)、折りたたんだ状態:190×95×46 (長さ×幅×高さ)最大長(mm)215
オートリターン機構搭載 ノックスライド USB3.1(Gen1)/USB3.0対応 USBメモリー 16GB BUFFALO(バッファロー)オートリターン機構搭載 ノックスライド USB3.1(Gen1)/USB3.0対応 USBメモリー 16GBBUFFALO(バッファロー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から8日以内出荷
ノックスライド&オートリターン機構で片手でらくらくコネクタ出し入れが出来る。大きなリング状ストラップホールで用途が広がる。「SecureLock Mobile 2」対応でデータの暗号化が可能
対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)メモリー容量16GB
モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 2台同時充電 オーム電機モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 2台同時充電オーム電機
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
コンパクト・軽量Mobile Battery 飛行機内持ち込み可能 大型LED表示でバッテリー残量をお知らせ 最大3台同時充電可能 約2回スマホへ充電(満充電した本製品で約3800mAhのバッテリー搭載のスマートフォンを充電した場合の目安です。機器や使用環境によって変化します。)
付属品USB Type-A to Cケーブル(長さ約30cm)、保証書付取扱説明書外形寸法(mm)幅68×高さ142×奥行き17(突起物を除く)出力Type-Cポート×1、USB Aポート×2本体質量(g)約226対応機種iPhone/iPadシリーズ、Android スマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ定格容量DC5V/6000mAh入力Type-Cポート×1定格出力DC5V/2.1A(Type-C)、DC5V/2.1A(USBA)バッテリー充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)充電時間(時間)本体:約6(DC5V/2.1A以上使用時)バッテリー容量(mAh)10000充電可能回数約300回定格入力DC5V/2.1A(Type-C)
DJI Osmo Mobile 7 DJIDJI Osmo Mobile 7DJI
9,998税込10,998
1台
当日出荷
あらゆるハイライト重要な瞬間を簡単に捉える。軽量で持ち運びやすく、直感的に操作できるOsmo Mobile 7とOsmo Mobile 7Pをご紹介します。DJIの第七世代手ブレ補正技術とActiveTrack 7.0を搭載したこれらのスマートフォンジンバルは、三軸手ブレ補正機能とインテリジェント追尾機能を新たな次元へと進化させます。多彩なインテリジェント機能を活用すれば、シネマティック品質の映像をこれまでになく簡単に撮影できます。
チューブウェッジベース 内径Φ22.2-25.4mm対応 1.5インチボール ラムマウントチューブウェッジベース 内径Φ22.2-25.4mm対応 1.5インチボールラムマウント
3,490税込3,839
1個
欠品中
色[カラー]:ブラックサイズ:1.5インチボール重量[グラム]:96g材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)仕様:内径Φ22.2-25.4mm対応内容量[数量]:1個付属品:取付ネジ類特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:チューブウェッジベース適合機種:Scotty bases Hobie Kayaks with sail mount ports 7/8- 1 diameter
仕様インサートタイプ材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズ1.5インチボールタイプベース
エアーベンチレーション付きアイスシルクマスク エアージェイエアーベンチレーション付きアイスシルクマスクエアージェイ(13件のレビュー)
619税込681特価
1袋ほか
当日出荷
熱を逃がす! エアベンチレーター搭載”冷感アイスシルク”採用 GT-MOBILE 冷感エアベンチレーターマスク
材質本体:ポリエステル:95% スパンテックス:5% 換気口 アクリル シリコンタイプ換気口付きマスク対象風邪・花粉・埃等RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
モバイルバッテリー 5000mAh 小型軽量 2台同時充電可 オーム電機モバイルバッテリー 5000mAh 小型軽量 2台同時充電可オーム電機
979税込1,077
1個
3日以内出荷
コンパクト・軽量Mobile Battery 飛行機内持ち込み可能 大型LED表示でバッテリー残量をお知らせ 最大2台同時充電可能 約1回スマホへ充電(満充電した本製品で約3800mAhのバッテリー搭載のスマートフォンを充電した場合の目安です。機器や使用環境によって変化します。)
付属品USB Type-A to Cケーブル(長さ約30cm)、保証書付取扱説明書外形寸法(mm)幅63×高さ97×奥行き14.4(突起物を除く)出力Type-Cポート×1、USB Aポート×1本体質量(g)約120対応機種iPhone/iPadシリーズ、Android スマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ定格容量DC5V/3000mAh入力Type-Cポート×1定格出力DC5V/2.1A(Type-C)、DC5V/2.1A(USBA)バッテリー充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)充電時間(時間)本体:約3(DC5V/2.1A以上使用時)バッテリー容量(mAh)5000充電可能回数約300回定格入力DC5V/2.1A(Type-C)
DJI Osmo Mobile 7P DJIDJI Osmo Mobile 7PDJI
11,980税込13,178
1台
当日出荷
あらゆるハイライト重要な瞬間を簡単に捉える。軽量で持ち運びやすく、直感的に操作できるOsmo Mobile 7とOsmo Mobile 7Pをご紹介します。DJIの第七世代手ブレ補正技術とActiveTrack 7.0を搭載したこれらのスマートフォンジンバルは、三軸手ブレ補正機能とインテリジェント追尾機能を新たな次元へと進化させます。多彩なインテリジェント機能を活用すれば、シネマティック品質の映像をこれまでになく簡単に撮影できます。
5G対応Wi-Fiモバイルルーター +F FS050W 富士ソフト5G対応Wi-Fiモバイルルーター +F FS050W富士ソフト
39,980税込43,978
1台
8日以内出荷
5G対応 5G(NSA/SA/ローカル5G)対応 ※LAN側はWi-Fi6に対応 eSIM対応耐環境性能の向上や盗難・紛失リスクを回避可能 デュアルSIM(eSIM + nanoSIM)回線の使い分けやバックアップ回線保持が可能利用シーンに応じたモードを切り替えMobile、Home、Car それぞれのシーンに最適なモードへワンタッチで切り替え、常に快適な通信環境で利用可能。ホームルーターとしても大活躍最大32台接続/使用場所制限なし(住所登録不要)/バッテリーレス稼動等、ホームルーターとして便利な特長を保有。
周波数(GHz)5
USB3.1(Gen1)/USB3.0対応 USBメモリー バリューモデル 128GB ブラック BUFFALO(バッファロー)USB3.1(Gen1)/USB3.0対応 USBメモリー バリューモデル 128GB ブラックBUFFALO(バッファロー)
5,198税込5,718
1台
当日出荷
持ち運びに最適なシンプルデザイン「SecureLock Mobile 2」対応でデータの暗号化が可能
Dr.Clean A/C内部洗浄剤 MOBILYDr.Clean A/C内部洗浄剤MOBILY(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(40g)
当日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量14mL関連資料商品チラシ(0.45MB)危険物の性状非水溶性
SMA(F) to RP SMA(M) 3 Metre MobilemarkSMA(F) to RP SMA(M) 3 MetreMobilemark
8,798税込9,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DJI Care Refresh 2年版 (Osmo Mobile 6) DJIDJI Care Refresh 2年版 (Osmo Mobile 6)DJI
1,800税込1,980
1個
当日出荷
DJI Care Refreshでは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、故障や経年劣化などの幅広いトラブルに対応しています。
デジタルカメラ VLOGCAM ブラック ソニーデジタルカメラ VLOGCAM ブラックソニー
81,980税込90,178
1個
当日出荷
20 mm F2.0 の超広角単焦点搭載で、 あらゆる場面でも綺麗に(撮影35 mm 判換算値)。より印象に残る作品作りを実現 クリエイティブルック、 スロー&クイックモーション撮影。高品位な録音を実現する本体内蔵の指向性 3 カプセルマイク。風の強い野外撮影でもノイズを大幅に低減するウインドスクリーン。充実したタッチ操作(操作アイコンでの設定切り換え、スワイプでの Fn メニュー呼び出し)。タッチでのズーム域変更(全画素超解像ズーム・デジタルズーム)。Imaging Edge Mobile Plus でスマホにかんたん転送(ZV 1F のみ対応)。自撮りやローアングル撮影に便利な、可動域の広いバリアングル液晶。「背景ぼけ切り換えスイッチ」「商品レビュー用設定」のワンタッチボタンを搭載。オンライン会議やライブ配信で使用可能な高画質な USB ストリーミングに対応。三脚としても使えるシューティンググリップ「 GP VPT2BT 」を装着可能。コールドシュー、マイクジャック搭載で外部マイクを使用可能。
付属品リチャージャブルバッテリーパック (NP-BX1) 、 USBTypeC ケーブル、ウインドスクリーン、ウインドスクリーンアダプター、レンズキャップ、スタートガイド、他印刷物一式ブラック質量(g)約256(バッテリーNP-BX1、”メモリーカード”を含む)/約229(本体のみ)有効画素数約2010万画素(総画素数約2100万画素)撮像素子1.0型(13.2×8.8mm) Exmor RS CMOSセンサー
覗き見防止 プライバシー フィルター HP ZBook Power 15.6 inch G10 Mobile Workstation 2023年版 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター HP ZBook Power 15.6 inch G10 Mobile Workstation 2023年版 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
4,498税込4,948
1枚
当日出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。サイズ(inch)15.6のぞき見防止ブルーライトカット
BIGFAN92U-MOBILY USB扇風機 ブラック タイムリーBIGFAN92U-MOBILY USB扇風機 ブラックタイムリー(2件のレビュー)
1,290税込1,419
1個
当日出荷
丸いフォルムが特徴の風量ボリューム付 92mmUSBモバイルファンです。 ノートPCのUSBに挿して、身体に風を当てる ・USBバッテリーと一緒に持ち運び、屋外で使う ・デスクトップPC内に取り付けて、ケース内の空調をおこなうなど様々なシーンでお使い頂ける静音タイプUSBファンです。 カバー付で手元に置いても安心 蛇腹の金属製ケーブル(フレキシブアーム)はファン本体を支えられる強度を持つため、好みの角度に調整できます。 下部のつまみには風量調整のボリュームを搭載しており、パワーオフ状態から900~2100rpmまでファンの回転数を調整できます。 蛇腹の首(ケーブル部)は本体にパチッとツメ固定できる構造のため、鞄の中で他荷物と干渉せず持ち運びに最適です。
仕様USBケーブル:金属製蛇腹仕様、長さ5cm 入力電力、電圧:0.26A、5V 重さ:95g ファンサイズ:92mm ファン回転数:本体装備のボリュームにて、PowerOff、900~2100rpm調整可能サイズ高115×幅113×厚37mm保証期間3ヵ月インターフェイスUSB2.0RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ扇風機
GT-MOBILE ベンチ&アジャスター付マスク エアージェイGT-MOBILE ベンチ&アジャスター付マスクエアージェイ(1件のレビュー)
629税込692
1枚
当日出荷から6日以内出荷
蒸れ防止のベンチレーション機構とサイズ調節アジャスター付きです。
用途マスク(換気口付きマスク)として材質換気口:アクリル・シリコン、アジャスター:PVC寸法(mm)マスク部:約125×135×13(折りたたみ時)、耳かけ約100材質(本体)ポリエステル:95%、スパンデックス:5%機能換気口付きマスク対象風邪・花粉・ほこり等材質(耳紐)ポリエステル:75%、スパンデックス:25%再生紙使用マーク適合
NERV AUTOMOBILE VALVE CAP Ver.2 KYO-EINERV AUTOMOBILE VALVE CAP Ver.2KYO-EI
2,998税込3,298
1セット(4個)
6日以内出荷
NERVロゴオーナメント(Φ12mm)を装着したバルブキャップでさりげなくエヴァを演出してみてはいかがでしょうか 本体は、軽合金製アルマイト仕上げのバルブキャップです。 アルミホイールのアクセントにお勧めなアイテムです。
全長(mm)17外径(Φmm)14RoHS指令(10物質対応)対応
ALPACA X5 GRAVITA S-alloyレール FIZIKALPACA X5 GRAVITA S-alloyレールFIZIK
9,798税込10,778
1個
6日以内出荷
GRAVITA ALPACA X5は、高速でアグレッシブなダウンヒルライディングに必要なコントロールを提供するマウンテンバイクサドルです。 このサドルは、チームSanta Cruz Syndicateのライダーとメカニックとの緊密なコラボレーションの結果です。 ワールドカップで実証されたこのサドルの機能は、長距離走行のエンデューロから純粋なダウンヒルまで、重力指向のバイクを完全にコントロールします。 ※メビウスレールタイプのサドルにつきI.C.S非対応。 Alpaca:ドロッパーポスト使用に適した滑らかなエッジ形状でサポートとライディングコントロール性を向上 X5:カーボン強化ナイロンシェルとS-Alloyレールの組み合わせ Mobius rail:強度と適切な重量分布を両立
長さ(mm)130寸法(mm)251×130質量(g)216レール(mm)7×7/ S-alloyレール
COOLER MASTER 「X Silent MAX Platinum」1300W電源ユニット COOLER MASTERCOOLER MASTER 「X Silent MAX Platinum」1300W電源ユニットCOOLER MASTER
51,980税込57,178
1台
7日以内出荷
・「X Silent MAX Platinum」1300W電源ユニット・超静音「Mobius」ファン搭載・80PLUS Platinum認証取得・ATX 3.1対応・特許取得済みのアルミニウム製放熱型による優れた放熱性能・MasterCTRLソフトウェアを通じて、温度、電流負荷、PSUの全体的な動作パフォーマンスを監視可能・産業用グレードICチップを搭載し、高品質なパフォーマンスと長期にわたる信頼性を実現・ゼロRPMモードによる低負荷時の静音動作・デュアルカラーコネクタ採用の耐久性の高い12V-2x6ケーブルを2本搭載・長期15年保証・製品寸法:180×150×86mm
仕様【証明】80 PLUS Platinum【PFC】Active PFC【POWER GOOD シグナル】100 - 150ms【ホールドアップタイム】≧ 16ms適合ERP 2014 LOT 3寸法(mm)180×150×86【ファン】120品名X Silent MAX Platinum 1300規格【電源】ATX 12V Ver. 3.1最大出力(W)【合計】1300ベアリング【ファン】LDB型番MPS-D001-AFAP-NBJP入力電圧(V)100 - 240変換効率(%)≧ 92 @ Typical LoadケーブルATX 24 Pin:1、EPS 4+4 Pin:1、EPS 8 Pin:1、SATA:3、Peripheral 4 Pin:1、PCI-e 6+2 Pin:4、12V-2x6:2、USB 10P:1、PMBus5pin:1保護回路OPP / OVP / OTP / OCP/ SCP / UVP / Surge & Inrush Protection入力周波数(Hz)50 - 60コネクタATX 24 Pin:1、EPS 4+4 Pin:1、EPS 8 Pin:1、SATA:12、Peripheral 4 Pin:4、PCI-e 6+2 Pin:4、12V-2x6:2、USB 10P:1、PMBus5pin:1入力電流(A)15 - 7.1動作温度(℃)0 ~ 50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証cUL/TUV/CE/FCC/BSMI/CCC/EAC/RCM/UKCA/BIS/KC (based on region's request.)ファン速度(rpm)2050MTBF(時間)>100,000
ALPACA X5 GRAVITA+carriage kit FIZIKALPACA X5 GRAVITA+carriage kitFIZIK
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
GRAVITA ALPACA X5は、高速でアグレッシブなダウンヒルライディングに必要なコントロールを提供するマウンテンバイクサドルです。 このサドルは、チームSanta Cruz Syndicateのライダーとメカニックとの緊密なコラボレーションの結果です。 ワールドカップで実証されたこのサドルの機能は、長距離走行のエンデューロから純粋なダウンヒルまで、重力指向のバイクを完全にコントロールします。 ※メビウスレールタイプのサドルにつきI.C.S非対応。 Alpaca:ドロッパーポスト使用に適した滑らかなエッジ形状でサポートとライディングコントロール性を向上 X5:カーボン強化ナイロンシェルとS-Alloyレールの組み合わせ Mobius rail:強度と適切な重量分布を両立 インパクトに対し適切にしなるウイングパネル
サイズ(mm)130寸法(mm)251×130質量(g)216レール(mm)7×7 S-alloyレール仕様75mm幅部分の高さ:40mm、ノーズ先端から75mm幅までの長さ:130mm
ALPACA X5 TERRA+carriage kit FIZIKALPACA X5 TERRA+carriage kitFIZIK
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
TERRA ALPACA X5は、サポートとライディングコントロールを提供する新しいマウンテンバイクサドルです。 このサドルは、フルサスペンションのトレイルバイクに最適です。 ドロッパーポストがペダリング用に延長されているか、ダウンヒル用にドロップされているかを正確に感じとれるように設計されています。 ※メビウスレールタイプのサドルにつきI.C.S非対応。 Alpaca:ドロッパーポスト使用に適した滑らかなエッジ形状でサポートとライディングコントロール性を向上 X5:カーボン強化ナイロンシェルとS-Alloyレールの組み合わせ Mobius rail:強度と適切な重量分布を両立 インパクトに対し適切にしなるウイングパネル
サイズ(mm)145寸法(mm)248×145質量(g)238レール(mm)7×7 S-alloyレール仕様75mm幅部分の高さ:40mm、ノーズ先端から75mm幅までの長さ:129.5mm
HDD (ハードディスク) ポータブル 外付け LaCie Mobile Drive USB3.2 USB タイプC×1 3年保証 LaCie(ラシー)HDD (ハードディスク) ポータブル 外付け LaCie Mobile Drive USB3.2 USB タイプC×1 3年保証LaCie(ラシー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
携帯性と容量を兼ね備えたNeil Poultonデザインのリサイクル素材を使用した外付けHDD。最大130MB/sの高速転送が可能で外出先での写真の保存やバックアップに最適です。
仕様【セキュリティスロット】なし、【パソコン電源連動】○、【添付ユーティリティ】LaCie Toolkit付属品USB3.2(Gen1)(USB Type-C(TM) - USB Type-C(TM))ケーブル(約0.4m コネクター含まず) ×1、QIG対象パソコン標準でUSB3.2(Gen1)、 USB3.1(Gen1)、 USB3.0またはUSB2.0インターフェイスを搭載したMacまたはパソコン(600MB以上のディスク空き容量があること)ムーン・シルバー規格【電気用品安全法】対象外対応OSWindows 10以降、macOS 10.14以降コネクタ形状USB3.2 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) ×1インターフェースUSB3.2(Gen1)回転数非固定保証期間3年間使用地区日本国内 ※本製品の日本国外での使用、海外からのテクニカルサポート、製品保証については、いっさいお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。フォーマット形式【出荷時】exFATLED【アクセスLED】○ファン無し入力電圧5V(USBバスパワー)ドライブ数1RAID機能無し
GT-MOBILE マグネット式車載ホルダー エアージェイGT-MOBILE マグネット式車載ホルダーエアージェイ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
車のエアコンルーバーに簡単装着!片手でもスマホをしっかりホールドできるマグネットタイプの車載ホルダーです。 スマホの取付は付属のメタルプレートを背面に貼り付けてOK。 薄型プレートなので、スマホケースの内側に貼り付けることもできます。
材質本体:アルミ合金、シリコン、鉄、マグネット/メタルプレート:鉄/保護シール:PET質量(g)約31.5取付方式エアコンルーバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:35×35×36、マグネットプレート:30×30×0.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.79MB)
シートカッター SECUMAX MOBILEX martorシートカッター SECUMAX MOBILEXmartor
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
刃は1枚で4か所使用できます。カバーが手を怪我から守ります。カバーの高さを調整することで、2mm~10mmで刃の長さを変更できます。GSマークを取得したドイツ製の高品質なカッターです。押して使用するタイプです。人間工学に基づいた形状で快適に作業できます。
用途さまざまなフィルム・シートのカットに。トラスコ品番149-5753全長(mm)114材質/仕上本体:プラスチック質量(g)47.5刃厚(mm)0.2材質(刃)合金工具鋼適合替刃37020
Jabra PanaCast 50 JabraJabra PanaCast 50Jabra
169,800税込186,780
1個
翌日出荷
【小中会議室向け一体型デバイス】▼Microsoft Teams Rooms認定、主要UC対応(Zoom Roomsなど) ▼接続(USB-A、USB-C、管理システム接続用Ethernet※RJ45、Wi-fi) ▼本体サイズ (幅650 mm-高さ80 mm-奥行き125 mm) ▼本体重量(2200g)▼カラー(黒) ▼保証2年 ▼部屋にいる全員を映す「4K180度画角カメラ」 ▼タイピング、空調、物音などのノイズを除去「8つのビームフォーミングマイク」 ▼高性能スピーカー(50 mmウーファー×2、20 mmツイーター×2) ▼様々なカメラワークを自動で実現「高性能AI搭載」 ▼中規模の会議室で認定(最大4.5m×6 m) ――【同梱物】電源コード、ウォールマウント、USB-C to USB-Aケーブル (2m) ――【設置方式】下記いずれかのオプション必須:ウォールマウント(付属)、テーブルスタンド(別売)、VESAスクリーンマウント(別売) ――【リモコン】専用リモコンあり(別売り)※スマートフォンアプリで代替可能
用途設置方法によって必要なオプションが異なります。ウォールマウント(本体付属品)、テーブルスタント、スクリーンマウント(VESA)いずれかを利用し設置します。専用リモコンは別売りです(リモコンはMobileAPPで代替可能です)。ブラック質量(g)2200ケーブル長(m)2接続方式USB-A、USB-C、Ethernet (RJ45)インターフェースUSB-A、USB-C、管理システム接続用Ethernet※RJ45、Wi-fi関連資料PanaCast 50 データシート(1.21MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×80×125
Goliathus Mobile Stealth Edition RAZERGoliathus Mobile Stealth EditionRAZER
1,398税込1,538
1個
当日出荷
超スリム 1.5 MM の厚さコンパクトで持ち運び便利 超スリム形状の Razer Goliathus Mobile Stealth Edition はどこへでも気軽に持ち運べます。 サイズは Razer Goliathus Small と同じ。しかも耐久性は抜群です。 このマウスマットはノートパソコンの画面とキーボードの間にぴったりフィット。また、丸めてバッグに入ることもできるので持ち運ぶ際にゆがむ心配もありません。 高い質感の布地最適な高速制御に eスポーツのトップアスリートが求める厳しい基準にこだわった Razer Goliathus Mobile Stealth Edition の表面は、微細な点まで確認できる精度、そして複数ウインドウ間でもサッと切替できるスピードを実現します。 超微構造加工トーナメント等級トラッキングに対応 超微構造の表面加工は、全マウスで使用できるように特別に設計されています。どんなに小さな動きでも、マウスの動きを正確に察知して画面上で再現します。
厚さ(mm)1.5ブラックタイプソフト表面ソフト寸法(縦×横×高さ)(mm)215×270×1.5
GOT2000シリーズ用 GOT Mobile機能ライセンス 三菱電機GOT2000シリーズ用 GOT Mobile機能ライセンス三菱電機
32,980税込36,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
GOT Mobile機能を使用するためのライセンスです。
適合機種GT27、GT25シリーズGOT2000対応機種GT27、GT25
SECUMAX MOBILEX 替刃 martorSECUMAX MOBILEX 替刃martor
719税込791
1箱(10枚)
欠品中
交換用の替刃です。刃は1枚で4か所使用できます。
用途さまざまなフィルム・シートのカットに。トラスコ品番149-5754全長(mm)43質量(g)31刃厚(mm)0.2材質(刃)合金工具鋼
EK-304 USB ELECTRIC NECK WARMER コミネEK-304 USB ELECTRIC NECK WARMERコミネ(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1枚
当日出荷
肌触りの良いフリース製の電熱ネックウォーマー。市販のUSBモバイルバッテリーを使用可能。パワースイッチの操作により3段階の温度調節が可能。 ・Fleece neck warmer with electric heater(USB) ・USB mobile batteries available on the market can be used ・Three-stage temperature settings are available
BKサイズFREE
GT-MOBILEカーボンレザー&本革システム手帳(B6バイブルサイズ) エアージェイGT-MOBILEカーボンレザー&本革システム手帳(B6バイブルサイズ)エアージェイ
4,698税込5,168
1個
当日出荷
[GT MOBILE]GT MOBILEはモータースポーツの持つ機能的でスポーティなイメージをデザイン化した大人のためのグッズブランド。滑らかな質感と繊細なカーボンパターンが美しいハイクオリティPUレザー等、厳選された上質素材のみを使用しています。レーシングカーのステアリングのような上質な手触り、そしてプレミアムスポーツカーのインテリアを彷彿させる高級感をぜひお楽しみください。 コンパクトで使いやすいB6バイブルサイズのシステム手帳は、5つのカードポケット、見開き両サイドに2つのポケット、ペンホルダーにあると便利な定規を装備。さりげなく際立つメタルプレートのアクセント入り。
仕様カードホルダー×5、ポケット×2、ペンホルダー×2、定規×1材質リアルカーボン、本革、PU、亜鉛合金サイズB6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×30×200RoHS指令(10物質対応)対応
Omni Mobile 25600 OmnichargeOmni Mobile 25600Omnicharge
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
Omnichargeのモバイルシリーズの中のProモデル。25600mAhのUSB-A 2ポート USB-C 出力60W DC 出力最大72W ワイヤレス充電 10W ケーブル計2本付きモデル
バッテリー容量(mAh)25600ブラック質量(g)630出力USB-C:5V、9V、12V、15V、20V、up to 3A、60W max、USB-A:QC3.0、5V/2.4A、9V/2A、12V/1.5A、DC:12V、16V、19V、24V up to 3A、72W max寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×157×25入力USB-C:USB-PD、5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、90W max、DC:5-25V、5A max、90W max動作温度、湿度範囲0~40℃USBポート数3充電端子USB-C/DC給電端子USB-C/USB-A/DC
Mobile Monitor HKCMobile MonitorHKC
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
内臓スピーカー搭載のモバイルモニター軽量設計で持ち運びに便利
仕様FLAT付属品1.5m HDMIケーブル、1m Type-Cケーブル、取扱説明書、保証書幅(mm)356質量(kg)0.7高さ(mm)221ピッチ(mm)【ドット】0.17925奥行(mm)16表面処理グレアコントラスト比20000000:1解像度1920×1080視野角H:178/V:178応答速度20ms入力端子2×TypeC、HDMI1.4、A/Oスピーカー8Ω1.25w色(本体)ブラック / シルバーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9色深度16.7百万色(6bits+FRC)モニターサイズ15.6パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)250グリーンマーク認定
Silky Wind Mobile 4 リズム(旧:リズム時計工業)Silky Wind Mobile 4リズム(旧:リズム時計工業)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
想想像を超えた大風量。3wayで使える、カラビナ付きハンディファン
用途従来比108%の大風量。新設計された2重反転ファン。風の質まで進化しました。角度は110度までスムーズに調整可能。首から下げても快適な風を感じられます。*国際安全規格に準拠したリチウムイオン電池を採用。付属品ネックストラップ/USBケーブルTYPE-A to C(約30cm)/取扱説明書・保証書ミディアムグレー質量(g)160表示(充電残量)LED3灯でお知らせ連続使用時間リズム風:約15h / 弱:約10h / 中:約5h / 強:約2h / ターボ:約1h ※満充電時モード切替【風量】5段階(リズム風・弱・中・強・ターボ)バッテリーリチウムイオン充電池3.7V 2000mAh(内蔵)充電時間約5h(電源OFFの状態)保証期間ご購入日から1年間RoHS指令(10物質対応)対応寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)214×38×85
覗き見防止 プライバシー フィルター HP ZBook Firefly 16inch G10 Mobile Workstation 2023年版 16インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター HP ZBook Firefly 16inch G10 Mobile Workstation 2023年版 16インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
5,598税込6,158
1枚
当日出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。適合機種HP ZBook Firefly 16inch G10 Mobile Workstation取付方式両面テープ、はめ込み式解像度1920x1200対応インチサイズ16インチタッチパネル方式非対応のぞき見防止ブルーライトカット
デジタルカメラ VLOGCAM ホワイト ソニーデジタルカメラ VLOGCAM ホワイトソニー
82,980税込91,278
1個
当日出荷
20 mm F2.0 の超広角単焦点搭載で、 あらゆる場面でも綺麗に(撮影35 mm 判換算値)。より印象に残る作品作りを実現 クリエイティブルック、 スロー&クイックモーション撮影。高品位な録音を実現する本体内蔵の指向性 3 カプセルマイク。風の強い野外撮影でもノイズを大幅に低減するウインドスクリーン。充実したタッチ操作(操作アイコンでの設定切り換え、スワイプでの Fn メニュー呼び出し)。タッチでのズーム域変更(全画素超解像ズーム・デジタルズーム)。Imaging Edge Mobile Plus でスマホにかんたん転送(ZV 1F のみ対応)。自撮りやローアングル撮影に便利な、可動域の広いバリアングル液晶。「背景ぼけ切り換えスイッチ」「商品レビュー用設定」のワンタッチボタンを搭載。オンライン会議やライブ配信で使用可能な高画質な USB ストリーミングに対応。三脚としても使えるシューティンググリップ「 GP VPT2BT 」を装着可能。コールドシュー、マイクジャック搭載で外部マイクを使用可能。
ホワイト質量(g)約256(バッテリーNP-BX1、”メモリーカード”を含む)/約229(本体のみ)有効画素数約2010万画素(総画素数約2100万画素)撮像素子1.0型(13.2×8.8mm) Exmor RS CMOSセンサー
mobil1特集