絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 7(4)
ホース長さ(m)
- 0.3(1)
- 0.31(1)
- 0.32(1)
- 0.33(1)
- 0.34(1)
- 0.35(1)
- 0.36(1)
- 0.37(1)
- 0.38(1)
- 0.39(1)
- 0.4(1)
- 0.41(1)
- 0.42(1)
- 0.43(1)
- 0.44(1)
- 0.45(1)
- 0.46(1)
- 0.47(1)
- 0.48(1)
- 0.49(1)
- ホース長さ(m)をもっと見る
内径(Φmm)
- 25.4(4)
外径(Φmm)
- 32.3(4)
最小曲げ半径(mm)
- 120
- 45(8)
- 55(4)
- 60(4)
- 70(8)
- 100(4)
- 110(4)
- 140(4)
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(4)
YOKOHAMA(横浜ゴム)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「swp」の検索結果

レベックス SWP70 25 (両端金具SUS1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥27,662~税込¥30,428~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)25.4外径(Φmm)32.3補強層1W/B最高使用圧力(MPa)7最小破壊圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)120概略質量(g/m)600構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1” 管用平行メスねじ(オス30°シート)質量(g/個)505寸法X(mm)36寸法Y(mm)41
レベックス SWP70 25 (両端金具SUS1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥27,662~税込¥30,428~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)25.4外径(Φmm)32.3補強層1W/B最高使用圧力(MPa)7最小破壊圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)120概略質量(g/m)600構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1” 管用平行メスねじ(メス30°シート)質量(g/個)505寸法X(mm)36寸法Y(mm)41
レベックス SWP70 25 (両端金具SUS1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥36,639~税込¥40,303~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)25.4外径(Φmm)32.3補強層1W/B最高使用圧力(MPa)7最小破壊圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)120概略質量(g/m)600構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1” 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1”メス30°シート(金具1009接続側)×R1”質量(g/個)【金具】505、【アダプタ】250六角対辺(mm)X:36、Y:41、アダプタ:41
レベックス SWP70 25 (両端金具SUS1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥36,639~税込¥40,303~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)25.4外径(Φmm)32.3補強層1W/B最高使用圧力(MPa)7最小破壊圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)120概略質量(g/m)600構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1”管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1”オス30°シート(金具1004接続側)×R1”質量(g/個)【1004金具】505、【アダプタ】250寸法X(mm)36寸法Y(mm)41