カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 油圧ホース(2)
絞り込み
内径(Φmm)
- 12.7(1)
- 19(1)
最高使用圧力(MPa)
- 1.5(1)
- 3.5(1)
ホース長さ(m)
- 3(2)
- 5(2)
- 10(2)
- 20(2)
- 30(2)
- 40(1)
- 50(1)
- 100(1)
外径(Φmm)
- 22(1)
- 27(1)
最小曲げ半径(mm)
- 150
- 60(4)
- 65(1)
- 75(1)
- 90(4)
- 100(6)
- 110(1)
- 120(9)
- 140(4)
- 180(5)
- 190(4)
- 200(1)
- 210(1)
- 230(4)
- 240(4)
- 280(1)
- 300(4)
- 330(1)
- 390(1)
- 520(1)
- 最小曲げ半径(mm)をもっと見る
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
YOKOHAMA(横浜ゴム)
「nwp35」の検索結果

MIDオイルホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)(17件のレビュー)¥3,462~税込¥3,808~1本当日出荷から3日以内出荷横浜ゴムの代用的耐油ホースです。 内面ゴムは、耐油性に富んでおり、また外面ゴムは耐油性、耐候性、耐久性に優れています。用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送使用温度範囲(℃)-30~+80
L35(中圧3.5Mpa)ホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)¥4,733~税込¥5,206~1本当日出荷から3日以内出荷軽量で、柔軟性に優れた信頼のおける合成繊維補強層ホースです。 ISO4079-R6,SAE100R6規格合格品。用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送材質内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)3.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14