カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 油圧ホース(1)
絞り込み
内径(Φmm)
- 25.4(1)
最高使用圧力(MPa)
- 3.5(1)
ホース長さ(m)
- 3(1)
- 5(1)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 40(1)
外径(Φmm)
- 34.9(1)
最小曲げ半径(mm)
- 200
- 60(8)
- 90(4)
- 100(10)
- 110(1)
- 120(13)
- 140(4)
- 150(2)
- 180(5)
- 190(8)
- 210(1)
- 230(8)
- 240(4)
- 280(5)
- 300(8)
- 330(1)
- 390(1)
- 400(4)
- 500(4)
- 520(1)
- 最小曲げ半径(mm)をもっと見る
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
YOKOHAMA(横浜ゴム)
「nwp35」の検索結果

L35(中圧3.5Mpa)ホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)¥9,337~税込¥10,271~1本当日出荷から3日以内出荷軽量で、柔軟性に優れた信頼のおける合成繊維補強層ホースです。 ISO4079-R6,SAE100R6規格合格品。用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送材質内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)3.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14