カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(1)
    • 油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(1)
内径(Φmm)
  • 19(1)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 100(1)
1・2・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・26・100・ホース長さ(m)をもっと見る
外径(Φmm)
  • 27.5(1)
27.5
最小曲げ半径(mm)
  • 210
  • 100(1)
  • 110(1)
  • 120(1)
  • 150(1)
  • 180(1)
  • 250(1)
  • 320(1)
  • 380(1)
  • 500(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hi-mid」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HI-MID 19 YOKOHAMA(横浜ゴム)HI-MID 19YOKOHAMA(横浜ゴム)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から3日以内出荷
低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)19最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)27.5最小曲げ半径(mm)210適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)4補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)400内径(Φインチ)2026/03/04推奨雰囲気温度(℃)-40~80
midi特集
  • おすすめ人気ランキング
  • midi