カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 油圧ホース(1)
絞り込み
内径(Φmm)
- 12.7(1)
最高使用圧力(MPa)
- 14(1)
接続口径
- G(PF)1/2(1)
外径(Φmm)
- 19.1(1)
最小曲げ半径(mm)
- 70
- 40(8)
- 45(25)
- 50(12)
- 55(8)
- 60(4)
- 80(4)
- 130(4)
- 180(4)
- 280(4)
- 330(4)
- 430(4)
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
YOKOHAMA(横浜ゴム)
「nwp210」の検索結果

油圧ホース NWP140 12 (両端金具SUS1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥14,187税込¥15,6061本3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)70ホース内径(Φmm)12.7材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)SUS304概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80