カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
    • 集塵機本体(1)
絞り込み
ブランド
  • アマノ[事務用品/清掃用品](1)
最大風量(m3/min)
  • 2.7(1)
電源(V)
  • 三相200(1)
出力(kW)
  • 1(1)
集塵量(L)
  • 1~5未満(1)
騒音値(dB)
  • 60~70未満(1)
60~70未満
吸込口径(Φmm)
  • 50.8(1)
50.8
質量(kg)
  • 26
  • 29(1)
  • 43(1)
  • 46(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vf-5n」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超小型高圧集塵機 VF-2S アマノ[事務用品/清掃用品]超小型高圧集塵機 VF-2Sアマノ[事務用品/清掃用品]
619,800税込681,780
1台
30日以内出荷
24時間連続運転可能 加工作業で発生する粉塵や切屑を強力に吸引し製品への異物付着を防止し、歩留まり向上・品質改善に貢献します。 小型集塵機VF-5Nの約7倍と強力な吸引力です。ボーリング玉を持ち上げます。(10ポンド球) 吸引力を手動で調節し無駄な電力をカットできる省エネ仕様です。
用途プリント基板加工、歯科技工、カプセル充填工程 ・ 打錠機など容量(L)(バケット)2.2出力(kW)1騒音レベル(dB(A))65±2以下吸込口径(Φmm)50.8(左右変更可能)材質(フィルター)ポリエステルパンボンドモーターブラシレスブロワーモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×342×399制御(吸引制御)手動調節:6段階、外部風量調節:16段階電源コード(m)2.8塗装色日塗工 F35-85A使用環境温度(℃)0~40フィルター面積(m2)0.67(1個使用)ちり落とし方式手動振動式吸引温度(℃)0~40
pf-51特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pf-51