カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- オートドレン/差圧計(2)
絞り込み
ブランド
- オリオン機械(2)
使用圧力(MPa)
- 0.98
- 0.1~1(3)
- 0.14~1.0(1)
- 0.14~1.5(1)
- 0.15~1(3)
- 0.15~1.0(1)
- 0.3~1.2(1)
- 1(5)
- 1.0(2)
- 1.5(1)
「ckd dt3000」の検索結果

オートドレントラップ
オリオン機械(3件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷ドレンをエアーロスなく排出使用温度範囲(℃)2~60使用流体圧縮空気ドレン排出フロート式オートドレン仕様オートドレン
オートドレントラップ
オリオン機械(4件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷排水インターバル可変質量(kg)1.7使用温度範囲(℃)2~60奥行(mm)198使用圧力範囲(MPa)0.29~0.98(ゲージ圧力)最高使用圧力(MPa)0.98外径(Φmm)86使用流体圧縮空気ドレン排出ディスク式最大排出量(L/回)約0.3(空気のみ)最大流量(L/min)(ANR)7.5オートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc入口管接続口径1/2出口ねじの種類Rc出口管接続口径1/2