カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- ドレン排出器(4)
- オートドレン/差圧計(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(3)
- オリオン機械(1)
- 日本精器(1)
使用圧力(MPa)
- 1
- 0.1~1(3)
- 0.14~1.0(1)
- 0.14~1.5(1)
- 0.15~1(3)
- 0.15~1.0(1)
- 0.3~1.2(1)
- 0.98(2)
- 1.0(2)
- 1.5(1)
「ckd dt3000」の検索結果

オートドレントラップ
オリオン機械(3件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷ドレンをエアーロスなく排出使用温度範囲(℃)2~60使用流体圧縮空気ドレン排出フロート式オートドレン仕様オートドレン
ドレントラップ
日本精器(18件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷フロート内部にマグネットを内蔵させ、磁力により確実にドレンを自動排出させます。 フロート式ですので無駄なエアの消費がありません。用途貯まったドレンを自動的に排出します。質量(kg)1.1呼び径15A使用流体圧縮空気ドレン排出フロート式周囲温度(℃)5~60オートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc入口管接続口径Rc1/2出口ねじの種類G出口管接続口径G1/4