カテゴリ
- 制御機器(7)
- 漏電遮断器本体(7)
絞り込み
定格電流(A)
- 15(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 50(2)
- 60(7)
- 63(1)
- 75(7)
- 100(7)
極数・素子数
- 2P2E(1)
- 3P(4)
- 3P3E(3)
- 4P(1)
定格電圧(V)
- AC100(6)
- AC200(3)
- AC220(1)
- AC230(1)
- AC415(1)
- AC440(3)
定格感度電流(mA)
- 15(1)
- 30(6)
- 100(1)
フレーム(AF)
- 100
- 20(1)
- 30(11)
- 32(2)
- 50(16)
- 60(5)
- 75(2)
- 125(4)
- 150(1)
- 225(3)
- 250(3)
- 400(3)
- 600(2)
- 630(1)
- 800(1)
接続方式
- 表面形(7)
表面形
ブランド
- 三菱電機(4)
- テンパール工業(1)
- 富士電機(1)
- LS ELECTRIC(旧 LS産電)(1)
三菱電機・テンパール工業・富士電機・LS ELECTRIC(旧 LS産電)
「elb 15a」の検索結果

漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付
テンパール工業(28件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から31日以内出荷高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ
三菱電機(8件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷広範囲なご使用に コンパクトな一体形。定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2仕様高調波サージ対応形種類一般品付属品IEC35mmレール取付具規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)
三菱電機(2件のレビュー)¥77,980~税込¥85,778~1台ほか当日出荷から96日以内出荷アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形
富士電機(1件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷から81日以内出荷定格使用電圧(AC V)100-230共用種類一般配線用(瞬時固定)過電流引出方法完全電磁式使用電圧範囲(V)80~264(可能)外形寸法b(mm)100外形寸法c(mm)60トリップボタン有逆接続不可外形寸法d(mm)84使用環境条件汚損度2アイソレーション適合適合メガテスト切換スイッチ無遮断容量区分経済形漏電表示方法機械式ボタン
漏電遮断器
LS ELECTRIC(旧 LS産電)(26件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1台当日出荷小形化 30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。タイプ標準形取付方式ネジ及びDIN-Rail付着規格日本PSE規格、IEC60947-2定格電圧(V)AC100~AC220定格絶縁電圧(V)220接続方式表面形保護機能過負荷/短絡保護兼用動作時間0.1秒以内過電流トリップ方式完全電磁式(ODP)