カテゴリ
- 作業工具(2)
- 六角棒レンチL型(2)
絞り込み
二面幅(mm)
- 3(2)
サイズ規格
- ミリ(2)
先端形状

ボールポイント(2)
タイプ
- ロング(2)
形状
- L型(2)
全長(mm)
- 101
- 79(4)
- 110(7)
- 118(2)
- 120(2)
- 126(2)
- 133(2)
- 142(2)
- 150(3)
- 153(2)
- 154(2)
- 160(3)
- 172(2)
- 180(4)
- 190(2)
- 200(5)
- 203(2)
- 224(2)
- 250(3)
- 410(3)
- 全長(mm)をもっと見る
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
- M4(2)
M4
適合ねじサイズ(止ねじ)
- M6(2)
M6
適合ねじサイズ(皿ボルト)
- M5(2)
M5
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
- M5(2)
M5
ブランド
- エイト(2)
エイト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
再生紙使用マーク適合(2)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
「eight」の検索結果

六角棒スパナ テーパーヘッド セミロング
エイト(4件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷テーパーヘッド(R)は本締に使える様、耐久性と耐摩耗性を一段と向上しました。 従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)形状L型タイプセミロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒スパナ ボールポイント セミロング
エイト(2件のレビュー)¥289税込¥3181本当日出荷ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)形状L型タイプセミロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ