カテゴリ
- 作業工具(5)
- 六角棒レンチL型(5)
絞り込み
二面幅(mm)
- 2.5(3)
- 4(2)
サイズ規格
- ミリ(5)
先端形状

ボールポイント(3)

六角(いじり止め穴付)(1)
形状
- L型(4)
全長(mm)
- 115
- 92(4)
- 101(4)
- 102(3)
- 109(3)
- 125(3)
- 130(3)
- 135(3)
- 148(3)
- 150(3)
- 152(4)
- 165(4)
- 168(3)
- 172(4)
- 175(4)
- 179(4)
- 188(4)
- 194(3)
- 205(4)
- 223(3)
- 全長(mm)をもっと見る
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
- M3(3)
- M5(1)
M3・M5
適合ねじサイズ(止ねじ)
- M5(3)
- M8(1)
M5・M8
適合ねじサイズ(皿ボルト)
- M4(3)
- M6(1)
M4・M6
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
- M4(3)
- M6(1)
M4・M6
ブランド
- BONDHUS(5)
BONDHUS
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「bondhus」の検索結果

ボールポイントレンチ
BONDHUS(2件のレビュー)¥459税込¥5051本当日出荷から4日以内出荷標準より2割長く、作業性に優れています。 ブライトガードは無公害でクロム以上に光沢のあるメッキです。 プロテニアム合金鋼により硬度が従来より20%以上アップしました。 ブライトガードメッキです。 硬度はHRC57~61です。形状L型先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
六角ボールポイント スタビー L-レンチ 黒染め
BONDHUS(2件のレビュー)¥469税込¥5161本当日出荷首下ショート 表面加工は、通常の黒染め処理の5倍も耐食性があります。形状L型表面処理プロガード黒染め加工処理先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
六角L-レンチ いじり止め ロング
BONDHUS(1件のレビュー)¥729税込¥8021本当日出荷から9日以内出荷ボンダス独自開発のプロテニアム特殊合金鋼[[R上]]を鋼材に使用しています。六角いじり止めタイプのボルトに使用するためのレンチです。用途六角いじり止め付きボルトの締付け作業に。航空宇宙関係:ロケットやジェット機などあらゆる航空宇宙機器にいじり止めネジが使用されています。専門知識のある技術者のみが整備できます。パイロットと乗客の命を守ります。自動車製造:乗用車、トラックの構造上、いじり止めネジが採用されています。シートベルトやエアバッグなどの安全装置、エンジンやトランスミッションなど整備士以外がいじるべきでない箇所にいじり止めネジが使用されています。大学:大学のキャンパス内の設備にいじり止めネジが使用されています。電子機器、備品、デスクなどの盗難防止、 破損防止、私用防止の目的でいじり止めネジが採用されています。キャンパスは不特定多数の人が出入りする場所であることから、しばしば窃盗の標的になりやすいため、一般的にこのような対策がなされています。更生施設:被収容者による施設の破壊や脱獄を防止するために、房や備品にいじり止めネジが採用されています。通常の六角ネジ等だと外されてしまう可能性があるため、このような対策が施されています。病院、医療施設:医療機器を安全に使用するために用いられています。人命にかかわることであり、医療機器自体が高価な精密機器であるため、専門の技術者以外が誤って操作することのないように、いじり止めネジが使用されています。軍事関係:全ての軍種においていじり止めネジが使用されています。陸軍、海軍、空軍の軍事基地においていじり止めネジが採用されており、設備や備品の紛失防止、 破損防止、また外部からの妨害行為を抑止しています。公共の空間、交通機関:市区町村の地方自治体では、公共のモノを守るためにいじり止めネジを採用しています。 不特定多数の人が行き交う場所である故に、いたずらや破損などの被害にあう可能性が高いため、通常のレンチでは外すことができないようにいじり止めネジが採用されています。電車、バス、旅客機など公共交通機関において、いじり止めネジが使用されています。乗客が勝手に備品をいじらないように使用されています。RV、船舶:RVや船舶は一般的な乗用車とは異なる点が多くあるため、専門の整備士のみが整備できるように、主に燃料系統と電気系統にいじり止めネジが使用されています。小売店:小売店は窃盗の格好の対象であるため、高価な商品を万引きの被害から守るためにショーウィンドウやディスプレイにいじり止めネジが使用されています。材質プロテニアム合金鋼(R)(表面プロガード加工)先端形状六角(いじり止め穴付)サイズ規格ミリ