カテゴリ
- 作業工具(4)
- 六角棒レンチL型(2)
絞り込み
二面幅(mm)
- 1.27(1)
- 1.5(1)
サイズ規格
- ミリ(2)
先端形状

ボールポイント(2)
タイプ
- ロング(1)
形状
- L型(2)
全長(mm)
- 74
- 92(4)
- 101(4)
- 102(3)
- 109(3)
- 115(5)
- 125(3)
- 130(3)
- 135(3)
- 148(3)
- 150(3)
- 152(4)
- 165(4)
- 168(3)
- 172(4)
- 175(4)
- 179(4)
- 188(4)
- 194(3)
- 205(4)
- 223(3)
- 全長(mm)をもっと見る
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
- M1.4(1)
- M1.6(1)
- M2(1)
M1.4・M1.6・M2
適合ねじサイズ(止ねじ)
- M2.5(1)
- M3(1)
M2.5・M3
ブランド
- BONDHUS(4)
BONDHUS
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「bondhus」の検索結果

六角ボールポイント スタビー L-レンチ 黒染め
BONDHUS(2件のレビュー)¥439税込¥4831本当日出荷首下ショート 表面加工は、通常の黒染め処理の5倍も耐食性があります。形状L型表面処理プロガード黒染め加工処理先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ロングボールポイント六角棒レンチ1.27mm
BONDHUS¥499税込¥5491本当日出荷トラスコ品番810-7794形状L型全長(mm)74タイプロング対辺寸法(mm)1.27先端形状ボールポイント付首下長(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.4適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5
ウィング・ハンドル
BONDHUS¥989税込¥1,0881本当日出荷から8日以内出荷グリップには油や水で滑りにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途精密機器や切削工具のチップの交換など、星型穴付ボルトの締め外しに。軸長(mm)39表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
フラッグ・ハンドル
BONDHUS¥799~税込¥879~1本当日出荷グリップには油や水で滑りにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途精密機器や切削工具のチップの交換など、星型穴付ボルトの締め外しに。質量(g)23軸長(mm)39表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応