カテゴリ
- 作業工具(4)
- 六角棒レンチL型(4)
絞り込み
二面幅(mm)
- 1.5(3)
サイズ規格
- インチ(1)
- ミリ(3)
先端形状

ボールポイント(3)

六角(1)
タイプ
- ロング(4)
形状
- L型(4)
全長(mm)
- 79
- 100(2)
- 101(2)
- 108(2)
- 110(8)
- 112(3)
- 118(2)
- 120(2)
- 125(2)
- 126(3)
- 127(2)
- 133(2)
- 142(3)
- 150(3)
- 160(4)
- 180(5)
- 200(6)
- 224(3)
- 250(4)
- 410(3)
- 全長(mm)をもっと見る
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
- #1(1)
- M1.6(3)
- M2(3)
#1・M1.6・M2
適合ねじサイズ(止ねじ)
- #5(1)
- #6(1)
- M3(3)
#5・#6・M3
二面幅(inch)
- 1/16(1)
1/16
適合ねじサイズ(皿ボルト)
- #3(1)
- #4(1)
#3・#4
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
- #3(1)
- #4(1)
#3・#4
ブランド
- エイト(4)
エイト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
「eight」の検索結果

六角棒スパナ テーパーヘッド セミロング
エイト(4件のレビュー)¥369税込¥4061本当日出荷テーパーヘッド(R)は本締に使える様、耐久性と耐摩耗性を一段と向上しました。 従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)形状L型タイプセミロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒スパナ ボールポイント セミロング
エイト(2件のレビュー)¥269税込¥2961本当日出荷ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)形状L型タイプセミロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒スパナ エキストラロング
エイト(2件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)形状L型タイプエキストラロング先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒スパナ ボールポイント セミロング(インチサイズ)
エイト(5件のレビュー)¥309税込¥3401本当日出荷ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)形状L型タイプセミロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ