カテゴリ

  • 作業工具(19)
    • ワイヤーストリッパー(17)
    • ケーブルストリッパー(2)
絞り込み
適合電線(mm2)
  • 0.03(1)
  • 0.05(1)
  • 0.08(1)
  • 0.13(1)
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
  • 0.5~3.5(1)
  • 0.75~5.5(1)
  • 10(2)
使用範囲(AWG)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 24(1)
  • 26(1)
  • 28(1)
  • 30(1)
  • 32(1)
使用範囲(Φmm)
  • 5(1)
全長(mm)
  • 160
  • 24(9)
  • 25(4)
  • 31(9)
  • 37(8)
  • 125(5)
  • 127(3)
  • 130(6)
  • 137(3)
  • 153(4)
  • 155(4)
  • 163(8)
  • 165(10)
  • 167(3)
  • 170(11)
  • 175(6)
  • 180(11)
  • 185(4)
  • 190(9)
  • 195(6)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • アイデアル(IDEAL)(4)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(5)
  • KNIPEX(クニペックス)(3)
  • TRUSCO(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • ハゼット(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
  • WILLIAMS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sutorippa」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤーストリッパー モノタロウ

    ワイヤーストリッパー

    モノタロウ(68件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    電線被覆に刃を入れると、被覆だけが切除・除去できます。 芯線を傷つけることなく被覆を除去できます。
    全長(mm)160質量(g)360
  • T型ストリッパー T-7 アイデアル(IDEAL)

    T型ストリッパー T-7

    アイデアル(IDEAL)(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    使いやすさと機動性。確かな作業品質を約束するT型ストリッパー。
    全長(mm)160質量(g)115切断能力芯線(単線):0.65・0.5・0.4・0.3・0.25・0.2mm断面積(撚り線):0.2・0.13・0.08・0.05・0.03mm2使用範囲(mm2)(単線)0.3、0.2、0.13、0.08、0.05(より線)0.2、0.13、0.08、0.05、0.03使用範囲(AWG)(単線)22、24、26、28、30(より線)24、26、28、30、32
  • スタンダードT型ストリッパー アイデアル(IDEAL)

    スタンダードT型ストリッパー

    アイデアル(IDEAL)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    グリップは手になじみやすいエンボスデザインです。 レオパードスポットで正確なストリップをサポートします。 保管に便利なフックホール付です。 簡易スケール(20mmまでのスケールをミリとインチで表記)付です。
    用途ゴム系電線、ビニール系電線、一般電線に全長(mm)160質量(g)115
  • T型ストリッパー T-5 アイデアル(IDEAL)

    T型ストリッパー T-5

    アイデアル(IDEAL)(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    T型ストリッパーの名で、世界中で使用されている最もポピュラーなワイヤーストリッパーです。 ポケットサイズで携帯に便利です。
    トラスコ品番759-8157全長(mm)160質量(g)115公称断面積(mm2)0.75-5.5(単線) 0.5-3.5(より線)皮むき能力(単線)AWG18-10、(より線)AWG20-12芯線直径(Φmm)1.0-2.6(単線) 0.8-2.0(より線)適合電線範囲 AWG(#)18-10(単線) 20-12(より線)
  • スタンダードTカッター アイデアル(IDEAL)

    スタンダードTカッター

    アイデアル(IDEAL)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    グリップは手になじみやすいエンボスデザインです。 レオパードスポットは確かなグリップで正確なストリップをサポートします。 保管に便利なフックホール付です。 簡易スケール(20mmまでのスケールをミリとインチで表記)付です。
    用途銅線及びアルミ線のカットにトラスコ品番759-8173全長(mm)160質量(g)110切断能力(mm)細より線/外径12.7、単線/芯線径2.6
  • ケーブルカッター KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルカッター

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1丁
    当日出荷
    はるかに軽い力で段階的に次々とワイヤーを切断し、同サイズの標準的なケーブルカッターよりも最大40%負荷を軽減します。人間工学に基づいたハンドルデザインで、より太いケーブル径でも最上の切断を体感できます。ケーブルを潰さずに切断することができます。ボルトジョイントで正確かつ簡単な切断を可能にし、耐久性に優れています。高周波焼き入れを施した切断刃です。挟み込み防止機能で安全な作業を実現します。
    用途銅、アルミの単線・複合線の切断に。全長(mm)160切断能力単線15mm/より線50mm2/AWG1/0切断能力(mm2)銅・アルミケーブル:Φ15mm/50
  • 絶縁ケーブルカッター KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ケーブルカッター

    KNIPEX(クニペックス)
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    はるかに軽い力で段階的にワイヤーを切断し、同サイズの標準的ケーブルカッターよりも最大40%負荷を軽減します。人間工学に基づいたハンドルデザインで、より太いケーブル径でも最上の切断を体感できます。ケーブルを潰さずに切断することができます。ボルトジョイントで正確かつ簡単な切断を可能にし、耐久性に優れています。高周波焼き入れを施した切断刃を使用しています。挟み込み防止機能で安全な作業を実現します。
    用途銅、アルミの単線・複合線の切断に。トラスコ品番256-7138材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済バナジウム鋼全長(mm)160切断能力単線15mm/より線50mm2/AWG 1/0
  • 絶縁エンドワイヤーストリッパー STAHLWILLE(スタビレー)

    絶縁エンドワイヤーストリッパー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    15,980税込17,578
    1丁
    翌日出荷
    仕様(ストリッピング能力)5mm、Φ10mm2全長(mm)160質量(g)180
  • 絶縁ワイヤーストリッパー BOSCH(ボッシュ)

    絶縁ワイヤーストリッパー

    BOSCH(ボッシュ)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。上部のねじにより簡単に任意の径を調整可能。
    用途ケーブルのストリップ作業材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼全長(mm)160質量(g)187適合面積(m2)~10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
  • 絶縁ワイヤストリッパー TRUSCO

    絶縁ワイヤストリッパー

    TRUSCO
    4,698税込5,168
    1丁
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 単線、より線の皮むき作業に適しています。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。
    仕様スプリング付トラスコ品番762-3534材質高炭素合金鋼全長(mm)160質量(g)160規格IEC60900規格適合電線ケーブル線0.5~5mm
  • 絶縁ワイヤーストリッパー SIGNET(シグネット)

    絶縁ワイヤーストリッパー

    SIGNET(シグネット)
    2,998税込3,298
    1丁
    3日以内出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    材質(金属部)クロムバナジウム鋼全長(mm)160規格EN60900切断能力(Φmm)ピアノ線5.0
  • 絶縁1000Vワイヤーストリッパー 160mm KNIPEX(クニペックス)

    絶縁1000Vワイヤーストリッパー 160mm

    KNIPEX(クニペックス)
    6,798税込7,478
    1丁
    当日出荷
    シングル、マルチ、および細線導体に対応しています(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2まで)。単線もしくは撚り線の径に合わせて、ローレットねじとロックナットで簡単に調節が可能です。
    用途直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に仕様プライヤー:クロムメッキトラスコ品番446-7132全長(mm)160質量(g)180径(Φmm)絶縁被覆剥ぎ取りの数値:5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×19×57ハンドルコンフォートグリップ、1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキAWG8サイズ(mm2)絶縁被膜剥ぎ取りの数値:10
  • ワイヤーストリッパー(プロ) 160mm Wiha(ビーハ/ノガ)

    ワイヤーストリッパー(プロ) 160mm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    5,998税込6,598
    1丁
    3日以内出荷
    トラスコ品番852-0348全長(mm)160質量(g)325剥き幅(mm)5
  • ワイヤーストリッパー(ベイシック) 160mm Wiha(ビーハ/ノガ)

    ワイヤーストリッパー(ベイシック) 160mm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    4,398税込4,838
    1丁
    3日以内出荷
    トラスコ品番852-0347全長(mm)160質量(g)140
  • インダストリアル ワイヤーストリッパー 160mm Wiha(ビーハ/ノガ)

    インダストリアル ワイヤーストリッパー 160mm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    5,398税込5,938
    1本
    4日以内出荷
    インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤー・プロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
    全長(mm)160使用範囲(mm2)最大10
  • 絶縁 インダストリアル ワイヤーストリッパー 160mm Wiha(ビーハ/ノガ)

    絶縁 インダストリアル ワイヤーストリッパー 160mm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    5,998税込6,598
    1本
    4日以内出荷
    インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤー・プロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
    全長(mm)160使用範囲(mm2)最大10
  • 絶縁ワイヤーストリッパー(プロ)160mm Wiha(ビーハ/ノガ)

    絶縁ワイヤーストリッパー(プロ)160mm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    6,398税込7,038
    1丁
    4日以内出荷
    全長(mm)160
  • 高所用ワイヤストリッパー 150mm WILLIAMS

    高所用ワイヤストリッパー 150mm

    WILLIAMS
    7,998税込8,798
    1丁
    当日出荷
    仕様ランヤード用リング付。トラスコ品番474-2010全長(mm)160質量(g)109適合電線AWG単線
  • VDE絶縁ワイヤーストリッパー ハゼット

    VDE絶縁ワイヤーストリッパー

    ハゼット
    13,980税込15,378
    1丁
    60日以内出荷
    1000V絶縁工具です。 人間工学に基づいた2コンポーネントグリップは絶縁工具を示す赤と黄色です。
    用途電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理にトラスコ品番825-2573材質専用特殊鋼、ハンドル:絶縁被覆樹脂全長(mm)160質量(g)214