カテゴリ

  • 制御機器(11)
    • 漏電遮断器本体(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
定格電流(A)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 10(1)
  • 15(5)
  • 20(4)
  • 30(4)
極数・素子数
  • 2P1E
  • 2(2)
  • 2P(2)
  • 2P0E(4)
  • 2P2E(13)
  • 3P(4)
  • 3P3E(4)
  • 4P(1)
定格電圧(V)
  • AC100(11)
定格感度電流(mA)
  • 10(1)
  • 15(2)
  • 30(2)
フレーム(AF)
  • 30(3)
  • 50(4)
接続方式
  • 表面形(1)
表面形
ブランド
  • テンパール工業(1)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • 日東工業(1)
テンパール工業・Panasonic(パナソニック)・日東工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「elb 15a」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型漏電遮断器 【OC付】 テンパール工業

    小型漏電遮断器 【OC付】

    テンパール工業(30件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    端子カバー付き。
    種別漏電遮断器寸法(mm)H70×W32×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.13タイプ小型・OC付寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2過電流引きはずし方式熱動逆接続可能フレーム(AF)30
  • 小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用 Panasonic(パナソニック)

    小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用

    Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1台
    当日出荷
    幅(mm)32質量(kg)0.09高さ(mm)70奥行(mm)56(レバー含む)端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子使用周囲温度(℃)-10~50締付トルク(N・m)1.6~2.0動作時間0.1秒以内フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
  • カンタッチブレーカ 漏電2P1E15A30mA Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電2P1E15A30mA

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    33日以内出荷から63日以内出荷
    型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付端子形状端子形状品種ELB定格電流(A)15定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)30
  • ブレーカー 日東工業

    ブレーカー

    日東工業(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    住宅用分電盤用ブレーカ
    用途分岐用漏電ブレーカ端子構造ソルダーレス端子接続可能電線(mm2)5.5~8(Φ1.6~Φ2.6mm)付属品端子カバー・木ねじ周囲温度(℃)25寸法A(mm)32寸法B(mm)70寸法C(mm)38寸法D(mm)54.5質量(kg)0.1フレーム(AF)30
  • カンタッチブレーカ 漏電2P1E20A15mA Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電2P1E20A15mA

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付端子形状端子形状品種ELB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)15
  • カンタッチブレーカ 漏電2P1E15A15mA Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電2P1E15A15mA

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    33日以内出荷から63日以内出荷
    型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付端子形状端子形状品種ELB定格電流(A)15定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)15
  • カンタッチRE2P1E15A100VTN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチRE2P1E15A100VTN

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1個
    33日以内出荷
    寸法(mm)(H)128×(W)25×(D)77(ハンドル含む)質量(kg)0.23容量50AF/15A定格電圧(V)AC100専用端子形状プラグイン端子(差し込み形)品種R-ELB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
  • カンタッチRE2P1E15A24VTN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチRE2P1E15A24VTN

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1個
    33日以内出荷
    寸法(mm)(H)128×(W)25×(D)77(ハンドル含む)質量(kg)0.24容量50AF/15A定格電圧(V)AC100専用端子形状プラグイン端子(差し込み形)品種R-ELB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
  • カンタッチRE2P1E15A24VRN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチRE2P1E15A24VRN

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1個
    33日以内出荷
    寸法(mm)(H)128×(W)25×(D)77(ハンドル含む)質量(kg)0.23容量50AF/15A定格電圧(V)AC100専用端子形状プラグイン端子(差し込み形)品種R-ELB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
  • カンタッチRE2P1E15A100VRN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチRE2P1E15A100VRN

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1個
    33日以内出荷
    寸法(mm)(H)128×(W)25×(D)77(ハンドル含む)質量(kg)0.23容量50AF/15A定格電圧(V)AC100専用端子形状プラグイン端子(差し込み形)品種R-ELB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
  • カンタッチブレーカ 漏電2P1E30A15mA Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電2P1E30A15mA

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    63日以内出荷
    型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付端子形状端子形状品種ELB定格電流(A)30定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)15