カテゴリ
- 制御機器(3)
- 表示灯・積層信号灯・シグナリング(3)
絞り込み
定格電圧(V)
- AC12(2)
- AC24(2)
- AC/DC12(2)
- AC/DC24(2)
- DC5(2)
- DC12(2)
- DC24(3)
取付穴径(Φmm)
- 10.1
- 6(18)
- 7(3)
- 7.1(1)
- 8(27)
- 8.1(3)
- 9(7)
- 9.1(1)
- 10(8)
- 12(5)
- 12.2(3)
- 16(15)
- 16.2(3)
- 18.2(4)
- 22(14)
- 22.3(4)
- 25.3(2)
- 30(2)
- 38(1)
発光色
アンバー(2)
イエロー(2)
グリーン(2)
ブルー(2)
ホワイト(2)
レッド(2)
ブランド
- IDEC(和泉電気)(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形)
IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)¥658~税込¥724~1個当日出荷から4日以内出荷レンズはネジ方式で固定しています。形状丸保護構造IP65(IEC60529)光源LED取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0)
APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸突形)
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から4日以内出荷仕様ダイレクト式形状丸保護構造IP65(IEC60529)消費電流(mA)9取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0)はんだづけ端子はんだ耐熱350℃.MAX(3秒以内)