カテゴリ

  • 制御機器(3)
    • 表示灯・積層信号灯・シグナリング(3)
絞り込み
定格電圧(V)
  • AC24(1)
  • AC/DC6(3)
  • AC/DC12(2)
  • AC/DC24(3)
  • DC12(1)
  • DC24(1)
取付穴径(Φmm)
  • 16.2
  • 6(2)
  • 7(3)
  • 7.1(1)
  • 8(9)
  • 8.1(3)
  • 9(7)
  • 9.1(1)
  • 10(7)
  • 10.1(3)
  • 12(3)
  • 12.2(3)
  • 16(14)
  • 18.2(4)
  • 22(14)
  • 22.3(4)
  • 25.3(2)
  • 30(2)
発光色
  • 発光色アンバー(3)
  • 発光色イエロー(3)
  • 発光色グリーン(3)
  • 発光色ブルー(1)
  • 発光色ホワイト(1)
  • 発光色レッド(3)
ブランド
  • IDEC(和泉電気)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「IDEC LED」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸平形) IDEC(和泉電気)APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸平形)IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
889税込978特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0)光源LED適合電線Φ1.0または0.75mm2max逆方向電圧(V)100
APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸突形) IDEC(和泉電気)APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸突形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0)光源LED質量(g)約7.5保護構造IP65絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-20~55(氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(結露しないこと)はんだづけ端子はんだ耐熱260℃.最大(5秒以内)適合電線Φ1.0または0.75mm2max耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000逆方向電圧(V)100
AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (正角形) IDEC(和泉電気)AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (正角形)IDEC(和泉電気)
899税込989
1個
翌々日出荷から115日以内出荷
光源LED