カテゴリ
- 制御機器(3)
- 表示灯・積層信号灯・シグナリング(3)
絞り込み
定格電圧(V)
- DC12(3)
- DC24(3)
取付穴径(Φmm)
- 7
- 6(18)
- 7.1(1)
- 8(27)
- 8.1(3)
- 9(7)
- 9.1(1)
- 10(8)
- 10.1(3)
- 12(5)
- 12.2(3)
- 16(15)
- 16.2(3)
- 18.2(4)
- 22(14)
- 22.3(4)
- 25.3(2)
- 30(2)
発光色
アンバー(3)
イエロー(3)
グリーン(3)
ホワイト(3)
レッド(3)
ブランド
- IDEC(和泉電気)(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(フード形 抵抗内蔵)
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥499~税込¥549~1個ほか当日出荷形状丸取付穴径(Φmm)7光源LED保護構造IP40保存温度(℃)-25~+80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格電流(mA)15適合パネル厚さ(mm)0.6~6
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(丸平形 抵抗内蔵)
IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から31日以内出荷形状丸取付穴径(Φmm)7光源LED保護構造IP40定格電流(mA)15適合パネル厚さ(mm)0.6~6