カテゴリ
- 制御機器(1)
- 漏電遮断器本体(1)
絞り込み
定格電流(A)
- 15(1)
- 20(1)
- 30(1)
極数・素子数
- 2P0E(1)
- 2P1E(1)
- 2P2E(1)
定格電圧(V)
- AC100(1)
- AC200(1)
定格感度電流(mA)
- 10
- 15(8)
- 30(11)
- 100(3)
フレーム(AF)
- 30(1)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(1)
Panasonic(パナソニック)
「elb 15a」の検索結果

小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用
Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1台当日出荷幅(mm)32質量(kg)0.09高さ(mm)70奥行(mm)56(レバー含む)端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子使用周囲温度(℃)-10~50締付トルク(N・m)1.6~2.0動作時間0.1秒以内フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6