カテゴリ

  • 制御機器(12)
    • 漏電遮断器本体(12)
絞り込み
定格電流(A)
  • 1.3(4)
  • 2.6(5)
  • 4.2(4)
  • 5(5)
  • 10(9)
  • 15(11)
  • 20(12)
  • 25(5)
  • 30(12)
  • 40(11)
  • 50(11)
  • 60(11)
  • 75(10)
  • 100(8)
  • 125(5)
  • 150(4)
  • 175(4)
  • 200(4)
  • 225(4)
  • 250(4)
フレーム(AF)
  • 20(2)
  • 30(9)
  • 32(1)
  • 50(10)
  • 60(10)
  • 75(5)
  • 100(8)
  • 125(4)
  • 150(3)
  • 225(4)
  • 250(4)
  • 400(2)
極数・素子数
  • 2(2)
  • 2P(2)
  • 2P0E(1)
  • 2P1E(1)
  • 2P2E(8)
  • 3P(4)
  • 3P3E(7)
定格電圧(V)
  • AC100(12)
  • AC200(9)
  • AC240(4)
  • AC400(1)
  • AC415(2)
  • AC440(3)
定格感度電流(mA)
  • 30
  • 10(1)
  • 15(7)
  • 100(5)
接続方式
  • その他(1)
  • 表面形(10)
その他・表面形
ブランド
  • 三菱電機(4)
  • テンパール工業(4)
  • 日東工業(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 富士電機(1)
  • 河村電器産業(1)
三菱電機・テンパール工業・日東工業・Panasonic(パナソニック)・富士電機・河村電器産業
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「elb 50a」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(2件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1個ほか
当日出荷から96日以内出荷
アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)三菱電機(14件のレビュー)
10,980税込12,078
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
小形遮断器のスタンダード
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 補助スイッチ付属 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 補助スイッチ付属テンパール工業
8,998税込9,898
1個
当日出荷から12日以内出荷
種別補助スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)30
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付テンパール工業(28件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ 三菱電機分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ三菱電機(8件のレビュー)
5,598税込6,158
1台ほか
当日出荷
広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2仕様高調波サージ対応形種類一般品付属品IEC35mmレール取付具規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形日東工業
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用寸法C(mm)68接続方式表面形過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可寸法HM4適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 警報スイッチ付属 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 警報スイッチ付属テンパール工業
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)30
小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用 Panasonic(パナソニック)小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
当日出荷
幅(mm)32質量(kg)0.09高さ(mm)70奥行(mm)56(レバー含む)端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子使用周囲温度(℃)-10~50締付トルク(N・m)1.6~2.0動作時間0.1秒以内フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
漏電遮断器 電気工事用 富士電機漏電遮断器 電気工事用富士電機
8,988税込9,887
1個
当日出荷から111日以内出荷
定格使用電圧(AC V)100-200両用接続方式表面形
漏電ブレーカ ZL 河村電器産業漏電ブレーカ ZL河村電器産業(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から21日以内出荷
定格電圧(V)AC100-200動作時間0.1秒以内引きはずし方式完全電磁式逆接続不可
漏電遮断器 Fstyle 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機漏電遮断器 Fstyle 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)三菱電機
12,980税込14,278特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 テンパール工業漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付テンパール工業
7,898税込8,688特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格電圧(V)AC100-AC200寸法D(mm)79寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2逆接続不可