カテゴリ

  • 制御機器(5)
    • 丸型コネクタ本体(5)
絞り込み
シェルサイズ
  • 60(2)
  • 64(4)
極数
  • 2(4)
  • 3(4)
コンタクト形状
  • オス(ピン)(2)
  • メス(ソケット)(4)
定格電流(A)
  • 150
  • 5(15)
  • 7(3)
  • 10(8)
  • 15(11)
  • 20(10)
  • 25(5)
  • 30(8)
  • 50(4)
  • 80(9)
ブランド
  • 七星科学研究所(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nwpc」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所(5件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  ストレートプラグ NWPC60 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC60

    七星科学研究所
    319税込351
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ60防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式結線方法はんだ
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式結線方法はんだ
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  ストレートプラグ NWPC64 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC64

    七星科学研究所
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)500材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ64防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  中継アダプタ NWPC64 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC64

    七星科学研究所
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷から22日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)500材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ64防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
関連キーワード
丸型コネクタ本体カテゴリ