カテゴリ

  • 制御機器(10)
    • 丸型コネクタ本体(10)
絞り込み
シェルサイズ
  • 40(4)
  • 44(3)
  • 50(3)
  • 54(3)
極数
  • 1(5)
  • 5(5)
  • 6(5)
  • 8(5)
コンタクト形状
  • オス(ピン)(8)
  • メス(ソケット)(3)
定格電流(A)
  • 20
  • 5(15)
  • 7(3)
  • 10(8)
  • 15(11)
  • 25(5)
  • 30(8)
  • 50(4)
  • 80(9)
  • 150(5)
ブランド
  • 七星科学研究所(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nwpc」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所(5件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  ストレートプラグ NWPC50 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC50

    七星科学研究所
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ50防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  ストレートプラグ NWPC44 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC44

    七星科学研究所
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ44防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オス結線方法はんだ
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  ストレートプラグ NWPC40 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC40

    七星科学研究所
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ40防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式結線方法はんだ
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  ストレートプラグ NWPC54 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC54

    七星科学研究所
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷から42日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ54防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  中継アダプタ NWPC40 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC40

    七星科学研究所
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ40防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  中継アダプタ NWPC44 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC44

    七星科学研究所
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    仕様アダプタ形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ44防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  中継アダプタ NWPC50 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC50

    七星科学研究所
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷から27日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ50防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  中継アダプタ NWPC54 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC54

    七星科学研究所
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    5日以内出荷から22日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ54防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
関連キーワード
丸型コネクタ本体カテゴリ
関連カテゴリ