カテゴリ

  • 制御機器(15)
    • 丸型コネクタ本体(15)
絞り込み
シェルサイズ
  • 14(3)
  • 16(3)
  • 25(4)
  • 30(5)
  • 40(3)
  • 44(3)
  • 60(4)
極数
  • 1(4)
  • 2(6)
  • 3(5)
  • 4(4)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(4)
  • 13(1)
  • 20(5)
  • 30(3)
  • 40(2)
コンタクト形状
  • オス(ピン)(13)
  • メス(ソケット)(6)
定格電流(A)
  • 5
  • 7(3)
  • 10(8)
  • 15(11)
  • 20(10)
  • 25(5)
  • 30(8)
  • 50(4)
  • 80(9)
  • 150(5)
ブランド
  • 七星科学研究所(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nwpc」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状プラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  ストレートプラグ NWPC44 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC44

    七星科学研究所
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ44防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オス結線方法はんだ
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  ストレートプラグ NWPC40 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC40

    七星科学研究所
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ40防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  中継アダプタ NWPC25 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC25

    七星科学研究所
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から88日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき、パッキン:合成ゴム種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ25防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  ストレートプラグ NWPC60 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC60

    七星科学研究所
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ60防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式結線方法はんだ
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  中継アダプタ NWPC30 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC30

    七星科学研究所
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    形状ストレート種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ30RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  中継アダプタ NWPC16 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC16

    七星科学研究所
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    仕様アダプタ形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)125材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ16防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式結線方法はんだ
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  ストレートプラグ NWPC30 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC30

    七星科学研究所
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷から42日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    形状ストレート種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ30防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  中継アダプタ NWPC14 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC14

    七星科学研究所
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷から22日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)125定格電流(A)5材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ14防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  中継アダプタ NWPC44 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC44

    七星科学研究所
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    仕様アダプタ形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ44防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  中継アダプタ NWPC60 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC60

    七星科学研究所
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷から27日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ60防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  ストレートプラグ NWPC14 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC14

    七星科学研究所
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷から27日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)125定格電流(A)5材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ14防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 管用ねじ付きアダプタ 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 管用ねじ付きアダプタ

    七星科学研究所
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷から27日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき、パッキン:合成ゴム種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ25防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
関連キーワード
丸型コネクタ本体カテゴリ