カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
    • 圧縮空気清浄化フィルタ(2)
絞り込み
ボディサイズ
  • 30
  • 20(2)
  • 40(2)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 70(3)
  • 80(3)
  • 90(3)
  • 150(1)
  • 250(1)
  • 350(1)
  • 450(1)
  • 550(1)
  • 650(8)
  • 850(7)
ブランド
  • SMC(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「amd」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AFF/AM/AMD-D - 圧縮空気清浄化フィルタ (20-40) SMC

    AFF/AM/AMD-D - 圧縮空気清浄化フィルタ (20-40)

    SMC
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • モジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタ SMC

    モジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタ

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    30日以内出荷
    ・モジュラ接続タイプ。・圧縮空気清浄等級:ISO8573。・面間・奥行寸法30%削減。・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)。・処理流量50%増加。・工具不要。 エレメント交換時の作業性向上。・透明ケースガード(2層構造)。・色で識別可能なエレメント。・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付
    用途マイクロミストセパレータ仕様単位表記:MPa、℃最高使用圧力(MPa)1フィルターAMD使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5ドレン排出口ドレンコック付最低使用圧力(MPa)0.05ろ過度(μm)0.01出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
smd特集
  • おすすめ人気ランキング
  • smd