カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 圧縮空気清浄化フィルタ(1)
絞り込み
ボディサイズ
- 60
- 20(2)
- 30(2)
- 40(2)
- 50(1)
- 70(3)
- 80(3)
- 90(3)
- 150(1)
- 250(1)
- 350(1)
- 450(1)
- 550(1)
- 650(8)
- 850(7)
ブランド
- SMC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「amd」の検索結果

モジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタ
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個30日以内出荷・モジュラ接続タイプ。・圧縮空気清浄等級:ISO8573。・面間・奥行寸法30%削減。・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)。・処理流量50%増加。・工具不要。 エレメント交換時の作業性向上。・透明ケースガード(2層構造)。・色で識別可能なエレメント。・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付用途マイクロミストセパレータ仕様単位表記:MPa、℃最高使用圧力(MPa)1フィルターAMD使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5ドレン排出口ドレンコック付最低使用圧力(MPa)0.05ろ過度(μm)0.01出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.1RoHS指令(10物質対応)対応