カテゴリ

  • 梱包用品(32)
    • PPひも(2)
    • PPロープ(30)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(1)
  • ユタカメイク(6)
  • 宮島化学工業(2)
  • 信越工業(1)
  • テザック(7)
  • 泰興(4)
  • まつうら工業(3)
  • 稲葉製綱(3)
  • 八ツ矢工業(2)
  • 高木綱業(1)
  • 名古屋製綱(1)
  • 又一製綱(1)
太さ(Φmm)
  • 12
  • 3(39)
  • 4(39)
  • 5(92)
  • 6(76)
  • 7(12)
  • 8(46)
  • 9(20)
  • 10(39)
  • 14(18)
  • 16(27)
  • 18(16)
  • 20(15)
  • 22(13)
  • 24(12)
  • 26(8)
  • 50(39)
  • 70(16)
  • 100(29)
  • 200(12)
材質
  • ポリエチレン(1)
  • ポリプロピレン(25)
長さ(m)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 50(1)
  • 100(9)
  • 120(1)
  • 200(21)
  • 色グレー(7)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(1)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(4)
  • 色白×青(1)
グレー・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・白×青
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp紐」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SKラインコード 信越工業SKラインコード信越工業
5,998税込6,598
1セット(5巻)
当日出荷から4日以内出荷
表面融着処理で結束後の紐のゆるみを解消します。 伸びにくく、しっかり結べます。 切り口がバラつかず、きれいです。 水に強く、濡れても強度が変わりません。 1巻ポリ袋入れで商品が汚れません。
RoHS指令(10物質対応)対応
台付けロープ ユタカメイク台付けロープユタカメイク(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から4日以内出荷
強度もあり、作業性の良いロープです。
用途荷役の固定・結束・引張り作業に!!仕様両端輪加工 折径20cm折径(cm)20RoHS指令(10物質対応)対応編数4回
台付ポリプロンピレンロープ TRUSCO台付ポリプロンピレンロープTRUSCO(3件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷から翌々日出荷
ワイヤロープのように油・サビが出なく、商品が汚れません。繊維でつくられているので柔軟で取り扱いやすく、軽いです。
用途物流・プラントなどの商品を汚さずに固定、結束、引張り作業に最適です。
ベクトロンロープ 宮島化学工業ベクトロンロープ宮島化学工業
8,698税込9,568
1個(5巻)
4日以内出荷から7日以内出荷
強度が抜群、擦り切れにも強く丈夫縛りやすく、手が痛くならない3本の紐をロープ状に撚り合わせ溶着加工してあり、バラけず使いやすい。
用途資材の結束、荷造り、色による品種、サイズ分け作業
パイレンダブルコード まつうら工業パイレンダブルコードまつうら工業
34,980税込38,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
中心部の芯部分を外側の編みロープでカバーしたコードになります。
用途よじれにくく扱いやすいロープなので装飾ロープなどに最適です。
ダイヤロープドラム巻 ユタカメイクダイヤロープドラム巻ユタカメイク
17,980税込19,778
1巻
当日出荷
軽量で水に強く、強力でスレにも強いロープです。 荷役などでは、陸海問わず作業性に良いロープとして使用されています。
用途船舶、農園芸、各種作業など
ポリエチレンロープ(3打ち) まつうら工業ポリエチレンロープ(3打ち)まつうら工業
28,980税込31,878
1巻(200m)
当日出荷から10日以内出荷
耐候性に優れた、水に強いポリエチレン製のロープです。 フェンス・柵用ロープとして最適です。 カラーは周囲の自然になじむこげ茶色。水に浮きます。
用途柵用ロープや養生ロープに。丸杭等に「巻き結び」での設置や、穴をあけて通すなどしてご使用ください。仕様両端テープ止め、丸巻
エネルラインロープ 高木綱業エネルラインロープ高木綱業
26,980税込29,678
1巻
当日出荷から翌々日出荷
静電気をコロナ放電させ帯電させないロープです。 しなやかな柔軟性で、扱いやすいロープです。 水を含んでも固くなりません。
用途静電気の嫌う場所(半導体(製造業)・IT関連企業・プラント・発電施設)の作業用として
ニューサンライトロープ テザックニューサンライトロープテザック
25,980税込28,578
1巻
5日以内出荷
ポリプロピレン製の三つ打ちロープです。水に浮きます。
用途定置など材質ポリプロピレン長さ(m)200構造3つ打ち
ニューラインロープ 又一製綱ニューラインロープ又一製綱
25,980税込28,578
1巻
5日以内出荷から6日以内出荷
プライムポリマー社製ポリプロピレンを使用したロープです。GG色をベースとしておりオレンジ色で色線をつけています。原料の糸から製造しており一貫生産体制で高品質化を実現させています。メーカーのポリプロピレン糸は日本海事協会認定糸(NK第二種取得済み)ですので安心してお使いいただけます。
用途土木・建築・船舶資材や漁業資材として使用し、全国各地で活躍しています。軽くて強度もあり、しなやかで扱いやすい万能ロープです。
PPロープドラム巻 ユタカメイクPPロープドラム巻ユタカメイク
14,980税込16,478
1巻
当日出荷
安価で軽量・強度に優れたロープです。
用途漁業、荷役、一般作業
バルフレックスロープ 稲葉製綱バルフレックスロープ稲葉製綱
37,980税込41,778
1巻
3日以内出荷
合繊ロープの中で最も軽いですが、力が強いことが特徴です。糸がマルチフィラメント形状なので伸度(伸び率)が適度にあり、ショックを吸収する力があります。比重が0.91と軽いため水に浮きます。それ以外に、軽くて力が強いため荷役用やテント養生用、港湾土木など、様々な場面で威力を発揮しています。
用途化学原料のペレット輸送時のコンテナバック吊りロープ、荷役用、テント養生用、港湾土木など材質ポリプロピレン長さ(m)200
PPスパンロープ 稲葉製綱PPスパンロープ稲葉製綱
47,980税込52,778
1巻
3日以内出荷
原料がPP(ポリプロピレン)なので、他のPP系のロープと同様に比重が軽く強度があるのですが、糸の形状が「スパン」という紡績糸なので手触りが柔らかく扱い易いのが特徴です。酸やアルカリなどの化学薬品にもほとんど影響がありません。重量が何トンもある鋼管を大量に傷を付けずに吊って移動させるという「緩衝材」と「スリング」機能を兼ね備えた使い方も可能です。
用途係留用途以外の船舶関係など材質ポリプロピレン長さ(m)200
重梱包用 はぜコード 宮島化学工業重梱包用 はぜコード宮島化学工業
1,598税込1,758
1巻
翌々日出荷
被覆溶着の為、結束後の緩みがロープより少なくバラけず滑らない
仕様表面溶着平紐
PPロープドラム巻 ユタカメイクPPロープドラム巻ユタカメイク
16,980税込18,678
1箱(100m)
翌々日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイテクロンSロープ(HSTBKB) テザックハイテクロンSロープ(HSTBKB)テザック
369,800税込406,780
1巻
5日以内出荷
ケブラー芯をハイトレル樹脂で被覆したロープです。芯材がブレード構造になっており、非自転性のロープです。絶縁性を有し、架線工事で使用されます。
用途電設工事など仕様端末加工なし長さ(m)200
ハイテクロン3-12ロープ テザックハイテクロン3-12ロープテザック
299,800税込329,780
1巻
5日以内出荷
ベクトラン繊維の12打ロープです。耐摩耗性に優れます。
用途海洋開発長さ(m)200構造12打ち
ハイテクロンSロープ(HSKT/HS7PKT) テザックハイテクロンSロープ(HSKT/HS7PKT)テザック
339,800税込373,780
1巻
5日以内出荷から6日以内出荷
ケブラー芯をハイトレル樹脂で被覆したロープです。芯材がツイスト構造で自転しやすいですが、耐疲労性に優れます。絶縁性を有し、架線工事で使用されます。
用途電設工事など仕様端末加工なし長さ(m)200
ハイテクロンNロープ テザックハイテクロンNロープテザック
349,800税込384,780
1巻
5日以内出荷
高強度繊維のケブラーをテトロン繊維でブレードしたロープです。耐摩耗性に優れます。
用途舞台装置用、電設工事など仕様端末加工なし長さ(m)200
ハイテクロンN4ロープ テザックハイテクロンN4ロープテザック
349,800税込384,780
1巻
5日以内出荷
イザナス芯をテトロン繊維でブレードしたロープです。高強度で軽量です。
用途電設工事など仕様端末加工なし長さ(m)200
PPロープ 八ツ矢工業PPロープ八ツ矢工業
29,980税込32,978
1巻
9日以内出荷
耐水性、耐薬品性に優れているロープです。
材質PP長さ(m)200
タストンロープ ブルー ドラム巻 ユタカメイクタストンロープ ブルー ドラム巻ユタカメイク
19,980税込21,978
1巻
当日出荷
安価で軽量・強度に優れたロープです。
用途漁業・船舶用・各種荷縛り用トラスコ品番754-1449
FAロープ 稲葉製綱FAロープ稲葉製綱
29,980税込32,978
1巻
3日以内出荷
材質はPP(ポリプロピレン)なので?比重が0.91と軽いため、水に浮きます。また強度も強く汎用的にご使用できます。
用途フィールドアスレチック、公園の柵など材質ポリプロピレン長さ(m)200比重0.91
PPアロマーロープ 名古屋製綱PPアロマーロープ名古屋製綱
8,998税込9,898
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
PP特殊モノフィラメントを使用したロープです。軽量で摩擦に強く、漁業・農業など様々な分野で使用されています。
用途漁業用、農業用等GG
特許ダンゼックスライトロープ GG 泰興特許ダンゼックスライトロープ GG泰興
26,980税込29,678
1巻
翌々日出荷
ダンゼックスライトロープの熱処理品です。優れた引張り強さ、耐候性、耐摩耗性に加え、伸度が低く抑えられているため、形態・寸法安定性にも優れています。非常にキンクしにくいロープです。
用途水産、船舶、陸上など材質熱処理品ポリプロピレンモノフィラメントロープGG長さ(m)200比重0.91
ランバーロープ 泰興ランバーロープ泰興
34,980税込38,478
1巻
翌々日出荷から25日以内出荷
ポリプロピレンマルチフィラメントの表面に、泰興独自の特殊加工を施して、スパン糸状の外観と柔らかい風合いを与えたスパンライク糸を使用したロープです。通常のスパン糸と比較して、引張り強さに優れています。天然繊維のように腐食することもありません。水分を含んで取扱いが困難になるようなこともありません。綱引きロープやアスレチックネットなどの他、有名テーマパークのアトラクションの装飾などにも使用されています。
用途陸上、レジャー材質ポリプロピレンマルチフィラメント(スパンライク)ロープベージュ長さ(m)200比重0.91
特許ダンゼックスライトロープ 黒 泰興特許ダンゼックスライトロープ 黒泰興
26,980税込29,678
1巻
翌々日出荷
ダンゼックスライトロープの熱処理品です。優れた引張り強さ、耐候性、耐摩耗性に加え、伸度が低く抑えられているため、形態・寸法安定性にも優れています。非常にキンクしにくいロープです。
用途水産、船舶、陸上など材質熱処理品ポリプロピレンモノフィラメントロープ長さ(m)200比重0.91
ダンゼックスライトロープ 黒 泰興ダンゼックスライトロープ 黒泰興
23,980税込26,378
1巻
翌々日出荷から14日以内出荷
国内最高品質の国産ポリプロピレン樹脂を、泰興独自の紡糸技術でモノフィラメントに加工し、さらにそれをロープに仕上げました。引張り強さ、耐摩耗性、耐薬品性に優れており、合成繊維の中で最も比重が小さく容易に水に浮くことから、水産業や陸上などで使用されるのに適しています。
用途水産、船舶、陸上材質ポリプロピレンモノフィラメント長さ(m)200比重0.91
サンライトスーパーロープ(PPロープ) テザックサンライトスーパーロープ(PPロープ)テザック
35,980税込39,578
1巻
5日以内出荷
熱処理を施したPP製の三つ打ちロープです。しなやかで寸法安定性に優れています。
用途定置網漁、養殖用など仕様端末加工なし材質PP長さ(m)200構造三つ打ち
PPロープ巻物 12Φ×200m ユタカメイクPPロープ巻物 12Φ×200mユタカメイク
23,980税込26,378
1巻
4日以内出荷
トラスコ品番113-5515RoHS指令(10物質対応)対応
アロマークロスロープ まつうら工業アロマークロスロープまつうら工業
49,980税込54,978
1個
10日以内出荷
海上用特殊ロープです。8本のストランドで編んだクロスロープです。
用途小型船の繋留補助ロープや装飾ディスプレイに
パイロンロープ 八ツ矢工業パイロンロープ八ツ矢工業
59,980税込65,978
1巻
9日以内出荷
材質PPスパン質量(kg)約13長さ(m)200太さ(mm)12
pp紐 幅広特集