カテゴリ

  • 梱包用品(13)
    • PPひも(1)
    • PPロープ(12)
絞り込み
ブランド
  • 泰興(5)
  • テザック(3)
  • 稲葉製綱(3)
  • 名古屋製綱(1)
  • 又一製綱(1)
太さ(Φmm)
  • 22
  • 3(39)
  • 4(39)
  • 5(92)
  • 6(76)
  • 7(12)
  • 8(46)
  • 9(20)
  • 10(39)
  • 12(32)
  • 14(18)
  • 16(27)
  • 18(16)
  • 20(15)
  • 24(12)
  • 26(8)
  • 50(39)
  • 70(16)
  • 100(29)
  • 200(12)
材質
  • ポリプロピレン(11)
長さ(m)
  • 50(1)
  • 100(1)
  • 152(1)
  • 200(12)
  • 色グレー(3)
  • 色ブラック(2)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(1)
グレー・ブラック・ベージュ・ホワイト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp紐」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニューラインロープ 又一製綱ニューラインロープ又一製綱
79,980税込87,978
1巻
5日以内出荷から6日以内出荷
プライムポリマー社製ポリプロピレンを使用したロープです。GG色をベースとしておりオレンジ色で色線をつけています。原料の糸から製造しており一貫生産体制で高品質化を実現させています。メーカーのポリプロピレン糸は日本海事協会認定糸(NK第二種取得済み)ですので安心してお使いいただけます。
用途土木・建築・船舶資材や漁業資材として使用し、全国各地で活躍しています。軽くて強度もあり、しなやかで扱いやすい万能ロープです。
バルフレックスロープ 稲葉製綱バルフレックスロープ稲葉製綱
119,800税込131,780
1巻
3日以内出荷
合繊ロープの中で最も軽いですが、力が強いことが特徴です。糸がマルチフィラメント形状なので伸度(伸び率)が適度にあり、ショックを吸収する力があります。比重が0.91と軽いため水に浮きます。それ以外に、軽くて力が強いため荷役用やテント養生用、港湾土木など、様々な場面で威力を発揮しています。
用途化学原料のペレット輸送時のコンテナバック吊りロープ、荷役用、テント養生用、港湾土木など材質ポリプロピレン長さ(m)200
PPスパンロープ 稲葉製綱PPスパンロープ稲葉製綱
169,800税込186,780
1巻
3日以内出荷
原料がPP(ポリプロピレン)なので、他のPP系のロープと同様に比重が軽く強度があるのですが、糸の形状が「スパン」という紡績糸なので手触りが柔らかく扱い易いのが特徴です。酸やアルカリなどの化学薬品にもほとんど影響がありません。重量が何トンもある鋼管を大量に傷を付けずに吊って移動させるという「緩衝材」と「スリング」機能を兼ね備えた使い方も可能です。
用途係留用途以外の船舶関係など材質ポリプロピレン長さ(m)200
ニューサンライトクロスロープ テザックニューサンライトクロスロープテザック
89,980税込98,978
1巻
5日以内出荷
ポリエチレン製の八つ打ちロープです。比重が軽く水に浮きます。
用途定置網漁も側張り用など仕様端末加工なし材質ポリプロピレン長さ(m)200構造八つ打ち
コンビネーションロープ(CBR) テザックコンビネーションロープ(CBR)テザック
899,800税込989,780
1巻
5日以内出荷
ワイヤロープをPP繊維でせき巻き(シージング)したロープです。
用途定置網漁など仕様端末加工なし長さ(m)152
FAロープ 稲葉製綱FAロープ稲葉製綱
89,980税込98,978
1巻
3日以内出荷
材質はPP(ポリプロピレン)なので?比重が0.91と軽いため、水に浮きます。また強度も強く汎用的にご使用できます。
用途フィールドアスレチック、公園の柵など材質ポリプロピレン長さ(m)200比重0.91
PPアロマーロープ 名古屋製綱PPアロマーロープ名古屋製綱
28,980税込31,878
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
PP特殊モノフィラメントを使用したロープです。軽量で摩擦に強く、漁業・農業など様々な分野で使用されています。
用途漁業用、農業用等GG
特許ダンゼックスライトロープ GG 泰興特許ダンゼックスライトロープ GG泰興
85,980税込94,578
1巻
翌々日出荷
ダンゼックスライトロープの熱処理品です。優れた引張り強さ、耐候性、耐摩耗性に加え、伸度が低く抑えられているため、形態・寸法安定性にも優れています。非常にキンクしにくいロープです。
用途水産、船舶、陸上など材質熱処理品ポリプロピレンモノフィラメントロープGG長さ(m)200比重0.91
バルフレックスロープ 白 泰興バルフレックスロープ 白泰興
84,980税込93,478
1巻
翌々日出荷
バルフレックス原糸を100%使用した、フレキシブルコンテナの吊りロープに最適のロープです。素材はポリプロピレンで、比重が小さく軽量であるため、一般荷役、テント養生、港湾土木など、様々な場面で使用いただいています。
用途陸上材質ポリプロピレンモノフィラメントロープ長さ(m)200
ランバーロープ 泰興ランバーロープ泰興
119,800税込131,780
1巻
翌々日出荷から25日以内出荷
ポリプロピレンマルチフィラメントの表面に、泰興独自の特殊加工を施して、スパン糸状の外観と柔らかい風合いを与えたスパンライク糸を使用したロープです。通常のスパン糸と比較して、引張り強さに優れています。天然繊維のように腐食することもありません。水分を含んで取扱いが困難になるようなこともありません。綱引きロープやアスレチックネットなどの他、有名テーマパークのアトラクションの装飾などにも使用されています。
用途陸上、レジャー材質ポリプロピレンマルチフィラメント(スパンライク)ロープベージュ長さ(m)200比重0.91
特許ダンゼックスライトロープ 黒 泰興特許ダンゼックスライトロープ 黒泰興
85,980税込94,578
1巻
翌々日出荷
ダンゼックスライトロープの熱処理品です。優れた引張り強さ、耐候性、耐摩耗性に加え、伸度が低く抑えられているため、形態・寸法安定性にも優れています。非常にキンクしにくいロープです。
用途水産、船舶、陸上など材質熱処理品ポリプロピレンモノフィラメントロープ長さ(m)200比重0.91
ダンゼックスライトロープ 黒 泰興ダンゼックスライトロープ 黒泰興
74,980税込82,478
1巻
翌々日出荷から14日以内出荷
国内最高品質の国産ポリプロピレン樹脂を、泰興独自の紡糸技術でモノフィラメントに加工し、さらにそれをロープに仕上げました。引張り強さ、耐摩耗性、耐薬品性に優れており、合成繊維の中で最も比重が小さく容易に水に浮くことから、水産業や陸上などで使用されるのに適しています。
用途水産、船舶、陸上材質ポリプロピレンモノフィラメント長さ(m)200比重0.91
サンライトスーパーロープ(PPロープ) テザックサンライトスーパーロープ(PPロープ)テザック
129,800税込142,780
1巻
5日以内出荷
熱処理を施したPP製の三つ打ちロープです。しなやかで寸法安定性に優れています。
用途定置網漁、養殖用など仕様端末加工なし材質PP長さ(m)200構造三つ打ち
pp紐 幅広特集