カテゴリ

  • 測定関連サービス(4)
  • 安全用品(2)
絞り込み
ブランド
  • ICOM(アイコム)(2)
  • コニカミノルタ(1)
  • 横河計測(1)
  • リオン(1)
  • Apogee社(1)
サービス分類
  • レンタル
  • リサイクル・リビルト(8)
  • 組立・設置・取付(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「059h」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】IP無線機(セット品:無線機・充電器・スピーカマイク・イヤホン・イヤホンマイク)au 4G LTE回線 ICOM(アイコム)【レンタル】IP無線機(セット品:無線機・充電器・スピーカマイク・イヤホン・イヤホンマイク)au 4G LTE回線ICOM(アイコム)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット(2台)
4日以内出荷
4G LTE で日本全国、通話圏内。 同時通話・多重通話に対応のIPトランシーバー。 業界最小クラスのコンパクトサイズ。 防塵・防水IP67
ブラック質量(g)約240(BP-272、アンテナ装着時)使用温度範囲(℃)-10~+60電源(V)定格7.4(BP-271、BP-272)、定格5.5(BP-273A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×95×32(BP-272装着時、突起物を除く)防塵防水性能IP67(バッテリーパック、アンテナ装着時)バッテリー容量(mAh)1880関連資料(1.17MB)無線通信方式auの4G LTE(800MHz帯)BluetoothVer 2.1+EDR音声出力400mW以上(内部スピーカー 16Ω10%歪率時)、200mW以上(外部スピーカー 8Ω10%歪率時)サービス分類レンタル
【レンタル】IP無線機(セット品:無線機・充電器・スピーカマイク・イヤホン・イヤホンマイク)ドコモ 3G LTE回線 ICOM(アイコム)【レンタル】IP無線機(セット品:無線機・充電器・スピーカマイク・イヤホン・イヤホンマイク)ドコモ 3G LTE回線ICOM(アイコム)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット(2台)
4日以内出荷
NTTドコモの3G/LTE回線を使うことで、日本全国が通話圏内。 従来のトランシーバーのように、通話距離の制約や不感地帯を気にせず、タイムリーな情報伝達を実現します。 同時通話・多重通話に対応。 業界最小クラスのコンパクトサイズ。 防塵・防水IP67。
付属品リチウムイオンバッテリーパック(BP-272)、ベルトクリップ〈MB-135〉、ハンドストラップ、アンテナなど質量(g)約240(BP-272、アンテナ装着時)使用温度範囲(℃)-10~+60電源(V)定格7.4(BP-272)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×95×32(BP-272装着時)、突起物を除く連続使用時間(時間)○BP-272使用時、約17(送信:受信:待受=5:5:90)[目安]※運用状況により変わります。防塵防水性能IP67(バッテリーパック、アンテナ装着時)バッテリー容量(mAh)1880関連資料(1.17MB)BluetoothVer 2.1+EDR音声出力400mW以上(内部スピーカー 16Ω10%歪率時)、200mW以上(外部スピーカー 8Ω10%歪率時)サービス分類レンタル
【レンタル】振動レベル計(検定付)(校正書付) リオン【レンタル】振動レベル計(検定付)(校正書付)リオン
5,898税込6,488
1台
翌日出荷から5日以内出荷
振動レベルおよび振動加速度レベルの瞬時値や時間率レベル、時間平均レベル、最大値、最小値を3方向同時に測定。
仕様【実効値検出回路】ディジタル演算方式、時間重み付け特性 0.63秒、【ポーズ機能】カレント状態およびManual演算時、一時停止/一時停止解除が可能、Auto / Timer Auto中の一時停止、波形収録時不可、【マーカ】2種類のマーカ機能/ストアモードAuto、Timer Autoで Lvストア周期設定時のみ有効、【データリコール】ストアデータの閲覧を行う、【設定記憶】最大5組の設定を本体内蔵メモリおよびSDカードに保存と呼び出し/あらかじめSDカードに格納されたファイルの設定で起動することが可能、【時計機能】ストアデータに時間情報を付加するとともにタイマーを使用した演算測定が可能、【校正用出力信号】外部接続機器を校正するために出力される信号/【交流出力 】31.5 Hz、1 Vrms、【直流出力 】2.5 V、【交流/直流出力】メニューにより交流出力または直流出力を選択・Φ2.5出力端子、3方向独立・【交流出力】出力抵抗 : 600 Ω/負荷抵抗 : 10 kΩ以上/交流出力 : 1 Vrms(フルスケール)/画面の瞬時値と交流出力の周波数補正は独立に設定することが可能・【直流出力】出力抵抗 : 600 Ω/負荷抵抗 : 10 kΩ以上/直流出力 : 2.5 V(フルスケール、25 mV/dB)、【RS-232C通信】専用ケーブルの使用により、RS-232C通信が可能(I/O端子を使用)、【プリント機能】専用のプリンタDPU-414に測定結果を印刷(I/O端子を使用)・【画面印刷モード】表示画面を1枚印刷。瞬時値、演算値、リコールデータの印字出力が可能、【コンパレータ】振動レベルまたは振動加速度レベルが設定レベル・(30~120 dB、1 dB刻み)を超えるとオープンコレクタ出力がONになる、【対応チャンネル】Menu画面で設定された1方向、【コンパレータ出力】オープンコレクタ出力(I/O端子を使用)/最大印加電圧 : 24 V/最大駆動電流 : 50 mA(印加電圧24 V時)その他振動ピックアップ: 3方向振動 ピックアップ PV-83C:【基準感度 】60 mV/(m/s2)/【使用温度範囲 】-10 ~ +50 ℃(結露しないこと)/【防水性 】IPx7/【大きさ・重さ】約Φ67×40.7 mm(D)(接続コード除く)、約335gセット内容本体、ピックアップコード(EC-54S)3m、取扱説明書、収納ケース、ピックアップ(PV-83C)、SDカード(512MB)、振動レベル計検定済証、単3電池×8本質量(g)約780(電池含む)適合規格計量法・振動レベル計 JIS C 1510:1995 JIS C 1517:2014、平成27年11月1日施行の新基準による検定表示バックライト付きTFTカラー半透過液晶表示器、WQVGA (400×240 dots)/【バーグラフ更新周期 】100 ms、数値表示更新周期 : 1 s/【言語】英語および日本語、Help機能 : あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約175×40×175測定時間ストアモードManual時の測定時間/設定された測定時間で演算測定が可能/500秒、10秒、1分、5分、10分、15分、30分、1時間、8時間、24時間、ユーザ設定(1~59 s、1~59 m、1~24 h)保護等級IP54測定周波数範囲(Hz)【振動レベル】 1~80の間で感知/【振動加速度レベル】 1~80の間で感知リニアリティレンジ(dB)80周波数特性【重ね付け】鉛直振動特性(計量法またはJISによる)、水平振動特性(JISによる)、平坦特性(JISによる)レベルレンジ10 dBステップ6レンジ切替、3方向独立、0~70 dB、10~80 dB、20~90 dB、30~100 dB、40~110 dB、50~120 dB測定機能3方向同時測定が可能、振動レベルLvおよび振動加速度レベルLva、振動レベル及び振動加速度レベルの最大値ホールド測定レベル範囲(dB)【振動レベルの鉛直方向】25~129/【振動レベルの水平方向】30~122/【振動加速度レベル】30~129使用温湿度範囲-10~50℃/10~90%RH(結露しないこと)サンプリング周期時間平均レベル、最大値、最小値、最大値ホールド 125μs(サンプリング周波数 8 kHz)時間率レベル 100 ms警告【過大信号表示 】フルスケール +10.0 dB/【過小信号表示 】フルスケール -70.5 dBLED2色(赤/青)、各種動作状態を表示型式承認番号第TW161号電池使用時間(時間)アルカリ乾電池LR6 : 約27/ニッケル水素充電池 :約27(eneloop pro(R))(本器の設定および製造メーカにより動作時間は変わります)自己雑音レベル(dB)【振動レベルの鉛直方向】19以下/【振動レベルの水平方向】24以下/【振動加速度レベル】24以下演算測定【演算値】振動レベルおよび振動加速度レベルの時間平均レベルLeq/振動レベルおよび振動加速度レベルの時間率レベル L5、L10、L50、L90、L95/振動レベルおよび振動加速度レベルの最大値 Lmax/振動レベルおよび振動加速度レベルの最小値 LminSDカードSD / SDHC(最大容量32 GB)・【SDカードフォーマット】SDカードのフォーマットはSDフォーマッター相当USB【マスストレージクラス 】コンピュータにはストレージデバイスとして接続し、SDカードがリムーバブルディ スクとして認識・【コミュニケーションデバイスクラス 】コミュニケーションデバイスクラスを利用して、通信コマンドによる制御も可能サービス分類レンタル
【レンタル】光量子計 Apogee社【レンタル】光量子計Apogee社(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
翌日出荷から3日以内出荷
人工光と太陽光は切り替えで測定可能。 センサーは水中使用可能。 99個のデータが本体内蔵の メモリーに保存。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×59×14質量(g)180測定範囲0~2999μmol m-2 s-1測定波長約400~700nmLCD仕様4.5×2.8cm記憶データ数99データ電源(V)3 コインセル電池動作温度(℃)0~+50 90%RH(結露しないこと)+30~+50 70%RHケーブル長(m)2セット内容本体、取扱説明書
【レンタル】土色計 コニカミノルタ【レンタル】土色計コニカミノルタ
5,198税込5,718
1台
翌日出荷から3日以内出荷
簡単・正確に測定、土色判定のバラツキを大幅に解消 人間の目の感度に合わせた、3つの受光センサーを内蔵した三刺激値タイプです。目視に近い、8/d(8度方向照明/拡散受光方式、正反射光除去)で測色を行います。
仕様【光学条件】8°方向照明拡散受光方式(正反射光を除く)【測定径】約Φ8mm【格納データ数】マンセル値:最大200データ、Lab:最大100データ【測定可能回数】アルカリ電池使用時:10秒間隔で約2000回(23℃のとき)セット内容土色計(単三電池×4)、ソフトケース、リストストラップ、白色校正版、保護ガラスキャップ(本体に装着済み)、保護カバー、収納ケース寸法(mm)158(W)×59(H)×85(D)、センサー部:29.5×35mm質量(g)370(電池別)表示土色帖マンセル値(389色)、Lab測定時間約1秒使用温湿度範囲0~40℃、相対湿度85%以下(35℃のとき)/結露しないこと保管温湿度範囲-20~40℃、相対湿度85%以下(35℃のとき)/結露しないこと
【レンタル】クランプテスタ(校正書付) 横河計測【レンタル】クランプテスタ(校正書付)横河計測
3,598税込3,958
1台
3日以内出荷
クランプテスター CL220の特長は、交流電流と直流電流の測定に特化した小口径タイプのクランプメーターです。測定可能な導体径はΦ24mmとコンパクトで、狭いスペースでの測定にも対応。現場作業やメンテナンス業務に最適なレンタル商品です。小型・軽量で持ち運びに便利本体は約100gと軽量で、ポケットにも収まるコンパクトサイズ。収納ケースも付属しているため、持ち運びや収納が簡単です。
仕様●スリープ 機能:約5分でパワーダウン●レンジ 切替:オートレンジ●測定範囲および確度:23±5℃、85%RH以下においてセット内容本体、取扱説明書、収納ケース、電池(LR44×2)測定範囲【レンジ 300A】±20.0~±200.0A・(確度)±1.5%rdg±4dgt、±200.0~±300.0A・(確度)±3.0%rdg、【レンジ 300A】20.0~200.0A・(確度)±1.5%rdg±4dgt(50/60 Hz)/±2.5%rdg±4dgt(20 Hz ~ 1 kHz)、200.0~300.0A・(確度)±3.5%rdg(50/60Hz)/±4.0%rdg(20Hz~1kHz)、【レンジ 40A】0~±40.00A、(確度)±1.0%rdg±4dgt、【レンジ 40A】0~40.00A、(確度)±1.0%rdg±4dgt(50/60Hz)・±2.5%rdg±4dgt(20Hz~1kHz)質量(g)約100(電池含む)電源(V)LR-44×2(3またはSR-44×2表示液晶表示 最大3999外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×147×25応答時間約2秒消費電流(mA)約9使用温湿度範囲0~40℃,85%RH以下(結露がないこと)検波方式平均値外部磁界の影響400A/mの磁界中において1A以下導体位置の影響導体径Φ10mmのコア中央からコア内のあらゆる位置において±2.0%rdg±5dgt以内電池寿命約11時間(連続)安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC/DC300V CAT III)データホールド全レンジ使用可能測定可能導体径(Φmm)最大約24耐電圧(V)AC 4240 5秒間サービス分類レンタル