カテゴリ
科学研究・開発用品
(8)
測定関連サービス
(1)
絞り込み
ブランド
アズワン
(2)
フクシマガリレイ
(2)
新コスモス電機
(1)
Julabo(ユラボ)
(1)
東機産業
(1)
himac
(1)
トミー精工
(1)
サービス分類
レンタル
商品レビュー
以上
(0)
以上
(0)
以上
(0)
以上
(0)
価格
1,500-10,000円
(9)
10,000-50,000円
(2)
50,000-100,000円
(4)
100,000円以上
(3)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
"R134a"
「R134a」の検索結果
関連キーワード
r134a ガス
r134a オイル
r134a oリング
9
件中 1~9件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サービス分類:
レンタル
すべて解除
【レンタル】小型薬用保冷庫
フクシマガリレイ
¥
4,198
税込
¥
4,618
1台
翌日出荷
から
4日以内出荷
小型で省スペースで設置可能です。施錠装置を標準装備しています。高温・低温警報等各種警報を完備しています。庫内がバスケットなので、物が取り出しやすい構造です(ISO3394に準拠したサイズW400×D300を採用)。温度表示機能、温度設定可能です(+2℃~+14℃・1℃単位)。
コンセント形状
接地形2極 15A 125V
付属品
バスケット×2個、鍵×2本
外寸法(mm)
500×452(482)×690
バリエーション一覧へ(10)
【レンタル】代替フロンガス探知器(校正書付)
新コスモス電機
¥
4,498~
税込
¥
4,948~
1台
翌日出荷
から
3日以内出荷
仕様
検知可能漏洩量:R-22:2.84[g]、R-32:1.71[g]、R-404A:3.30[g]、R-407C:3.12[g]、 R-600a:1.91[g]、R-410A:2.82[g]、R-134a:20.09[g]、R-290:1.45[g]、 HFO-1234yf:3.74[g]
セット内容
体(ハンドストラップ付属、単3電池×2内蔵)、ドレンフィルタ(DF-114)、ダストフィルタ(本体に付属/DF-114)、自在型アタッチメント(AT-2G)、レザーケース、予備フィルタ×2(AT-2G)、収納ケース、取扱説明書
質量(g)
約190(電池・レザーケース含む)
電源
単三アルカリ乾電池×2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
38×32×130(突起物含む)
保護等級
IP22相当
ガス採気方式
自動吸収式
応答時間(秒)
10以内
検知原理
熱線型半導体式
使用温湿度範囲
0℃~+40℃・85%RH以下
警報方式
断続音及びアラームランプの点滅
電池使用時間(時間)
アルカリ乾電池使用時:約12(常温・常湿において)
検知対象ガス
R-22、R-32、R-404A、R-407C、R-600a、R-410A、R-134a、R-290、HFO-1234yf
濃度(ppm)
検知可能:5
バリエーション一覧へ(9)
【レンタル】クールインキュベーター
アズワン
¥
3,798
税込
¥
4,178
1台
翌日出荷
から
8日以内出荷
-15℃まですばやく冷却。 清掃や排水の処理(排水口・排水タンク等)が不要です。 温度異常時にはデジタル表示部とブザーで知らせます。 温度設定は0.5℃単位できめ細かく設定ができます。さらに、37℃近辺の温度帯域(35~40℃)は0.1℃単位での設定が可能です。 庫内には測定孔が付いています。
内容量(L)
130
内寸法(mm)
620×340×584
外寸法(mm)
700×502(569)×1107
温度分布
±2.0℃(設定5.0℃・周囲温度30℃・無負荷)、±0.5℃(設定37.0℃・周囲温度20℃・無負荷)
電源
AC100V・50/60Hz・15A
質量(kg)
約70
バリエーション一覧へ(10)
【レンタル】スリム型薬用保冷庫
フクシマガリレイ
¥
4,398
税込
¥
4,838
1個
翌日出荷
から
8日以内出荷
庫内温度をサーミスタセンサーが検知し、高性能マイコン制御により設定された温度を管理します。排水設備・処理が不要の完全蒸発処理機能付きです。鍵付きですので、貴重な薬品・サンプル等を安全に保管できます。高精度な温度制御が可能なHCモード搭載。
外寸法(mm)
500×450×1430
コンセント形状
接地形2極15A 125V
バリエーション一覧へ(10)
【レンタル】マルチサーマルユニット (インバーター式)
アズワン
¥
3,898
税込
¥
4,288
1台
翌日出荷
から
4日以内出荷
加熱も冷却もこの一台で!加熱機能と冷却機能を備えた投げ込み式恒温水槽です。インバーター制御により、省エネで高精度な制御が可能です。超小型コンプレッサーを搭載した低振動・小型モデルです。
バリエーション一覧へ(10)
【レンタル】高精度低温循環恒温槽
東機産業
¥
5,098~
税込
¥
5,608~
1個
翌々日出荷
から
4日以内出荷
マイコンPID制御方式により高精度の温度制御ができ、プログラム運転を装備しています。温度調節器、温度センサ、SSR、ヒーター、レベルセンサ等のトラブルには自己診断機能を装備しています。また、過熱防止器、漏電ブレーカを装備しており、連続運転も安全に行えます。恒温水を供給する外部循環ポンプ付です。温度表示、設定は見やすいデジタル式です。
使用温度範囲(℃)
-10~100
温度調節範囲(℃)
±0.05(20℃において)
液量(L)
4.5~5.5(所要槽)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×110×130(槽開口部)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×395×570
ホース外径(Φmm)
8(外部循環)
最大揚程(m)
約1.4(循環ポンプ)
冷凍機
空冷密閉型100W(38℃±3℃でOFF)
冷媒
R134a(HFC)
電源(V)
AC100(50/60Hz)±10%
消費電力
最大約1.2kVA
質量(kg)
約26
最大流量(L/min)
約4(循環ポンプ)
バリエーション一覧へ(9)
【レンタル】微量高速冷却遠心機 MDX-310
トミー精工
¥
7,198~
税込
¥
7,918~
1台
翌々日出荷
から
4日以内出荷
TOMY独自のラック・イン・ローターシステム採用。チューブのセットや交換は、ローターを外さずに樹脂性ラックを着脱するだけタッチパネル機能付カラー液晶ディスプレイ採用国際規格IEC61010-2-020、IEC61326-1適合「定期自主検査日」「熱交換器清掃」お知らせ機能待機中の消費電力を削減する省電力[ECO]モード搭載(従来機比62%減)
仕様
●最大容量:50mL×4本●最大遠心加速度:21,130G●消費電力(発熱量):810w(697kcal/h)●温度設定範囲:-9~35℃(1℃毎)
質量(kg)
62
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
電源(V)
AC100 50/60Hz 12A
冷媒の種類
HFC R134a(260g)
サービス分類
レンタル
バリエーション一覧へ(8)
【レンタル】卓上微量高速遠心機 冷却付 himacCT15シリーズ
himac
¥
4,998~
税込
¥
5,498~
1台
翌日出荷
から
4日以内出荷
静音性(50dB以下)に優れたタイプです。運転条件を最大3件メモリ可能です。
質量(kg)
40
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
最大遠心力(G)
21500
安全装置
ドアインターロック・デュアルオーバースピード検出・インバランス検出・モーター温度異常検出
タイマー
1~99分・連続運転
バリエーション一覧へ(10)
【レンタル】高低温サーキュレーター
Julabo(ユラボ)
¥
6,798
税込
¥
7,478
1台
翌日出荷
から
4日以内出荷
吐出ポンプにより、外部装置の温度制御が可能です。コントローラーは槽より取り外し可能ですので、槽内の洗浄が容易です。過熱時に運転を停止する過熱防止機能付きです。
表示分解能
0.1℃
使用液
水(軟水)、エタノール、不凍液(エチレングリコール・エチルアルコール等)
槽容量(L)
4
バリエーション一覧へ(10)
関連キーワード
r134a ガス
r134a オイル
r134a oリング
r134a ガス 冷媒
r134a ホース
で検索
関連カテゴリ
理化学機器レンタルサービス
測定・測量機器レンタルサービス
おすすめ人気ランキング
134a 蛍光剤
r134a oリング
r134a バルブコア
冷媒ガス r134a