カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
    • 実験用品レンタル(2)
  • 測定関連サービス(13)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 京セラ(1)
  • HIOKI(日置電機)(2)
  • アズワン(1)
  • エレクトロフィジック(1)
  • elcometer(1)
  • T&D(ティアンドデイ)(1)
  • 計測技術サービス(1)
  • 日本無線(1)
  • ナビス(アズワン)(1)
  • SiOnyx(サイオニクス)(1)
  • Water-i.d(1)
  • TIME GROUP(1)
  • アルコム[防犯用品](1)
  • トプコンソキアポジショニングジャパン(1)
  • ポーラメディカル(1)
サービス分類
  • レンタル
  • 修理(1)
  • 組立・設置・取付(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「android」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】クランプ接地抵抗計 HIOKI(日置電機)【レンタル】クランプ接地抵抗計HIOKI(日置電機)
4,498税込4,948
1台
翌日出荷から4日以内出荷
接地抵抗測定は多重接地専用 電源ラインの漏れ電流測定 60Aまでの負荷電流測定も対応 Bluetooth(R)無線技術を搭載しAndroid(TM)携帯へのリアルタイムデータ表示 内部メモリは安心の2000データ保存 測定の結果を判定し、アラームでお知らせ 正確な測定と繰返し精度の向上を叶えるセンサ設計 薄暗い現場でも測定値を確認できるバックライト機能付き薄暗い現場でも測定値を確認できるバックライト機能。 該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。 詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
セット内容本体、動作確認用抵抗、取扱説明書、収納ケース、単3電池×2本質量(g)620(電池除く)電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、最大定格電力:450mVA、連続使用時間:35h動作方式電圧注入と電流測定を一体型クランプで行い接地抵抗値を演算※一つの接地ラインを多重に接地した多重接地専用、接地極が多いほど正確な値になります。表示LCD、最大2000カウント、表示更新レート500 ms (約2回/秒)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×218×43連続最大許容電流AC100 A連続、AC200 A 2分間(50/60Hz、周波数によるディレーティングあり)機能データホールド、バックライト、フィルタ、オートパワーセーブ接地抵抗測定レンジ(Ω)0.20(分解能0.01)~1600(分解能20)、10レンジ、0.02未満ゼロサプレス、基本確度: ±1.5%rdg. ±0.02防塵防水性能IP40 (EN60529: 1991+A1: 2000) ただしクランプを閉じた状態メモリー機能メモリ保存数2000個インターフェイスFT6381のみ: BluetoothR 2.1+EDR搭載、接続先: Android搭載スマートフォン/タブレット、通信中にスマートフォン画面に測定値表示、対応OS: Android2.1以上測定可能導体径(Φmm)32以下電流レンジ20.00mA(分解能0.01mA)~60.0A(分解能0.1A)、5レンジ、0.05mA未満ゼロサプレスアラーム抵抗/電流アラーム:しきい値未満または超過でビープ鳴動最大定格電圧(V)対地間:AC600測定カテゴリIVサービス分類レンタル
【レンタル】Wi-Fiファイバースコープ 先端180°可動 W2145 アズワン【レンタル】Wi-Fiファイバースコープ 先端180°可動 W2145アズワン
3,998税込4,398
1台
翌日出荷から4日以内出荷
Wi-Fi接続で専用アプリ(Android、iOS)を使用し、ライブ映像を確認したり写真や動画の撮影が可能です。プローブ先端は右方向に最大180°曲げることができ、本体のホイールで角度調整が可能です。
【レンタル】暑熱対策AIカメラ カオカラ KA-A01 ポーラメディカル【レンタル】暑熱対策AIカメラ カオカラ KA-A01ポーラメディカル
4,798税込5,278
1台
翌日出荷
暑熱下での対応支援システムです。タブレットに顔を近づけ撮影することで、顔にあらわれる顔色、表情、発汗などの状態を推定し、外部の暑さ指数情報と統合して判定結果を提示。体調変化に気づきを与えます。取得した結果の履歴は、管理画面にて一元的に確認が可能で、管理者は現場全体および個々の状況を把握できます。
質量(g)491使用温度(℃)16~35サイズ(inch)アウトカメラおよびインカメラ共に1/4、ディスプレイ:10.1記録方式動画:MP4、静止画:JPEG本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)約170×246×8.2解像度1920×1200(ピクセル)バッテリー容量(mAh)65000画素数アウトカメラおよびインカメラ共に約800万画素搭載OSAndroid OS v.12無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠サービス分類レンタル
【レンタル】おんどとり(校正書付) T&D(ティアンドデイ)【レンタル】おんどとり(校正書付)T&D(ティアンドデイ)
3,798税込4,178
1台
3日以内出荷
おんどとり TR72A2は下記特長を備えたレンタル商品です。ALM、Max・Min表示本体の液晶画面に、2チャンネルの測定値と、チャンネルごとに最大最小値を表示します。警報有無の確認も[ALM]マークで可能です。多様な通信方式無線LAN/Bluetooth(R)/USBの通信に対応しており、使用環境に合わせたデータ通信が可能です。クラウドにLANで自動送信無線LANにより、記録データをおんどとり Web Storageへ自動送信して警報監視。パソコンやスマホなど複数の端末から閲覧可能。HTTPS通信に対応しており、セキュアなネットワーク環境でも安心して使用できます。※無線LANの使用にはインターネット接続が可能なLAN環境が必要となります。Bluetooth(R)通信iOS/Android端末/WindowsPC向けアプリを使用し、直接Bluetooth(R)通信で設定、データの確認、レポート出力などの操作が可能です。USB接続ネットワークを使用しないシンプルなデータ管理が可能です。データ閲覧おんどとり Web Storageへの自動送信に対応し、警報監視や複数端末からの閲覧が行えます。※おんどとりWeb StorageはT&Dが提供する無料のクラウドサービスです。※使用には、インターネット接続ができるLAN環境が必要です。
仕様●データ記録容量:30000×2ch●警報の確認方法:Eメール, Push通知, モバイルアプリ, ブラウザ●主な精度:【温度】±0.5℃、【湿度】±5%RH(at25℃, 50%RH)セット内容本体、温湿度センサ(THA-3001)、USBケーブル、通信ソフト(TR7 for Windows T&D Graph)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(簡易)、収納ケース、単3電池×2質量(g)約55電源単3アルカリ電池×2, USBバスパワー測定範囲(℃)【温度】0~55、【湿度】10~95%RH寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×78×26表示現在値, 最大値, 最小値, ALM表示, 電池残量警告, その他測定対象温度, 湿度通信方式無線LAN, Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy), USB通信動作温湿度範囲温度-10~60℃、湿度90%RH以下 結露しないこと電池寿命約5日~18ヶ月 (送信間隔による)※省電力設定時 (休止時間12時間の場合) は約10日~18ヶ月記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なし記録間隔15通り 1秒~60分サービス分類レンタル
【レンタル】デュアルタイプ膜厚計(校正書付) エレクトロフィジック【レンタル】デュアルタイプ膜厚計(校正書付)エレクトロフィジック
5,998税込6,598
1台
翌日出荷から4日以内出荷
プローブがワイヤレスなので、コードの断線による故障リスクがありません。 従来の液晶画面がスマートフォンに置き換わったことで小型化が図られ、ポータブル性に優れています。 電源には充電式の長寿命LiFePO4バッテリーを採用しており、約8時間の連続駆動が可能です。 測定したデータは無料のAndroidアプリで表示・自動保存ができ、CSV形式ファイルへの保存・メール添付※2も可能です。
仕様統計表示:測定回数、最小値、最大値、平均値、標準偏差セット内容本体、標準板×5(50μm,100μm,300μm,500μm,1000μm)、ゼロ板ホルダ(鉄素地/非鉄素地)、スマートフォン用ケース、USBケーブル、USB用ACアダプタ、ケース、スマートフォン、スマートフォン用USBケーブル、スマートフォン用USB用ACアダプタ、取扱説明書、収納ケース寸法(mm)直径16×125質量(g)60測定範囲(mm)鉄:0~2.6、非鉄:0~1.3電源LiFePO4バッテリー使用温度(℃)-10~60測定方式電磁式・渦電流式測定精度±(1μm+読取値の0.75%)分解能(μm)最小:0.05最小測定面積(mm)直径:5動作時間約8時間保管温度(℃)-20~70インターフェイスBluetooth 4.0, Bluetooth SMART(低消費電力), ミニUSBコネクター信号処理SIDSPR 32ビット信号処理最小測定素地厚鉄:0.3mm、非鉄:40μm最小測定湾曲(mm)凸面:半径1.5、凹面:半径7.5通信距離(m)10素地鉄・非鉄金属サービス分類レンタル
【レンタル】杭ナビ+杭ナビ用360度ピンポール+平頭細管三脚 トプコンソキアポジショニングジャパン【レンタル】杭ナビ+杭ナビ用360度ピンポール+平頭細管三脚トプコンソキアポジショニングジャパン
6,698税込7,368
1台
3日以内出荷
簡単操作で杭打ち・座標取得自動整準で簡単設置コントローラーはAndroid端末追尾機能で1人で杭打ち小型軽量コンパクト設計能
仕様●ガイドライト:【光源】 発光ダイオード(LED)(赤 626nm /緑 524nm)、【視認可能範囲】 水平 8°以上 (全幅:7m、距離 50m にて)●レーザー求心部:【光源】 レーザーダイオード(クラス2)、【波長】 635nm●傾斜補正部:方式 液体式 2 軸傾斜センサー、補正範囲 ± 6'●自動追尾部:【自動追尾可能距離】 0.9 ~ 130m、【駆動範囲】 360°(水平方向)、【最高回転速度】 60°/秒(10rpm)●測距測角精度:測距精度 (3.0+2ppm × 測定距離)mm / 測角精度 5”●通信部:W-LAN 802.11 n/b/g 対応 通信可能範囲 100m、Bluetooth Version 5.0 (Bluetooth Low Energy) クラス1.5、通信可能範囲 130m●電源部:【標準バッテリー】 BDC72 リチウムイオン電池、【連続使用時間(20℃)】 約 5 時間セット内容本体、バッテリー(本体用)×2、充電器セット(本体用)、スマートフォン(TopLayoutインストール済)、USBケーブル(スマートフォン用)、ACアダプタ(スマートフォン用)、防水ケース(スマートフォン用)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(TopLayout)、収納ケース質量(kg)約 4(バッテリーを含む)使用温度範囲(℃)【使用温度範囲】 -20 ~ +50 (結露しないこと)、【保存温度範囲】 -30 ~ +60 (結露しないこと)使用範囲【距離】0.9 ~ 130m、【高度角】+55°、【高度角】-30°型番LN-150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185 × 198 × 322耐環境性防塵・防水性 IP65自動整準範囲± 3°サービス分類レンタル
【レンタル】ポータブル色差計 TCS-100 TIME GROUP【レンタル】ポータブル色差計 TCS-100TIME GROUP
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から4日以内出荷
片手に収まるわずか90gの色差計です。iOS及びAndroidに適応
質量(g)90電源充電式再現性ΔE≦0.1(キャリブレーション後、白いタイルを5秒間隔で30回測定した場合)測定時間1秒インターフェースA、B、C、D50、D55、D65、D75、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10、F11、F12、CWF、U30、U35、DLF、NBF、TL83、TL84校正自動測定径(Φmm)8サイズ(mm)Φ310×102波長間隔(nm)10サービス分類レンタル
【レンタル】マルチフォトメーター 多項目水質計 PrimeLab 本体セット Water-i.d【レンタル】マルチフォトメーター 多項目水質計 PrimeLab 本体セットWater-i.d
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から4日以内出荷
1台で残留塩素など30種類以上の項目を測定できる水質検査機器です。Bluetoothでスマートフォン(Androidのみ)やPCと連携可能です。PCソフトウェアとスマートフォンアプリは日本語対応です。
【レンタル】デジタルダーマトスコープ DE370 ナビス(アズワン)【レンタル】デジタルダーマトスコープ DE370ナビス(アズワン)
3,998税込4,398
1台
翌日出荷から4日以内出荷
スマートフォン、タブレットに接続可能なダーマトスコープ(ダーモスコープやダーマスコープとも呼ばれます)です。偏光、非偏光の切り替えが可能です。撮影データに撮影日時を保存可能なので、定期的な観察や画像比較に便利です。撮影中の画像はスマートフォン等で確認できるので、患者と一緒に見ながらの説明が可能です。★小型・軽量のため持ち運びにも便利なサイズです。
質量(g)117電源リチウムイオン電池対応機種iPad Air 2, iPad Mini 3以降の機種、iPhone 6以降の機種、Android 6以降の機種機能静止画撮影、動画撮影、拡大、照度調整、グリッド線表示光源LED×8個USBポート数1ポートサービス分類レンタル
【レンタル】結露計(校正書付) elcometer【レンタル】結露計(校正書付)elcometer
4,398税込4,838
1台
翌日出荷から4日以内出荷
最高999バッチ(グループ)、25,000個の読み取り値を保存できます。 IP66に従った防塵加工と防水加工が施されています。 頑丈な温度センサー。 使いやすいメニュー。言語を選択できます。 制限値を設定しておくと、その値を超えた場合に音とランプで知らされます。 USB及びBluetoothRによるElcoMasterRソフトウェアへのデータ転送。
仕様結露計本体:【測定範囲】-20~+80℃(-4~+176°F)【精度】±0.5℃ (±1°F)【分解能】0.1℃ (0.1°F)、統計:測定値、標準偏差、数、バリエーション、最小、最大の係数の意味セット内容本体、USBケーブル(miniBタイプ)、ソフトウェア(CD-R)、取扱説明書寸法(mm)180×75×35(7×3×1.4インチ)質量(g)300(電池含む)電源1.5V AA電池2本記録方式【メモリ】25000レコード999バッチで【手動記録】可能【自動記録の間隔5】可変の間に1と1時間目データ出力USB、Bluetooth(R)コンピュータ、Android(TM) 及びiOSデバイスに接続、ElcoMaster(R)ソフトウェアとUSBケーブル電池寿命(時間)400(10分間に1回読み取ったデータを記録する場合)気温(℃)【測定範囲】-20~+80℃(-4~+176°F)【精度】±0.5℃ (±1°F)※1【分解能】0.1℃ (0.1°F)相対湿度【測定範囲】0~100%RH【精度】 ±3%RH【分解能】0.1%使用環境温度(℃)-20~+80(-4~+176°F)防塵防水性能IP66相当バックライトユーザが選択可能パラメータ読み取り:RH、Ta、Ts、Td、TΔ、Tdb、Twb、SH外気温度(℃)【測定範囲】-40~+200℃ (-40~+392°F)【精度】±0.5℃ (±1°F)【分解能】0.1℃ (0.1°F)表面温度(℃)【測定範囲】-20~+80℃(-4~+176°F)【精度】±0.5℃ (±1°F)【分解能】0.1℃ (0.1°F)サービス分類レンタル
【レンタル】フルHD無線カメラ&モニターセット アルコム[防犯用品]【レンタル】フルHD無線カメラ&モニターセットアルコム[防犯用品]
5,298税込5,828
1台
翌日出荷から5日以内出荷
ハイビジョン映像で証拠撮りに万能!防犯設備士もイチオシのワイヤレス防犯カメラ!
仕様【変調方式/干渉制御】GFSK/FHSS、【スペクトラム拡散】周波数ホッピング方式、【工事設計認証番号】R 020-180064、【分割表示】1/2/4、【上書き録画】有り(ON/OFF選択可能)、【4カメラ同時録画】あり、【再生方法】モニター再生 / PC再生 / スマートフォン・タブレット、【専用アプリ】iHomeCam適合機種iPhone / iPad / Androidセット内容無線カメラ(電源接続ケーブル3m付)、カメラ用無線アンテナ、クランプ、カメラ用ACアダプター(1m)、六角レンチ材質アルミ合金質量(g)【カメラ】460(本体・ブラケット・ケーブル)、【モニター】約700外形寸法(mm)【カメラ本体】Φ65×D127.5電源【カメラ/アダプタ】9V/0.8A、【モニター】DC5V/3A対応OSiOS6.0以降 / Android4.0以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【モニター】265×65×175(アンテナ収納時)センサー1/2.7インチ CMOSセンサー保護等級【モニター】なし有効画素数約200万画素(1920×1080)記録媒体microSD消費電力(mA)【カメラ】最大530、【モニター】最大1900(充電時)解像度【録画】FullHD:1920×1080/HD:1280×720(各カメラ個別設定)、【画像】高:1920×1072 / 中:1280×720 / 中:640×352検知距離(m)【人感センサー】最長約7以内(検知角約80度)アンテナSMAタイプ最大接続台数【カメラ】4台(4台同時録画可能)タッチパネル方式静電容量方式照射距離(m)【赤外線】最長約10フレームレート【出力】Full HD(1920×1080):10~12fps/HD(1280×720):20~25fps、【記録】Full HD(1920×1080):10~12fps/HD(1280×720):20~25fps(自動切換)通信距離(m)最大200(阻害物・阻害電波のない環境において)音声出力【カメラ】(内蔵マイク) 有、【モニター】有、【遠隔映像確認】ライブ映像:あり / 再生時:なし動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【モニター】0~40映像出力【外部】有り HDMI出力(miniHDMI端子、タイプC・ver1.4対応)※別途1080i/720p入力対応のモニターが必要映像化方式H.264データレート(bits)6M周波数帯域(GHz)2.4(2400~2484MHz)容量(GB)256( microSDカード)録画方式モーション検知/スケジュール/マニュアルSDスピードクラスClass10以上モニターサイズ10型LCD (1024×600)サービス分類レンタル
【レンタル】フルカラーナイトビジョン サイオニクスプロ C011300 SiOnyx(サイオニクス)【レンタル】フルカラーナイトビジョン サイオニクスプロ C011300SiOnyx(サイオニクス)
3,698税込4,068
1台
翌日出荷から4日以内出荷
超低照度CMOSセンサー(ISO感度819200)を搭載。夜間において鮮明なフルカラー造影を実現。 暗闇での出来事を克明に確認・撮影・保存が出来る。WiFi機能により、スマートフォン・タブレットでリモート監視・データ共有も可能。アウトドア・スポーツから夜間監視、防犯対策、夜行性動物の生態観察まで多用途に活用可能。
【レンタル】Android タブレット SIM無 京セラ【レンタル】Android タブレット SIM無京セラ
3,898税込4,288
1台
翌日出荷から4日以内出荷
日本のDXを加速する、耐久性と使いやすさにこだわった業務用タブレットです。テーブルからの落下を想定した75cm落下試験(※1)をクリアしております。※1落下試験:高さ75cmから床への落下試験、高さ3cmから6,000回の落下試験を京セラ株式会社にて実施。アルコール除菌シートできれいに拭いて使えるので衛生的に使用ができます。清潔さが求められる職種や設置場所に適しています。※2アルコール除菌シートでの拭き取りを想定した試験において著しい変色・退色・剥がれのないことを確認しております。ただし、変色、塗装剥がれ、変形しないことを保証するものではございません。電源ボタンを押さなくても、2回タップするだけでディスプレイが点灯させることが可能です。※3初期値はOFFとなっております。
型式本体:DIGNO Tab(KYT34)質量(g)約488バッテリー容量(mAh)7000連続待受時間約1140時間サービス分類レンタル
【レンタル】ハンディサーチ(校正書付) 日本無線【レンタル】ハンディサーチ(校正書付)日本無線
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
精度の高い墨出しシステムにより、簡単で素早い探査が可能に!コンクリート構造物の事前調査・完了検査工事などに役立ちます。ハンディサーチNJJ-200K-3Dには3D可視化ソフトがレンタル構成品として付属しているため、探査の結果を3Dで確認やJPEG出力で簡易レポートの作成も可能です。
用途コンクリートアンカー工事、コア抜工事、電機設備工事、空調設備工事、ガス工事分野、水道工事、コンクリート構造物改修工事、コンクリート建造物調査診断、コンクリート橋梁完成検査工事 など仕様【探査対象物】鉄筋・埋設管(鉄管、塩ビ管、CD管等) ・空洞・ジャンカ 等、【最大走査速度】約80cm/s 速度超過ブザーあり(探査モード設定「U倍速」時)、【比誘電率設定】2.0~20.0 0.1ステップ、【測定深度】5~450mm(コンクリートの比誘電率6.2、鉄筋径6mm以上で上場筋の場合)セット内容本体、ハンドル部、ストラップ、バッテリー×2、充電器、ACケーブル、スマートフォン、タブレット、USBケーブル×2、ACアダプター(2口仕様)、大型タイヤ×4、ソフト(ReportMaker200)、プロテクトキー(ReportMaker200)、ソフト(3D_MAKER200 Win)、プロテクトキー(3D_MAKER200 Win)、探査シート、取扱説明書(本体)、取扱説明書(RC埋設物探査機 操作編)、取扱説明書(大型タイヤ)、取扱説明書(ReportMaker200)、取扱説明書(3D_MAKER200 Win)、取扱説明書(3D_MAKER200 And)、収納ケース質量(kg)約1(バッテリーを含む。付属スマートフォンを除く)使用温度範囲(℃)0~50(付属のスマートフォンを除く)電源専用バッテリーパック方式電磁波レーダ方式対応OSAndroid(TM) 4.2以上連続使用時間(時間)7以上(バッテリー満充電時、付属のスマートフォンを除く)機能【データ保存機能】付属のスマートフォン、タブレットPCの本体内蔵メモリにデータを保存 メモリ容量2GB使用時に約150本のデータを保存可能(20m)の探査データをバイナリ形式で保存時)分解能(mm)【水平方向】深度75未満にある探査対象物:75以上、深度75以上にある探査対象物:深度以上の間隔※標準コンクリートでの実測値(深度:鉄筋のあき=1:0.2以上)、深度75時:鉄筋のあき15の鉄筋を判別可能、深度175時:鉄筋のあき40の鉄筋を判別可能、【水平方向距離】2.5、【測定深さ】浅モード・標準モード:約1、深モード:約2周波数帯域(MHz)700~3500(中心周波数:2100)ディスプレイ付属のスマートフォン、タブレットPCによる制御機能画面マーカ(最大297点 99点×3グループ)、バッテリー容量表示、画面縦横表示、鉄筋自動検出機能、鉄筋検出アシスト機能防塵防水性能構造:IP54表示モードBモード(垂直断面図)、BAモード(垂直断面図、反射波形表示)、Cモード(3Dデータの平面画像)画像処理システム探査時:リアルタイム自動表面波処理、リアルタイムマニュアル減算処理、浅部フィルター、バック処理(平均+自動感度、固定+自動感度、平均、OFF)、非探査時:固定表面波処理、ユーザー表面波処理、減算処理、マニュアル表面波処理、平均波処理、ピーク処理、原画再生処理、自動感度調整組立寸法(幅W×高さH×奥行D)(m)ハンドル装着時:149±2.5×134.5±2.5×207±2.5(車輪を含む)、ハンドル脱着時:149±2.5×74.5±2.5×207±2.5(車輪を含む)サービス分類レンタル
【レンタル】iRadar(校正書付) 計測技術サービス【レンタル】iRadar(校正書付)計測技術サービス
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
iRadar ADSPIRE 01の最も大きな特長は、波形の鮮明度の向上によりその位置に鉄筋があるかどうかの判断がしやすくなっている点です。こちらをレンタルしていただくと、従来製品と比べて鉄筋の位置がよりくっきりと確認できることを感じていただけると思います。iRadar ADSPIRE 01を使用すると、前機種のNJJ-200Kを使用した場合に比べて鉄筋の横に位置する配管まではっきりと見えるほか、千鳥配筋の下端がよく見えたりとさまざまな配筋の場合において明瞭なデータの取得が可能です。また、一般的にはぼやけてしまいがちな豆板/ジャンカの判定や、ダブル配筋の探査もしやすくなっている点も特長です。3タイプのモードで探査可能基本的な使い方であるノーマルモードに加え、持ち手を取り外してより狭い隙間に滑らせての探査や、延長棒(オプションレンタル品)を取り付けて床を長距離で探査したり高さのある場所を探査したりすることも可能です。最小・最軽量級の本体で楽に作業可能iRadar ADSPIRE 01は本体の重さが抑えられており、長時間の作業でも腕が疲れにくい点も特長です。
用途iRadar ADSPIRE 01をレンタルする用途の例としては、橋梁におけるコンクリート浮きの調査/コンクリート床板・空隙・シース管の検出や、トンネル工事における巻き厚の検査/剥離・浮き箇所の検出などが挙げられます。iRadar ADSPIRE 01のこれらの使用事例は国交省の「点検支援技術性能カタログ」で紹介されており、さまざまな現場で活用されています。仕様●データ保存機能:付属のスマートフォン、タブレットPCの本体内蔵メモリにデータを保存、メモリ容量2GB使用時に約150本のデータを保存可能(20mの探査データをバイナリ形式で保存時)●レーザーライン指示精度:度 ±1mm/7m●画像処理:探査時:リアルタイム自動表面波処理、リアルタイムマニュアル減算処理、浅部フィルター、バック処理(平均+自動感度、自動感度、平均、OFF)・非探査時:ユーザー表面波処理、減算処理、マニュアル表面波処理、平均波処理、ピーク処理、原画再生処理、自動感度調整●最大走査速度:約80cm/s 速度超過ブザーあり(探査モード設定「U倍速」時)●深度レンジ:0~684mm ※比誘電率が6.2の時(コンクリートの材齢が数年経過した一般的な状態●水平ライン距離:±2mm/30mm●探査対象物:鉄筋・埋設管(鉄管、塩ビ管、CD管等)・空洞・ジャンカ等●比誘電率の設定範囲:2.0~20.0 (0.1ステップ)●表示画面:スマートフォン、タブレットPCによる●部材厚信号レベル:NJJ-200と比較して、部材厚の信号レベルが約4倍に向上セット内容本体、ハンドル部、ストラップ、バッテリー×2、充電器、ACケーブル(充電器用)、スマートフォン、USBケーブル、ACアダプター(スマートフォン用)、大型タイヤ×4、ソフト(ReportMaker200)、プロテクトキー、取扱説明書(本体)、取扱説明書(RC埋設探査機 操作編)、取扱説明書(大型タイヤ)、取扱説明書(ReportMaker200)、収納ケース寸法(mm)110×134質量(kg)1.4(バッテリー含む)質量(g)980(バッテリー、ハンドル部を含む。スマートフォンを除く)モジュール緑ライン CONE Module1個、赤ライン 4個使用温度範囲(℃)0~50(付属のスマートフォンを除く)電源専用バッテリー対応OSAndroid(TM) 4.2以上測定方式電磁波レーダ方式測定精度かぶり厚さが10~200mmの範囲で誤差が±5mm、又は電磁波伝播時間誤差が±0.1ns、200mmを超える場合は±10mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハンドル装着時:149×207×134.5(車輪を含む)、ハンドル脱着時:149×207×74.5(車輪を含む)分解能測定深さ:浅モード・標準モード:約1mm、深モード:約2mm連続使用時間7時間以上(バッテリー満充電時、付属のスマートフォンを除く)、緑ラインのみ点灯:約11時間、赤ラインのみ点灯:約22 時間、2色ライン点灯:約8時間光源緑ライン 可視光半導体レーザー532nm、赤ライン 可視光半導体レーザー635nm分解能(mm)水平:深度75未満にある探査対象物:75以上・深度75以上にある探査対象物:深度以上の間隔・※標準コンクリートでの実測値(深度:鉄筋のあき=1:0.2以上)・深度75時、鉄筋のあき15の鉄筋を判別可能・深度175時、鉄筋のあき40の鉄筋を判別可能、水平方向距離:2.5周波数帯域(MHz)700~3500(中心周波数:2100)制御機能モーター制御方式、図面マーカ(最大297点 99点×3グループ)、バッテリー容量表示、画面縦横切替表示、鉄筋自動検出機能、鉄筋検出アシスト機能防塵・防滴IP54カテゴリー2レーザー出力緑ライン クラス2M 、赤ライン クラス1M、レーザーライン:1mW 以下自動補正機構電子水準センサー方式表示モードBモード(垂直断面図)、BAモード(垂直断面図、反射波形表示)、Cモード(3Dデータの平面画像)バッテリー容量(mAh)リチウムイオンバッテリー(3400)測定性能走査距離:装置の最小読み取り数値:2.5mm以下、走査距離の測定精度:移動距離500mmの範囲で±2.5mm、かつ500mmを超える場合は移動距離に対しての誤差は±0.5%動作温度範囲(℃)-5~+40サービス分類レンタル
【レンタル】絶縁抵抗計(校正書付) HIOKI(日置電機)【レンタル】絶縁抵抗計(校正書付)HIOKI(日置電機)
4,398税込4,838
1台
翌日出荷から4日以内出荷
Bluetooth(R)無線技術を使ってスマートフォンやタブレットに測定データを送信 JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計(DC50V/125V/250V/500V/1000V) パッと判定、一目で確認!コンパレータ機能を搭載(比較判定機能) 暗い現場での作業効率をアップする、高輝度白色LED照明&手元が光るリードつき 200mAによる導通チェック機能 ACの他、電気自動車等に役立つDC電圧測定。 機能該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。 詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
測定電圧(V)定格:DC50/125/250/500/1000有効最大表示値【DC 50V】100MΩ、【DC 125V】250MΩ、【DC 250V】500MΩ、【DC 500V】2000MΩ、【DC 1000V】4000MΩ有効測定範囲確度 第一(MΩ):【DC50V】±4%rdg. 0.200~10.00、【DC125V】±4%rdg. 0.200~10.00、【DC250V】±4%rdg. 0.200~50.0、【DC500V】±4%rdg. 0.200~500、【DC1000V】±4%rdg. 0.200~10仕様定格測定電圧を維持できる下限抵抗:【DC50V】0.05MΩ、【DC125V】0.125MΩ、【DC250V】0.25MΩ、【DC500V】0.5MΩ、【DC1000V】1MΩ、低抵抗レンジ:接地線導通チェック用、10Ω(0.01Ω分解能)~1000Ω(1Ω分解能)、3レンジ、基本確度:±3%rdg. ±2dgt.、測定電流:200mA以上(6Ω以下のとき)、ドロッププルーフ:コンクリート上1m過負荷保護【DC50V】AC600V(10s)、【DC125V】AC600V(10s)、【DC250V】AC600V(10s)、【DC500V】AC600V(10s)、【DC1000V】AC660V(10s)電圧レンジ(V)直流:4.2V(0.001V分解能)/600V(1V分解能)、4レンジ、確度:±1.3%rdg. ±4dgt.、入力抵抗100kΩ以上、交流:420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50/60Hz、確度:±2.3%rdg. ±8 dgt.、入力抵抗100kΩ以上、平均値整流実効値指示表示半透過型FSTN液晶、バックライト、バーグラフ応答時間(秒)コンパレータ判定結果応答時間: 約0.3※メーカー規定の条件にて機能絶縁抵抗の桁数切替、1分値の表示、活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ適合規格JIS C1302: 2018インターフェイスBluetoothR 4.0 LE、iOS端末またはAndroid端末に測定値表示電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、連続使用時間:20h(メーカー規定の条件にて)、10h (BluetoothR ON)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:152×92×40、ケース:250×270×120質量(g)440 (電池含む、 テストリード含まず)セット内容本体、スイッチ付テストリード、キャップ(赤)、テストリード、ワニ口クリップ、テストピン、キャップ(黒)、取扱説明書、収納ケース、単3電池×4本サービス分類レンタル