【レンタル】高精度電子天びん ALE 320gVIBRA(新光電子)翌日出荷
コンパクトながら高機能LCDを搭載し、メイン画面にプラス16セグメント表示ができます。「AC100V」「乾電池」「パソコンUSB」の3電源方式です。新設計ガラス風防は取り外しがワンタッチですので、清掃性に優れています。Bluetooth(R)・Ethernet出力などの通信オプションに対応します(レンタル品は対応できません)。音叉式センサ信号処理により安定所要時間が約1/2になりました(メーカー同等品比較)。使いやすさを追求したデザインとクラス最小サイズのコンパクト設計です。8種類の計量モードのほか約30種類の機能を搭載しています。
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×4本(別売)ひょう量(g)320最小表示(g)0.001再現性0.001gインターフェースRS232C・USB直線性0.001gサービス分類レンタル