カテゴリ

  • 測定関連サービス(6)
絞り込み
ブランド
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(6)
サービス分類
  • 校正
  • その他サービス(4)
  • オーダー・加工(309)
  • リサイクル・リビルト(69)
  • レンタル(115)
  • 修理(101)
  • 名入れ(128)
  • 組立・設置・取付(1,554)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3×6」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【校正】マイクロメータE Mitutoyo(ミツトヨ)【校正】マイクロメータEMitutoyo(ミツトヨ)
5,990税込6,589
1個
14日以内出荷
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など関連資料(2.51MB)校正証明書再校正サービス分類校正
【校正】替アンビル式外側マイクロメーター Mitutoyo(ミツトヨ)【校正】替アンビル式外側マイクロメーターMitutoyo(ミツトヨ)
7,690税込8,459
1個
14日以内出荷
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品などシリーズ104マイクロメータヘッドのストローク(mm)25関連資料(2.51MB)校正証明書再校正サービス分類校正
【校正】ダイヤルパイプゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)【校正】ダイヤルパイプゲージMitutoyo(ミツトヨ)
5,990税込6,589
1個
14日以内出荷
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など質量(g)220測定範囲(mm)0-10目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下差込深さ(mm)20パイプの最小内径Φ3.5mm関連資料(2.51MB)指示誤差(μm)±15校正証明書再校正サービス分類校正
【校正】7・547シリーズ シックスネスゲージ パイプゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)【校正】7・547シリーズ シックスネスゲージ パイプゲージMitutoyo(ミツトヨ)
5,990税込6,589
1個
14日以内出荷
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など種別パイプゲージ(デジタル)質量(g)250測定範囲(mm)0~10シリーズ547電源ボタン形酸化銀電池SR44(1個)(モニタ用標準付属)測定力(N)1.5以下量子化誤差±1カウントを含まず最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)最小表示(mm)0.01機能ゼロセット機能(INC測長系原点設定)、プリセット機能(ABS測長系原点設定)、ディレクション切換機能、公差判定機能、演算機能、ファンクションロック機能、データ出力機能、表示値ホールド機能(接続ケーブル未接続時)、表示部回転機能(330°)、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示差込深さ(mm)20電池寿命(通常使用で約)1.2年(連続使用は約7000時間)表示形式6桁LCD、符号パイプの最小内径Φ3.5指示誤差±20μm関連資料(2.51MB)ミツトヨ品番547-360校正証明書再校正サービス分類校正
【校正】ホールテスト Mitutoyo(ミツトヨ)【校正】ホールテストMitutoyo(ミツトヨ)
5,990税込6,589
1個
14日以内出荷から45日以内出荷
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など関連資料(2.51MB)校正証明書再校正サービス分類校正
【校正】177シリーズ セットリング Mitutoyo(ミツトヨ)【校正】177シリーズ セットリングMitutoyo(ミツトヨ)
14,900税込16,390
1個
45日以内出荷
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など関連資料(2.51MB)校正証明書再校正サービス分類校正