カテゴリ

  • 測定関連サービス(3)
絞り込み
ブランド
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3)
サービス分類
  • 校正
  • オーダー・加工(1)
  • レンタル(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DC25」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【校正】専用デジマチック マイクロメータMDC Mitutoyo(ミツトヨ)【校正】専用デジマチック マイクロメータMDCMitutoyo(ミツトヨ)
5,990税込6,589
1個
14日以内出荷から45日以内出荷
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など最小表示量(mm)0.001測定力(N)5~10平面度(μm)0.3保護等級IP65(IEC60529)位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ定圧装置ラチェットストップ関連資料(2.51MB)サービス分類校正
【校正】クーラントプルーフマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)【校正】クーラントプルーフマイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
5,990税込6,589
1個
14日以内出荷から45日以内出荷
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など最小表示量(mm)0.001平面度(μm)0.3位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ関連資料(2.51MB)サービス分類校正
【校正】デジマチック外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)【校正】デジマチック外側マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
5,990税込6,589
1個
14日以内出荷から45日以内出荷
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など仕様スイッチは原点セットのみ付属品スパナ(No.301336)質量(g)270測定範囲(mm)0~25電源ボタン形酸化銀電池SR44(1個)(モニタ用標準付属)最小表示量(mm)0.001測定力(N)5~10平面度(μm)0.3機能ゼロセット機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報平行度(μm)2電池寿命(通常使用で約)2.4年位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ最大許容誤差(μm)±2関連資料(2.51MB)ミツトヨ品番293-821-30サービス分類校正