カテゴリ

  • 測定関連サービス(6)
絞り込み
ブランド
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(6)
サービス分類
  • 校正
  • オーダー・加工(8)
  • レンタル(35)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「IEC」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【校正】デジマチック穴ピッチ用オフセットノギス Mitutoyo(ミツトヨ)【校正】デジマチック穴ピッチ用オフセットノギスMitutoyo(ミツトヨ)
5,990税込6,589
1個
14日以内出荷から45日以内出荷
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品などタイプデジマチック(LCD)シリーズ573電源ボタン形酸化銀電池SR44(1個)(モニタ用標準付属)最小表示量(mm)0.01適合穴(mm)Φ1.5~9.5量子化誤差±1カウントを含まず最大応答速度無制限保護等級IP67(IEC60529/耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。)位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ関連資料(2.51MB)校正証明書再校正サービス分類校正
【校正】デジマチックオフセットノギス Mitutoyo(ミツトヨ)【校正】デジマチックオフセットノギスMitutoyo(ミツトヨ)
5,990税込6,589
1個
14日以内出荷から45日以内出荷
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品などタイプデジマチック(LCD)シリーズ573電源ボタン形酸化銀電池SR44(1個)(モニタ用標準付属)最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウントを含まず最大応答速度無制限保護等級IP67(IEC60529/耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。)デプスバーあり位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ関連資料(2.51MB)校正証明書再校正サービス分類校正
【校正】デジマチックポイントノギス Mitutoyo(ミツトヨ)【校正】デジマチックポイントノギスMitutoyo(ミツトヨ)
5,990税込6,589
1個
14日以内出荷から45日以内出荷
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品などタイプ極狭計測用、デジマチック(LCD)シリーズ573電源ボタン形酸化銀電池SR44(1個)(モニタ用標準付属)最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウントを含まず最大測定長(mm)150器差(mm)±0.02最大応答速度無制限保護等級IP67(IEC60529/耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。)デプスバーあり位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
【校正】専用デジマチック マイクロメータMDC Mitutoyo(ミツトヨ)【校正】専用デジマチック マイクロメータMDCMitutoyo(ミツトヨ)
5,990税込6,589
1個
14日以内出荷から45日以内出荷
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など最小表示量(mm)0.001測定力(N)5~10平面度(μm)0.3保護等級IP65(IEC60529)位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ定圧装置ラチェットストップ関連資料(2.51MB)サービス分類校正
【校正】カンタマイク Mitutoyo(ミツトヨ)【校正】カンタマイクMitutoyo(ミツトヨ)
5,990税込6,589
1個
14日以内出荷から45日以内出荷
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など電源ボタン形酸化銀電池(SR44)×1個最小表示量(mm)0.001測定力(N)7~12 ※スピーダ部ラチェットを使用した場合の測定力(測定の際には同じ条件で測定力を掛け基点合わせを行ってください)保護等級IP65(IEC60529) ※使用後の防錆処理が必要です電池寿命(通常使用で約)2.4年位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ関連資料(2.51MB)校正証明書再校正サービス分類校正
【校正】クーラントプルーフマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)【校正】クーラントプルーフマイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
5,990税込6,589
1個
14日以内出荷から45日以内出荷
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など最小表示量(mm)0.001平面度(μm)0.3位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ関連資料(2.51MB)サービス分類校正