カテゴリ

  • 測定関連サービス(3)
絞り込み
ブランド
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3)
サービス分類
  • 校正
  • オーダー・加工(56)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c1001」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【校正】329・129シリーズ 替ロッド型デプスマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)【校正】329・129シリーズ 替ロッド型デプスマイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
5,990税込6,589
1個
14日以内出荷
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など最小表示量(mm)0.01関連資料(2.51MB)校正証明書再校正サービス分類校正
【校正】替ロッド形デプスマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)【校正】替ロッド形デプスマイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
5,990税込6,589
1個
14日以内出荷
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など目量(mm)0.01本体の送り器差±3基準面の平面度基準面の長さ63.5mm 1.3μm基準面の長さ101.6mm 2μmロッドの基点誤差±(2+最大測定長/75)μm (端数切上げ)測定面(ロッド)の平面度0.3μmロッド径(Φmm)4関連資料(2.51MB)校正証明書再校正サービス分類校正
【校正】専用デジマチック マイクロメータDMC Mitutoyo(ミツトヨ)【校正】専用デジマチック マイクロメータDMCMitutoyo(ミツトヨ)
5,990税込6,589
1個
14日以内出荷
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など仕様クランプ付、定圧装置付付属品モニタ用ボタン形酸化銀電池、スパナ(No.301336)・(No.04GAA274)、六角棒スパナ(No.202863)電源モニタ用ボタン形酸化銀電池SR44×1個(付属)最小表示量(mm)0.001機能原点セット機能(ABS測定系)、ゼロセット機能(INC測長系)、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能ベース寸法(mm)101.6×16位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ本体の送り器差±3μm基準面の平面度基準面の長さ63.5mm 1.3μm基準面の長さ101.6mm 2μm測定面と基準面の平行度(4+最大定長/50)μm(端数切上げ)ロッドの基点誤差±(2+最大測定長/75) (端数切上げ)測定面(ロッド)の平面度0.3μmロッド径(Φmm)4関連資料(2.51MB)校正証明書再校正サービス分類校正