カテゴリ
- メカニカル部品(3)
- Vベルト(省エネ)(2)
- Vベルト(スタンダード)(1)
絞り込み
有効ピッチ周長さ(inch)
- 85
ベルト幅(mm)
- 9.5(2)
- 19.8(1)
- 30.1(1)
- 40.4(1)
- 50.7(1)
- 50.9(1)
- 61(1)
種類
Vベルト(3)
ベルトピッチ周長(mm)
- 2000~3000未満(2)
材質
- ゴム(3)
ブランド
- 三ツ星ベルト(2)
- バンドー化学(1)
三ツ星ベルト・バンドー化学
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「3v-850」の検索結果

マックスターウェッジベルト
三ツ星ベルト(80件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から16日以内出荷断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40
e-POWER ウェッジベルト
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から8日以内出荷独特の幅狭形状で省エネ効果を発揮するVベルトです。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれ消費電力を削減できます。 専用プーリが不要で、従来のプーリでベルト交換で消費電力が削減できます。 ウェッジタイプはウェッジベルトの底面に幅方向に切れ込みを入れ、曲げやすくしたものです。使用温度範囲(℃)-30~+90角度(°)40電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)ゴム