カテゴリ

  • 測定用品(8)
    • ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ(1)
絞り込み
校正証明書
  • -
  • なし(20)
  • 付き(775)
ブランド
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jcss」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TI Mitutoyo(ミツトヨ)

    テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TI

    Mitutoyo(ミツトヨ)(14件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷から30日以内出荷
    既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • デジマチック デプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチック デプスゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1セット
    当日出荷から60日以内出荷
    0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。 絶対原点を持つABSタイプです。 VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 スパンが取り付け可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    種別デジタル型シリーズ571繰返し精度(mm)0.01
  • マイクロメータヘッド(標準形) Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド(標準形)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷から90日以内出荷
    測定面は、摩耗に強い超硬合金チップ付きです。
    仕様測定面:ラップ仕上げ測定範囲(mm)0~15シリーズ149硬度(測定面)90HRA以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ材質(測定面)超硬合金チップ最大許容誤差(μm)JMPE:±2
  • マイクロメータヘッド(標準形)MHS-A Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド(標準形)MHS-A

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷から45日以内出荷
    測定範囲13mmの小形・汎用タイプです。
    仕様測定面:ラップ仕上げ測定範囲(mm)0~13シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状平面材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±2
  • 177シリーズ セットリング Mitutoyo(ミツトヨ)

    177シリーズ セットリング

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    24,980税込27,478
    1セット
    翌々日出荷から40日以内出荷
    内側マイクロメータ、ホールテスト、ボアマチック及びシリンダーゲージなどの基点確認に使用します。 適正な寸法のセットリングをそろえれば校正にも使用できます。 寸法の実測値を0.001mm単位まで刻印します。(寸法測定位置は、高さT寸法の中央になります。)既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    材質シリーズ177
  • マイクロメータヘッド(標準形) Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド(標準形)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷から92日以内出荷
    測定範囲25mmの汎用タイプです。
    仕様測定面:ラップ仕上げ測定範囲(mm)0~25シリーズ150硬度(測定面)90HRA以上(ロングスピンドルのみ60HRC以上)目量(mm)0.01(0.001/バーニャ付き)表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状平面、ラチェットなし材質(測定面)超硬合金チップ最大許容誤差(μm)JMPE:±2
  • マイクロメータヘッド(標準形)ねじクランプタイプ Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド(標準形)ねじクランプタイプ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷から90日以内出荷
    ねじクランプによりクランプの力を向上させました。 クランプのねじ位置はスリーブの基線位置と同一です。
    仕様測定面:ラップ仕上げ測定範囲(mm)0~13シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ目盛仕様正目盛材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±2位置クランプねじ:基線位置
  • マイクロメータヘッド(標準形) Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド(標準形)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    22,980税込25,278
    1セット
    翌々日出荷から92日以内出荷
    スピンドル直径をΦ8mmと太くしています。(通常はΦ6.35mm)
    仕様測定面:ラップ仕上げシリーズ151硬度(測定面)90HRA以上目量(mm)0.01(0.001/バーニャ付き)表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状平面、ラチェットなし材質(測定面)超硬合金チップ