カテゴリ

  • 測定用品(3)
    • 電気測定その他関連用品(2)
    • 耐電圧試験機/レコーダー(記録計)(1)
絞り込み
ブランド
  • グラフテック(GRAPHTEC)(3)
校正証明書
  • 付き
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「GRAPHTEC」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GL860 グラフテック(GRAPHTEC)GL860グラフテック(GRAPHTEC)
149,800税込164,780
1台
当日出荷
GL840シリーズ後継機(※端子はオプション品になります。)
20CH高耐圧高精度ネジ端子 グラフテック(GRAPHTEC)20CH高耐圧高精度ネジ端子グラフテック(GRAPHTEC)
79,980税込87,978
1セット
当日出荷から13日以内出荷
湿度センサ グラフテック(GRAPHTEC)湿度センサグラフテック(GRAPHTEC)
45,980税込50,578
1セット
当日出荷から15日以内出荷
グラフテック対象湿度センサ本体1台に対し、1本使用可能。 ケーブル長3m
外形寸法(mm)Φ14×80(ケーブル含まず)電源(V)センサー:DC+5~+16ケーブル長(m)3方式電気容量式センサー出力:DCO~1V応答時間15sec(メンブレンフィルタ装着時、90%応答)消費電流(mA)約4使用可能温度範囲-25~80℃計測精度相対湿度:±3% RH(5~98% RH at 25℃)[測定環境・測定精度(0~10℃・±5% RH、10~20℃・±4% RH、20~30℃・±3% RH、30~40℃・±4% RH、40~50℃・±5% RH、50~60℃・±6% RH、60~70℃・±7% RH、70~80℃・±8% RH60℃以上の測定精度は、参考値となります。)使用湿度範囲(%RH)0~100