カテゴリ

  • 測定用品(14)
    • テスタ(マルチメータ)(12)
    • 回転計/カウンター(1)
    • オシロスコープ(1)
絞り込み
直流電流(A)
  • 最大3(1)
  • 最大10(1)
交流電流(A)
  • 最大3(1)
  • 最大10(1)
校正証明書
  • 付き
電源
  • 9V電池(1)
  • 充電式ニッケル電池(2)
  • 単四乾電池(5)
直流電圧(V)
  • 最大1000(2)
交流電圧(V)
  • 最大750(2)
最大750
ブランド
  • KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)(10)
  • KEITHLEY(ケースレー)(1)
  • RIGOL(リゴル)(1)
  • 岩崎通信機(IWATSU)(1)
  • Tektronix(テクトロニクス)(1)
KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)・KEITHLEY(ケースレー)・RIGOL(リゴル)・岩崎通信機(IWATSU)・Tektronix(テクトロニクス)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「keysight」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルマルチメータ KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)デジタルマルチメータKEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)
159,800税込175,780
1台
51日以内出荷
通常のDMM測定機能のほか、データロギング機能もあります。 基本機能に20 MHzの周波数カウンターとプログラマブル方形波ジェネレーターの機能も備えているため より多くのテストを実行できます。さらに、どちらのモデルにも測定に必要なアクセサリがすべて付属しています。
付属品ワニ口クリップ、テスト・プローブ・リード(4mm)、充電式Ni-MH電池、電源アダプタ付き、校正証明書、テストレポート、クイックスタートガイド表示50000カウント動作温度、湿度範囲‐20~55℃、0~80%周波数(MHz)20過電圧保護(CAT3)1000V,(CAT4)600Vバッテリー寿命約36校正証明書付き
デジタルオシロスコープ Tektronix(テクトロニクス)デジタルオシロスコープTektronix(テクトロニクス)(2件のレビュー)
76,980税込84,678
1台ほか
6日以内出荷から21日以内出荷
7型WVGAカラー・ディスプレイ(水平軸メモリ数:15、表示可能な信号が50%増加) 32種類の自動測定 時間領域と周波数領域を同時に表示するデュアル・ウィンドウFFT トリガ周波数カウンタ パン/ズーム機能 多言語ユーザ・インタフェース:10言語に対応したユーザ・インタフェース/前面パネル・オーバーレイ 設置面積が小さな、小型・軽量 ファンレス設計により低ノイズを実現
質量(kg)機器単体:1.979、アクセサリを含む:2.2電源100~240VAC RMS ±10%寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)154.95×325.12×106.68最大消費電力(W)30高度(m)動作時:最高3000、非動作時:最高12000電源周波数(Hz)45~65(100~240V)、360~440(100~132V)安全性製品の安全に関する低電圧指令2014/35/EUに適合使用環境温度(℃)動作時:0~+50、非動作時:-30~+71EMC規格EC Council Directive 2014/30/EU・UL61010-1、UL61010-2-030、CAN/CSA-C22.2 No. 61010.1、CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2:030; EN61010-1、EN61010-2-030(電磁適合性)使用環境湿度(%)動作時:+30℃までは相対湿度(RH)5~90 / +30℃超、+50℃以下で5~60の相対湿度(RH)、結露のないこと・非動作時:+30℃までは相対湿度(RH)5~90 / +30℃超、+60℃以下で5~60の相対湿度(RH)、結露のないことサンプルレート1GS/sレコード長20kポイント
デジタルマルチメータ KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)デジタルマルチメータKEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)
36,980税込40,678
1台
51日以内出荷
新たに内蔵のLEDフラッシュライト(音と光による警告)と非接触AC電圧検出機能を1台に統合しました。 暗い場所や騒がしい場所、さらには危険な作業環境でも、操作がしやすくなっています。 手にフィットする「くびれ」デザイン、片手で操作可能なロータリ・ノブ、背面に内蔵されたLEDライトなど、使いやすさを考慮したデザインとなっています。 さらに非接触でAC電圧の確認が可能なVセンス機能や、騒音の激し場所での導通試験を可能とするフラッシュ・バックライト機能も備えています。
付属品校正証明書、クイック・スタート・ガイド、標準性能Kタイプ熱電対(1m)、1.5VAAAアルカリ電池、ソフト・キャリング・ケース、テスト・プローブ・リード(4mm先端、一体型)表示6600カウントLED色LED光源(mcd)2240~5600安全規格EN/IEC61010-1:2001、ANSI/UL61010-1:2004、CAN/CSA-C22.2No.61010-1-04動作温度、湿度範囲‐10~50℃、0~80%過電圧保護(CAT3)600Vバッテリー寿命(バックライトオフ)500時間校正証明書付き
6.5桁USBマルチメータ KEITHLEY(ケースレー)6.5桁USBマルチメータKEITHLEY(ケースレー)(1件のレビュー)
209,800税込230,780
1台ほか
8日以内出荷から21日以内出荷
2100シリーズUSBマルチメータは、一般的な5.5桁デジタル・マルチメータの価格に抑えながら、優れた基本測定確度(0.0038%)と6.5桁の分解能を実現しています。 このDMMは11種類の測定機能と8種類の演算関数を備えており、代表的な測定パラメータをすべてカバーしています。 USBケーブル、プローブ、ソフトウェアといったアクセサリがすべて付属しているため、さまざまな用途にご使用いただけます。 高性能/高確度と優れた費用対効果を両立させた2100シリーズは、ベンチトップDMMとしてまたはシステム・アプリケーションとして、さまざまな精密測定に対応できるため、研究開発エンジニア、テスト・エンジニア、科学者、学生などの方に最適です。
適合(ソフトウェア)KI-Tool、KI-Link測定項目DC/AC電圧、DC/AC電流、2端子/4端子抵抗、周波数、周期、導通、ダイオード桁数6.5測定温度RTDインターフェースUSB測定速度(秒)(最大)2000
デジタル・マルチメータ 岩崎通信機(IWATSU)デジタル・マルチメータ岩崎通信機(IWATSU)
117,800税込129,580
1式ほか
5日以内出荷から19日以内出荷
測定方式真の実効値方式
デジタルマルチメータ KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)デジタルマルチメータKEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)(1件のレビュー)
169,800税込186,780
1台
51日以内出荷
通常のDMM測定機能のほか、データロギング機能もあります。 基本機能に20 MHzの周波数カウンターとプログラマブル方形波ジェネレーターの機能も備えているため より多くのテストを実行できます。さらに、どちらのモデルにも測定に必要なアクセサリがすべて付属しています。
付属品ワニ口クリップ、テスト・プローブ・リード(4mm)、充電式Ni-MH電池、電源アダプタ付き、校正証明書、テストレポート、クイックスタートガイド表示50000カウント動作温度、湿度範囲‐20~55℃、0~80%周波数(MHz)20過電圧保護(CAT3)1000V,(CAT4)600Vバッテリー寿命約8校正証明書付き
デジタルマルチメータ KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)デジタルマルチメータKEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)
68,980税込75,878
1台
51日以内出荷
付属品校正証明書、クイック・スタート・ガイド、1.5VAAAアルカリ電池、ソフト・キャリング・ケース、テスト・プローブ・リード(4mm先端、一体型)表示10000カウント対応Bluetooth(別途アダプタが必要)動作温度、湿度範囲‐20~55℃、0~80%過電圧保護(CAT3)1000V,(CAT4)600Vバッテリー寿命約400時間校正証明書付き
デジタルマルチメータ KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)デジタルマルチメータKEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)
59,980税込65,978
1台
51日以内出荷
新たに内蔵のLEDフラッシュライト(音と光による警告)と非接触AC電圧検出機能を1台に統合しました。 暗い場所や騒がしい場所、さらには危険な作業環境でも、操作がしやすくなっています。 手にフィットする「くびれ」デザイン、片手で操作可能なロータリ・ノブ、背面に内蔵されたLEDライトなど、使いやすさを考慮したデザインとなっています。 さらに非接触でAC電圧の確認が可能なVセンス機能や、騒音の激し場所での導通試験を可能とするフラッシュ・バックライト機能も備えています。
付属品校正証明書、クイック・スタート・ガイド、標準性能Kタイプ熱電対(1m)、1.5VAAAアルカリ電池、ソフト・キャリング・ケース、テスト・プローブ・リード(4mm先端、一体型)表示6600カウントLED色LED光源(mcd)2240~5600安全規格EN/IEC61010-1:2001、ANSI/UL61010-1:2004、CAN/CSA-C22.2No.61010-1-04動作温度、湿度範囲‐10~50℃、0~80%過電圧保護(CAT3)600Vバッテリー寿命(バックライトオフ)500時間校正証明書付き
ハンドヘルド・キャパシタンス・メータ KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)ハンドヘルド・キャパシタンス・メータKEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)
69,980税込76,978
1台
51日以内出荷
持ち運びでき、製造現場のどこででもチェックができ、検査ステーションで性能をチェックすることができます。 測定範囲が広く、分類作業を容易に行える機能を備え、キャパシタンス・メータの新しい利便性の基準となります。 キャパシタを容易に分類するための、表示と電子音による許容範囲モード。最小値、最大値、平均値の記録。 25セットの不揮発性ハイ/ロー・リミット設定による、比較モード。相対モードおよびデータ・ホールド機能。
付属品クイックスタートガイド、校正証明書(CoC)、ワニ口クリップリード、9 Vアルカリ電池質量(g)320表示11000カウント寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)184×87×41動作温度、湿度範囲0~50℃、最大80%バッテリー寿命(バックライトオフ)80時間校正証明書付き
デジタル・マルチメータ JCSS校正付 DMシリーズ RIGOL(リゴル)デジタル・マルチメータ JCSS校正付 DMシリーズRIGOL(リゴル)
149,800税込164,780
1個
45日以内出荷
JCSS認定シンボル付校正証明:付き出荷時にJCSS校正試験した校正証明書を添付しております。JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます
校正証明書JCSS校正
デジタルマルチメータ KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)デジタルマルチメータKEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)
129,800税込142,780
1台
51日以内出荷
通常のDMM測定機能のほか、データロギング機能もあります。 基本機能に20 MHzの周波数カウンターとプログラマブル方形波ジェネレーターの機能も備えているため より多くのテストを実行できます。さらに、どちらのモデルにも測定に必要なアクセサリがすべて付属しています。
付属品ワニ口クリップ、テスト・プローブ・リード(4mm)、アルカリ9V電池、校正証明書、テストレポート、クイックスタートガイド表示50000カウント動作温度、湿度範囲‐20~55℃、0~80%周波数(MHz)20過電圧保護(CAT3)1000V,(CAT4)600Vバッテリー寿命約72校正証明書付き
デジタルマルチメーター JCSS校正証明書付 KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)デジタルマルチメーター JCSS校正証明書付KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)
102,800税込113,080
1個
18日以内出荷から22日以内出荷
データ記録方法は、内部メモリかソフトウェアを使用してケーブル経由でPCにデータを送信することができます。Vセンス機能(非接触でAC電圧を検出する手法)が備わり、電気が流れているワイヤーに触れることがないように保護します。電圧を検出すると、警告音とLEDライトの点滅によって通知します。片手で内蔵のLEDフラッシュライトをオンにしてテスト対象を照らすことができます。
校正証明書JCSS校正
デジタルマルチメータ KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)デジタルマルチメータKEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)
48,980税込53,878
1台
51日以内出荷
新たに内蔵のLEDフラッシュライト(音と光による警告)と非接触AC電圧検出機能を1台に統合しました。 暗い場所や騒がしい場所、さらには危険な作業環境でも、操作がしやすくなっています。 手にフィットする「くびれ」デザイン、片手で操作可能なロータリ・ノブ、背面に内蔵されたLEDライトなど、使いやすさを考慮したデザインとなっています。 さらに非接触でAC電圧の確認が可能なVセンス機能や、騒音の激し場所での導通試験を可能とするフラッシュ・バックライト機能も備えています。
付属品校正証明書、クイック・スタート・ガイド、標準性能Kタイプ熱電対(1m)、1.5VAAAアルカリ電池、ソフト・キャリング・ケース、テスト・プローブ・リード(4mm先端、一体型)表示6600カウントLED色LED光源(mcd)2240~5600安全規格EN/IEC61010-1:2001、ANSI/UL61010-1:2004、CAN/CSA-C22.2No.61010-1-04動作温度、湿度範囲‐10~50℃、0~80%過電圧保護(CAT3)600Vバッテリー寿命(バックライトオフ)500時間校正証明書付き
デジタルマルチメータ KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)デジタルマルチメータKEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)
76,980税込84,678
1台
51日以内出荷
付属品校正証明書、クイック・スタート・ガイド、1.5VAAAアルカリ電池、ソフト・キャリング・ケース、テスト・プローブ・リード(4mm先端、一体型)表示10000カウント対応Bluetooth(別途アダプタが必要)動作温度、湿度範囲‐20~55℃、0~80%過電圧保護(CAT3)1000V,(CAT4)600Vバッテリー寿命約400時間校正証明書付き