カテゴリ

  • 測定用品(51)
    • 温度計・温湿度計(43)
    • ガス分析(2)
絞り込み
校正証明書
  • 付き
  • なし(1)
測定範囲(℃)
  • 0~50(3)
  • 0~1760(3)
  • -10~50(2)
  • -10~60(5)
  • -10~1500(2)
  • -10~5000(1)
  • -20~280(2)
  • -25~250(2)
  • -30~220(2)
  • -30~400(3)
  • -30~600(3)
  • -30~650(2)
  • -40~350(2)
  • -50~250(2)
  • -80~300(3)
  • -200~400(3)
  • -200~800(3)
  • -200~1000(3)
  • -200~1370(3)
  • -200~1760(3)
ブランド
  • testo(テストー)(51)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「testo」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TESTO622高精度卓上式温湿度・気圧計 testo(テストー)TESTO622高精度卓上式温湿度・気圧計testo(テストー)
79,980税込87,978
1セット
当日出荷から20日以内出荷
気体温度、相対湿度、気圧を測定 校正室や実験室、クリーンルームの環境測定に最適 しきい値を超えるとアラームが作動 背面ブラケットで卓上式にも壁掛け式にも対応 気体温度、相対湿度、気圧を測定 校正室や実験室、クリーンルームの環境測定に最適 しきい値を超えるとアラームが作動 背面ブラケットで卓上式にも壁掛け式にも対応
測定範囲【絶対圧】300~1200hPa測定項目温度・湿度温度測定範囲(℃)-10~60電池単3乾電池×4設置方式卓上式/壁掛式温度表示方式デジタル湿度測定範囲(%RH)0~100
食品用赤外放射温度計 testo 826-T4 testo(テストー)食品用赤外放射温度計 testo 826-T4testo(テストー)
45,980税込50,578
1セット
当日出荷から40日以内出荷
接触式、非接触式での温度測定ができる食品用温度計です。1レーザーポイント機能付です。放射率の変更が可能です。(0.95~1.00)レーザー付です。最大値と最小値表示が可能
用途冷凍食品の表面温度を計測。(非接触式/赤外線計測)食品の中心温度を計測。(接触式計測)温度表示最小:0.1℃保護等級IP67放射率0.10~1.00測定温度範囲(℃)-50~300距離対測定範囲比(D対S)6対1測定精度(℃)±1.5 (-20.0 ~ +100.0)±2.0 (その他の範囲)
testo 310Ⅱ 燃焼排ガス分析計標準セット testo(テストー)testo 310Ⅱ 燃焼排ガス分析計標準セットtesto(テストー)
159,800税込175,780
1セット
当日出荷から20日以内出荷
新しい燃焼排ガス分析計 testo 310 II は、シンプルな機能と高い測定精度を兼ね備え、ボイラーや厨房設備のメンテナンスに最適なツールです。一酸化炭素 (CO) と酸素 (O2) のセンサを標準搭載し、二酸化炭素 (CO2)、排ガス温度、周囲温度、周囲 CO、ドラフト圧、差圧の測定にも対応します。
用途ボイラーや厨房設備のメンテナンス
TESTO317-3 CO警報器 testo(テストー)TESTO317-3 CO警報器testo(テストー)
63,980税込70,378
1セット
当日出荷から20日以内出荷
調整時間不要で、電源を入れた後すぐに使用可能です。 アラーム値の設定可能です。 現場でのCOゼロ点調整可能です。
TESTO830-T1レーザー付赤外放射温度計(アラーム機能付き) testo(テストー)TESTO830-T1レーザー付赤外放射温度計(アラーム機能付き)testo(テストー)
36,980税込40,678
1セット
当日出荷から20日以内出荷
放射率の設定が可能です(0.2~1.0)
寸法(mm)190×75×38質量(g)200電源9Vブロック型電池×1本温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
testo 805 ミニ放射温度計 testo(テストー)testo 805 ミニ放射温度計testo(テストー)
21,980税込24,178
1セット
3日以内出荷から40日以内出荷
testo 805は表面温度を非接触で測定する、小型の赤外放射温度計です。防水性にも優れているため、食品管理など、食品分野での使用に最適です。入荷した商品やスーパーマーケットの冷蔵キャビネットをチェックする場合、ボタンを押すだけで、商品の温度を記録できます。
測定範囲(℃)-25~+250精度(℃)±2測定値の(+150.1~+250)/±1.5(+40.1~+150)/±3(-25~-21)/±2(-20~-2.1)/±1(-2~+40)分解能(℃)1(その他の範囲)/0.1(-9.9~+199.9)放射率0.95固定測定温度範囲(℃)-25~+250距離対測定範囲比(D対S)1:1
testo622 高精度卓上式温・湿度・気圧計 校正証明書付 testo(テストー)testo622 高精度卓上式温・湿度・気圧計 校正証明書付testo(テストー)
89,980税込98,978
1個
9日以内出荷
温度・湿度・気圧を高精度に計測。計測値が一目でわかります。温度・湿度・気圧の計測値と日付・時間を表示します。大きくて見やすいディスプレイを採用。
仕様計測範囲:湿度/0~100%rh、気圧/300~1200hPa●精度±1digit:湿度(25℃時)/±2%rh(10~90%)、±3%rh(その他の範囲)、温度/±0.4℃(25℃時)、気圧/±3hPa●分解能:湿度/0.1%rh、温度/0.1℃、気圧/0.1hPa●単位:℃、%rh、td(露点)、wetbulb(湿球温度)℃、hPa、mbar、kPa、inHG、inH2O2、psi●計測頻度:10秒●外形寸法:105×185×36mm●質量:240g(バッテリ除く)●バッテリ:単3乾電池×4●バッテリ寿命:約1年●校正ポイントは温度25℃・湿度50%・気圧5Pです。温度測定範囲(℃)-10~60アズワン品番61-0104-44-20校正証明書一般校正
食品用防水型中心温度計 校正証明書付 testo(テストー)食品用防水型中心温度計 校正証明書付testo(テストー)
20,980税込23,078
1台
9日以内出荷
設定した時間内(5・10・15・20秒)の温度変化が0.2℃以内になると計測値を自動的にホールドし、計測結果のバラつきを防ぎます。【食品の中心温度の測定に最適】TopSafeプロテクタとの併用時の保護等級はIP67、EN 13485規格に適合【TopSafeプロテクタ】 IP67等級の防水・耐塵性、食器洗浄機で洗浄可能しきい値の超過を知らせる視覚および音響アラーム【実用的なアクセサリが付属】 安全な保管のためのホルダーやセンサ保護キャップなど、必要なすべてのアクセサリが付属
仕様NTCサーミスタ測定範囲:-50~+275℃●精度:測定値の±1%(+100~+275℃)、±0.5℃(-30~+99.9℃)、±1.0℃(-50~-30.10℃)●分解能:0.1℃●応答速度:t99=10秒(動きのある流体中の場合)●測定間隔:0.5秒●【一般テクニカルデータ】●質量:80g●外形寸法:218×34×20mm●動作温度:-20~+50℃●ハウジング:ABS●保護等級:IP67(TopSafeプロテクタ使用時)●本体色:白●プローブシャフト長さ:55mm●プローブシャフト先端の長さ:17mm●プローブシャフト:直径3mm●プローブシャフト先端部:直径2.3mm●規格:EN 13485●バッテリの種類:ボタン型電池(CR2032)3V●バッテリ寿命:350時間●ディスプレイタイプ:LCD●ディスプレイサイズ:1ライン●ディスプレイバックライト:無し●保管温度:-40~+70℃●同梱品:testo106食品温度計セットバッテリ、TopSafeプロテクタ、プローブ保護キャップ付きクリップ、出荷検査書、取扱説明書●★校正ポイントは25℃、80℃です。アズワン品番2-7227-01-20校正証明書一般校正
食品用中心温度計 校正証明書付 testo(テストー)食品用中心温度計 校正証明書付testo(テストー)
29,980税込32,978
1台
9日以内出荷
大画面で見やすく、ひと目で温度が確認できます。食品の中心温度を素早く測定T熱電対プローブ1本が付属しており、現場ですぐにお使いいただけます。K熱電対プローブ(オプション)も接続可能保護等級IP67の防水性で水濡れにも安心(プローブ接続時)ソフトケース付HACCP対策用に使用可能、EN 13485規格に適合
仕様K熱電対測定範囲:-50~+300℃●K熱電対精度:±0.5℃(-30~+70℃)、±0.5℃測定値の±0.5%(-50~-30℃)、±0.5℃測定値の±0.5%(+70~+300℃)●K熱電対分解能:0.1℃●T熱電対測定範囲:-50~+300℃●T熱電対精度:±0.5℃(-30~+70℃)、±0.5℃測定値の±0.5%(-50~-30)、±0.5℃測定値の±0.5%(+70~+300℃)●T熱電対分解能:0.1℃●応答速度(t99):10秒※動的な流体中での測定●【一般テクニカルデータ】●質量:154g(電池含む)●外形寸法:140×60×24mm●動作温度:-20~+60℃●ハウジング材質:TPE/PC+ABS/PC+ABS+10%GF●保護等級:IP67(TopSafeプロテクタ使用時)●本体色:白●測定周期:0.5秒●規格:EN13485、EU-/EG-ガイドライン2004/108/EG●バッテリの種類:単4乾電池×3●バッテリ寿命:約2,500時間(23℃環境下)●ディスプレイタイプ:LCD●ディスプレイサイズ:測定値1行●保管温度:-30~+70℃●同梱品:testo108防水型中心温度計本体、中心温度プローブ(T熱電対)、ソフトケース、バッテリ、出荷検査書●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。アズワン品番2-2762-01-20校正証明書一般校正
testo 805 ミニ放射温度計 セット testo(テストー)testo 805 ミニ放射温度計 セットtesto(テストー)
22,980税込25,278
1セット
7日以内出荷から40日以内出荷
testo 805は、非接触で表面温度の測定が可能なポケットサイズの赤外放射温度計です。防水性にも優れているため、食品分野の温度チェックに最適です。入荷した商品やスーパーマーケットの冷蔵キャビネットをチェックする場合、ボタンを押すだけで、温度を記録できます。
測定範囲(℃)-25~+250精度(℃)±2測定値の(+150.1~+250)/±1.5(+40.1~+150)/±3(-25~-21)/±2(-20~-2.1)/±1(-2~+40)分解能(℃)1(その他の範囲)/0.1(-9.9~+199.9)保護等級IP65放射率0.95固定測定温度範囲(℃)-25~+250防水性あり距離対測定範囲比(D対S)1:1
ポータブル温湿度計 校正証明書付 testo(テストー)ポータブル温湿度計 校正証明書付testo(テストー)
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
空調設備・換気システムのチェックに適しています。 露点・湿球温度の演算表示が可能です。
付属品ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ寸法(mm)46×25×119質量(g)47電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)測定精度温度/±0.5℃、湿度/±2.5%RH(5~95%RH)センサー湿度/静電容量式、温度/NTCサーミスタ温度測定範囲(℃)-10~50アズワン品番1-6444-01-20湿度測定範囲(%RH)5~95校正証明書一般校正
レーザー付き赤外放射温度計 英語版校正証明書付 testo(テストー)レーザー付き赤外放射温度計 英語版校正証明書付testo(テストー)
43,980税込48,378
1台
9日以内出荷
放射率の設定が可能です(0.2~1.0)。
測定範囲(℃)-30~400放射率0.2~1.0校正証明書一般校正(英語)
折りたたみ式温度計 校正証明書付 testo(テストー)折りたたみ式温度計 校正証明書付testo(テストー)
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
testo104は流水ですすぎ洗いができます。
仕様分解能(℃):0.1●精度(±1digit):-50~-30.1℃/±1.0℃、-30~+99.9℃/±0.5℃、100~250℃/計測値の±1%●サンプリング:2回/秒●機能:ホールド、オートホールド、MAX/MIN値表示、バックライト●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●全長:265mm(プローブ含む)●折りたたみ時サイズ:162×48×19mm●プローブサイズ:Φ3×106mm●重量:165g(電池含む)●防塵・防水:IP65●※校正ポイントは、20℃・80℃2ポイントが標準です。測定温度範囲(℃)-50~250アズワン品番2-3537-02-20校正証明書一般校正
折りたたみ式温度計 英語版校正証明書付 testo(テストー)折りたたみ式温度計 英語版校正証明書付testo(テストー)
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
仕様分解能(℃):0.1●精度(±1digit):-50~-30.1℃/±1.0℃、-30~+99.9℃/±0.5℃、100~250℃/計測値の±1%●サンプリング:2回/秒●機能:ホールド、オートホールド、MAX/MIN値表示、バックライト●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●全長:265mm(プローブ含む)●折りたたみ時サイズ:162×48×19mm●プローブサイズ:Φ3×106mm●重量:165g(電池含む)●防塵・防水:IP65●※校正ポイントは、20℃・80℃ 2ポイントが標準です。測定温度範囲(℃)-50~250アズワン品番2-3537-02-56校正証明書一般校正(英語)
赤外放射温度計 校正証明書付 testo835シリーズ testo(テストー)赤外放射温度計 校正証明書付 testo835シリーズtesto(テストー)
89,980税込98,978
1台
9日以内出荷から17日以内出荷
4点レーザー付きで測定エリアが確実にわかります。 外付けK熱電対プローブ(別売)を接続すれば接触式での測定が可能です。
寸法(mm)63×166×193質量(g)514電源単3乾電池×3本(テスト用付属)分解能0.1℃メモリー容量200測定値データスポット比測定視野:50:1計測頻度0.5秒校正証明書一般校正
レーザー付き赤外放射温度計 校正証明書付 testo(テストー)レーザー付き赤外放射温度計 校正証明書付testo(テストー)
41,980税込46,178
1台
9日以内出荷
放射率の設定が可能です(0.2~1.0)。
測定範囲(℃)-30~400放射率0.2~1.0校正証明書一般校正
赤外放射温度計 英語版校正証明書付 testo835シリーズ testo(テストー)赤外放射温度計 英語版校正証明書付 testo835シリーズtesto(テストー)
88,980税込97,878
1台
9日以内出荷から16日以内出荷
外付けK熱電対プローブ(別売)を接続すれば接触式での測定が可能です。
校正証明書一般校正(英語)
ポータブル温湿度計 英語版校正証明書付 testo(テストー)ポータブル温湿度計 英語版校正証明書付testo(テストー)
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
空調設備・換気システムのチェックに適しています。露点・湿球温度の演算表示が可能です。
仕様測定精度:温度/±0.5℃、湿度/±2.5%RH(5~95%RH)●センサー:湿度/静電容量式、温度/NTCサーミスタ●ホールド表示・最大/最小値表示機能付き●サイズ:46×25×119mm●電源:単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●重量:47g●測定範囲(湿度):5~95%RH●分解能(温度/湿度):5~95%RH●付属品:ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ温度測定範囲(℃)-10~50アズワン品番1-6444-01-56校正証明書一般校正(英語)
TESTO835-H1放射温度計(温湿度センサ付) testo(テストー)TESTO835-H1放射温度計(温湿度センサ付)testo(テストー)
109,800税込120,780
1セット
20日以内出荷
温湿度センサが付いた放射温度計です。 非接触温度・気体温湿度・接触温度が1台で測定可能です。また、露点演算を行うこともできます。 4点レーザーにより測定ポイントが明確に分かります。
測定範囲(℃)放射:-30~600、温湿度:-0~55精度放射:±1℃、温湿度:±0.5℃/2%RH分解能(℃)放射:0.1℃、温湿度:0.1℃/0.1%RH放射率0.10~1.00(0.01ステップ)湿度測定範囲0~100%RHレーザー4点レーザースポット比50:1(+24mm)
テストー 1ch testo 174T 校正証明書付 0572シリーズ testo(テストー)テストー 1ch testo 174T 校正証明書付 0572シリーズtesto(テストー)
38,980税込42,878
1式ほか
9日以内出荷から17日以内出荷
安心の2年保証。
校正証明書一般校正
テストー 1ch testo 174T 英語版校正証明書付 0572シリーズ testo(テストー)テストー 1ch testo 174T 英語版校正証明書付 0572シリーズtesto(テストー)
39,980税込43,978
1式ほか
9日以内出荷から16日以内出荷
安心の2年保証。
校正証明書一般校正(英語)
testo605-H1 スティック型温湿度計 英語版校正証明書付 testo(テストー)testo605-H1 スティック型温湿度計 英語版校正証明書付testo(テストー)
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
スティック型の温湿度計で、高精度な計測が長期可能な上、片手で計測できます。露点演算機能付き。表示部は回転可能。
仕様計測範囲:湿度/5~95%rh、露点演算/-20~+50℃td●精度±1digit:湿度/±3%rh、気温/±0.5℃●分解能:湿度/0.1%rh、気温/0.1℃●使用温度:0~+50℃●バッテリの種類:単4乾電池×3●バッテリ寿命:1,000時間●外形寸法:センサ/Φ12x125mm、ディスプレイ部/38x58mm●質量:75g●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)0~50アズワン品番61-0104-46-56校正証明書一般校正(英語)
T字型中心温度計 本体+中心温度計センサー100mm 英語版校正証明書付 testo(テストー)T字型中心温度計 本体+中心温度計センサー100mm 英語版校正証明書付testo(テストー)
35,980税込39,578
1台
9日以内出荷
測定する対象物によって3種類のセンサーを手軽に交換できます。防滴・防塵構造(IP65)です。
仕様分解能:0.1℃●精度:-50~-20.1℃/±1℃、100.1~275℃/±1℃、-20~100℃/±0.5℃●応答時間:15秒(t 99)●電源:LR44ボタン電池×4個(テスト用付属)●サイズ:145×38×195mm●重量:139g●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-50~275アズワン品番2-6304-01-56校正証明書一般校正(英語)
折りたたみ式温度計 testo103 英語版校正証明書付 testo(テストー)折りたたみ式温度計 testo103 英語版校正証明書付testo(テストー)
22,980税込25,278
1台
9日以内出荷
仕様分解能(℃):0.1●精度(±1digit):-30~+99.9℃/±0.5℃、100~220/計測値の±1%●センサー:サーミスタ●サンプリング:2回/秒●電源:CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属)●全長(プローブ含む):189mm●折りたたみ時サイズ:116×35×19mm●プローブサイズ:Φ3×75mm●重量(電池含む):49g●防塵・防水:IP55●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-30~220アズワン品番2-3537-01-56校正証明書一般校正(英語)
testo608-H 卓上式温湿度計 英語版校正証明書付 0560シリーズ testo(テストー)testo608-H 卓上式温湿度計 英語版校正証明書付 0560シリーズtesto(テストー)
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
コンパクト&低価格で、温湿度・露点の連続計測に最適。露点演算機能。最大/最小値の表示機能。見やすい大型ディスプレイ。
校正証明書一般校正(英語)
食品用防水型中心温度計 英語版校正証明書付 testo(テストー)食品用防水型中心温度計 英語版校正証明書付testo(テストー)
22,980税込25,278
1台
9日以内出荷
設定した時間内(5・10・15・20秒)の温度変化が0.2℃以内になると計測値を自動的にホールドし、計測結果のバラつきを防ぎます。【食品の中心温度の測定に最適】TopSafeプロテクタとの併用時の保護等級はIP67、EN 13485規格に適合【TopSafeプロテクタ】 IP67等級の防水・耐塵性、食器洗浄機で洗浄可能しきい値の超過を知らせる視覚および音響アラーム【実用的なアクセサリが付属】 安全な保管のためのホルダーやセンサ保護キャップなど、必要なすべてのアクセサリが付属
仕様NTCサーミスタ測定範囲:-50~+275℃●精度:測定値の±1%(+100~+275℃)、±0.5℃(-30~+99.9℃)、±1.0℃(-50~-30.10℃)●分解能:0.1℃●応答速度:t99=10秒(動きのある流体中の場合)●測定間隔:0.5秒●【一般テクニカルデータ】●質量:80g●外形寸法:218×34×20mm●動作温度:-20~+50℃●ハウジング:ABS●保護等級:IP67(TopSafeプロテクタ使用時)●本体色:白●プローブシャフト長さ:55mm●プローブシャフト先端の長さ:17mm●プローブシャフト:直径3mm●プローブシャフト先端部:直径2.3mm●規格:EN 13485●バッテリの種類:ボタン型電池(CR2032)3V●バッテリ寿命:350時間●ディスプレイタイプ:LCD●ディスプレイサイズ:1ライン●ディスプレイバックライト:無し●保管温度:-40~+70℃●同梱品:testo106食品温度計セットバッテリ、TopSafeプロテクタ、プローブ保護キャップ付きクリップ、出荷検査書、取扱説明書●★校正ポイントは25℃、80℃です。アズワン品番2-7227-01-56校正証明書一般校正(英語)
折りたたみ式温度計 testo103 校正証明書付 testo(テストー)折りたたみ式温度計 testo103 校正証明書付testo(テストー)
20,980税込23,078
1台
9日以内出荷
仕様分解能(℃):0.1●精度(±1digit):-30~+99.9℃/±0.5℃、100~220/計測値の±1%●センサー:サーミスタ●サンプリング:2回/秒●電源:CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属)●全長(プローブ含む):189mm●折りたたみ時サイズ:116×35×19mm●プローブサイズ:Φ3×75mm●重量(電池含む):49g●防塵・防水:IP55●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-30~220アズワン品番2-3537-01-20校正証明書一般校正
testo608-H 卓上式温湿度計 校正証明書付 0560シリーズ testo(テストー)testo608-H 卓上式温湿度計 校正証明書付 0560シリーズtesto(テストー)
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
コンパクト&低価格で、温湿度・露点の連続計測に最適。露点演算機能。最大/最小値の表示機能。見やすい大型ディスプレイ。
校正証明書一般校正
食品用中心温度計 英語版校正証明書付 testo(テストー)食品用中心温度計 英語版校正証明書付testo(テストー)
31,980税込35,178
1台
9日以内出荷
大画面で見やすく、ひと目で温度が確認できます。食品の中心温度を素早く測定T熱電対プローブ1本が付属しており、現場ですぐにお使いいただけます。K熱電対プローブ(オプション)も接続可能保護等級IP67の防水性で水濡れにも安心(プローブ接続時)ソフトケース付HACCP対策用に使用可能、EN 13485規格に適合
仕様K熱電対測定範囲:-50~+300℃●K熱電対精度:±0.5℃(-30~+70℃)、±0.5℃測定値の±0.5%(-50~-30℃)、±0.5℃測定値の±0.5%(+70~+300℃)●K熱電対分解能:0.1℃●T熱電対測定範囲:-50~+300℃●T熱電対精度:±0.5℃(-30~+70℃)、±0.5℃測定値の±0.5%(-50~-30)、±0.5℃測定値の±0.5%(+70~+300℃)●T熱電対分解能:0.1℃●応答速度(t99):10秒 ※動的な流体中での測定●【一般テクニカルデータ】●質量:154g(電池含む)●外形寸法:140×60×24mm●動作温度:-20~+60℃●ハウジング材質:TPE/PC+ABS/PC+ABS+10%GF●保護等級:IP67(TopSafeプロテクタ使用時)●本体色:白●測定周期:0.5秒●規格:EN13485、EU-/EG-ガイドライン2004/108/EG●バッテリの種類:単4乾電池×3●バッテリ寿命:約2,500時間(23℃環境下)●ディスプレイタイプ:LCD●ディスプレイサイズ:測定値1行●保管温度:-30~+70℃●同梱品:testo108防水型中心温度計本体、中心温度プローブ(T熱電対)、ソフトケース、バッテリ、出荷検査書アズワン品番2-2762-01-56校正証明書一般校正(英語)
プロフェッショナルクラス温度計 testo735-2 英語版校正証明書付 testo(テストー)プロフェッショナルクラス温度計 testo735-2 英語版校正証明書付testo(テストー)
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
同時に3本(熱電対×2本・Pt100×1本)の温度センサを接続することが可能です。最高システム精度:±0.05℃(高精度デジタルプローブ使用)-本体精度の影響を受けないので、±0.05℃の高精度を実現!3本の温度プローブを同時に3つまで接続可能。(熱電対用ソケット×2,Pt100用ソケット×1)。温度差・最大値・最小値・平均値を表示。音響アラーム。卓上式赤外線プリンタ(オプション)で、データを現場でプリントアウト。見やすいバックライト付ディスプレイ。保護等級:IP65。本体メモリ容量:約10,000データ分。付属の専用ソフトで、約10,000分のデータをの管理・解析できます。計測データを、計測場所ごとに割り当てて保存。ユーザープロフィール機能で、操作がより効率的に
仕様分解能●▼Pt100センサ:0.05℃●▼Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):0.001℃<-80~+199.999℃>●▼K/T/J熱電対センサ:0.1℃●▼S熱電対センサ:1℃●精度●▼Pt100センサ:±0.2℃<-100~+199.9℃>●▼Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):±0.05℃<+0.01~+100℃>●▼K/T/J熱電対センサ:±0.3℃<-60~+60℃>●▼S熱電対センサ:±1℃+(計測値の0.1%)●本体メモリ容量:約10,000データ分。●バッテリの種類:単3乾電池×3(熱電対センサ接続時間:約300時間)またはACアダプター●ハウジング●▼Pt100センサ:ABS樹脂●▼Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):TPE●▼K/T熱電対センサ:金属●バッテリ寿命●▼Pt100センサ:約250時間●▼Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):約60時間●▼K/T熱電対センサ:約300時間●外形寸法:220×74×46mm●重量:428g●計測頻度:2回/秒●保護等級:IP65●仕様:本体●※本体にはセンサーは付属していません。●校正ポイントは、本体、K熱電対センサー(-200~+1370℃)の最低、最高温度の2ポイントです。(Ptセンサー、T熱、J熱、S熱センサーの本体校正はございません。)測定温度範囲(℃)本体:-200~1760/Pt100センサ:-200~800/Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):-80~300/K熱電対センサ:-200~1370/T熱電対センサ:-200~400/J熱電対センサ:-200~1000/S熱電対センサ:0~1760アズワン品番61-0104-17-56校正証明書一般校正(英語)
testo622 高精度卓上式温・湿度・気圧計 英語版校正証明書付 testo(テストー)testo622 高精度卓上式温・湿度・気圧計 英語版校正証明書付testo(テストー)
94,980税込104,478
1個
9日以内出荷
温度・湿度・気圧を高精度に計測。計測値が一目でわかります。温度・湿度・気圧の計測値と日付・時間を表示します。大きくて見やすいディスプレイを採用。
仕様計測範囲:気圧/300~1200hPa●精度±1digit:湿度(25℃時)/±2%rh(10~90%)、±3%rh(その他の範囲)、温度/±0.4℃(25℃時)、気圧/±3hPa●単位:℃、%rh、td(露点)、wetbulb(湿球温度)℃、hPa、mbar、kPa、inHG、inH2O2、psi●計測頻度:10秒●バッテリ:単3乾電池×4●バッテリ寿命:約1年●校正ポイントは温度25℃・湿度50%・気圧5Pです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。質量(g)240(バッテリ除く)外形寸法(mm)105×185×36分解能湿度/0.1%rh、温度/0.1℃、気圧/0.1hPa温度測定範囲(℃)-10~60湿度測定範囲(%)0~100rhアズワン品番61-0104-44-56校正証明書一般校正(英語)
testo465 英語版校正証明書付 testo(テストー)testo465 英語版校正証明書付testo(テストー)
72,980税込80,278
1個
12日以内出荷
光学式で接触せずに回転数を計測できます。測定対象にリフレクタを貼り付け、目に見える赤色光をリフレクタに当てるだけで、簡単に計測できます。片手でできる簡単操作。平均値・最大/最小値・最新値を保存。最大600mm離れた対象物を計測可能。
仕様精度±1digit:測定値の±0.02%●分解能:0.01rpm(+1~+99.99rpm)、0.1rpm(+100~+999.9rpm)、1rpm(+1000~+99999rpm)●動作温度:0~+50℃●バッテリの種類:単3乾電池×2●バッテリ寿命:40時間●外形寸法:144×58×20mm●質量:145g測定範囲(min-1[r.p.m])1~999999アズワン品番61-0105-35-56校正証明書一般校正(英語)
testo465 校正証明書付 testo(テストー)testo465 校正証明書付testo(テストー)
69,980税込76,978
1個
12日以内出荷
光学式で接触せずに回転数を計測できます。測定対象にリフレクタを貼り付け、目に見える赤色光をリフレクタに当てるだけで、簡単に計測できます。片手でできる簡単操作。平均値・最大/最小値・最新値を保存。最大600mm離れた対象物を計測可能。
仕様精度±1digit:測定値の±0.02%●分解能:0.01rpm(+1~+99.99rpm)、0.1rpm(+100~+999.9rpm)、1rpm(+1000~+99999rpm)●動作温度:0~+50℃●バッテリの種類:単3乾電池×2●バッテリ寿命:40時間●外形寸法:144×58×20mm●質量:145g測定範囲(min-1[r.p.m])1~999999アズワン品番61-0105-35-20校正証明書一般校正
赤外放射温度計 校正証明書付 testo835シリーズ testo(テストー)赤外放射温度計 校正証明書付 testo835シリーズtesto(テストー)
109,800税込120,780
1台
12日以内出荷
4点レーザー付きで測定エリアが確実にわかります。外付けK熱電対プローブ(別売)を接続すれば接触式での測定が可能です。
仕様メモリ容量/計測間隔:200測定値データ/0.5秒●精度±1digit:±2.5℃(-30~-20.1℃)、±1.5℃(-20~-0.1℃)、±1℃(0~99.9℃)、±測定値の1%(その他の範囲)●スポット比(距離:測定視野):50:1●電源:単3乾電池×3本(テスト用付属)●重量:527g●サイズ(mm):63×166×193●4点レーザー・気体温湿度センサー付き●★同梱品:本体、ストラップ、乾電池、取扱説明書、出荷検査書●※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。測定範囲(℃)-30~600アズワン品番2-9960-01-20校正証明書一般校正
testo810 ポケットライン赤外線放射温度計 英語版校正証明書付 testo(テストー)testo810 ポケットライン赤外線放射温度計 英語版校正証明書付testo(テストー)
41,980税込46,178
1個
12日以内出荷
1ポイントレーザー付赤外放射温度計。気体温度計測も可能。温度差表示機能付(例:壁表面と気温)。放射率の設定可能(0.20~1.00の範囲内)。消費生活用製品安全法(レーザー応用装置)適合。ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付。
仕様気体温度●計測範囲:表面温度/-30~+300℃、気体温度/-10~+50℃●分解能:0.1℃●精度:表面温度/±2.0℃(-30~+100℃)計測値の±2%(その他の範囲)、気体温度/±0.5℃●スポット比:6:1(距離:測定視野)●測定波長:8~14μm●付属品:出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池●動作温度:-10~+50℃●バッテリの種類:単4アルカリ乾電池×2本●バッテリ寿命:50時間(バックライトオフの場合)●外形寸法:119×46×25mm(保護キャップ装着時)●質量:90g(保護キャップおよび電池含む)●校正ポイントは低・中・高温3点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番61-0103-30-56校正証明書一般校正(英語)
testo810 ポケットライン赤外線放射温度計 校正証明書付 testo(テストー)testo810 ポケットライン赤外線放射温度計 校正証明書付testo(テストー)
39,980税込43,978
1個
12日以内出荷
1ポイントレーザー付赤外放射温度計。気体温度計測も可能。温度差表示機能付(例:壁表面と気温)。放射率の設定可能(0.20~1.00の範囲内)。消費生活用製品安全法(レーザー応用装置)適合。ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付。
仕様気体温度●計測範囲:表面温度/-30~+300℃、気体温度/-10~+50℃●分解能:0.1℃●精度:表面温度/±2.0℃(-30~+100℃)計測値の±2%(その他の範囲)、気体温度/±0.5℃●スポット比:6:1(距離:測定視野)●測定波長:8~14μm●付属品:出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池●動作温度:-10~+50℃●バッテリの種類:単4アルカリ乾電池×2本●バッテリ寿命:50時間(バックライトオフの場合)●外形寸法:119×46×25mm(保護キャップ装着時)●質量:90g(保護キャップおよび電池含む)●校正ポイントは低・中・高温3点です。アズワン品番61-0103-30-20校正証明書一般校正
testo470 英語版校正証明書付 testo(テストー)testo470 英語版校正証明書付testo(テストー)
92,980税込102,278
1個
14日以内出荷
光学式と接触式の両方で回転数を計測できます。単純にプローブチップまたは表面速度計測ディスク用のアダプタを取り付けるだけで光学式計測から接触式計測に切り替えることができます。測定対象にリフレクタを貼り付け、目に見える赤色光をリフレクタに当てるだけで簡単に計測できます。片手でできる簡単操作簡単計測方法切り替え回転数、速度と長さの計測『電池切れ』警告機能付。
仕様精度±1digit:測定値の±0.02%●分解能:0.01rpm(+1~+99.99rpm)、0.1rpm(+100~+999.9rpm)、1rpm(+1000~+99999rpm)●速度:0.10~1999m/分、0.30~6500フィート/分、4.00~78000インチ/分●長さ:0.02~99000m、0.01~99000フィート、1.00~99999インチ●精度±1digit(長さ):0.02m(分解能による)●表面速度:ディスク0.1m●動作温度:0~+50℃●バッテリの種類:単3乾電池×2●バッテリ寿命:40時間●外形寸法:175×60×28mm●質量:190g測定範囲(min-1[r.p.m])変調光線による光学式/1~99999、接触式/0.1~19999(回転軸直径により異なる)アズワン品番61-0105-36-56校正証明書一般校正(英語)
testo470 校正証明書付 testo(テストー)testo470 校正証明書付testo(テストー)
89,980税込98,978
1個
14日以内出荷
光学式と接触式の両方で回転数を計測できます。単純にプローブチップまたは表面速度計測ディスク用のアダプタを取り付けるだけで光学式計測から接触式計測に切り替えることができます。測定対象にリフレクタを貼り付け、目に見える赤色光をリフレクタに当てるだけで簡単に計測できます。片手でできる簡単操作簡単計測方法切り替え回転数、速度と長さの計測『電池切れ』警告機能付。
仕様精度±1digit:測定値の±0.02%●分解能:0.01rpm(+1~+99.99rpm)、0.1rpm(+100~+999.9rpm)、1rpm(+1000~+99999rpm)●速度:0.10~1999m/分、0.30~6500フィート/分、4.00~78000インチ/分●長さ:0.02~99000m、0.01~99000フィート、1.00~99999インチ●精度±1digit(長さ):0.02m(分解能による)●表面速度:ディスク0.1m●動作温度:0~+50℃●バッテリの種類:単3乾電池×2●バッテリ寿命:40時間●外形寸法:175×60×28mm●質量:190g測定範囲(min-1[r.p.m])変調光線による光学式/1~99999、接触式/0.1~19999(回転軸直径により異なる)アズワン品番61-0105-36-20校正証明書一般校正
テストー スティック型中心温度計 testo 905-T1 英語版校正証明書付 testo(テストー)テストー スティック型中心温度計 testo 905-T1 英語版校正証明書付testo(テストー)
29,980税込32,978
1個
14日以内出荷
ディスプレイは回転可能。【広い測定範囲】短時間に限り+500℃まで測定可能K熱電対センサによる高速測定長いプローブシャフトで、液体、やわらかいもの、粉体物質、気体などの温度測定に最適ディスプレイ部分は回転可能なので測定値の確認も簡単
仕様プローブのタイプ:K熱電対(NiCr-Ni)●精度±1digit:±1℃(-40~+99.9℃)、計測値の±1%(+100~+500℃)●分解能:0.1℃●応答速度:10秒●動作温度:0~+40℃●バッテリの種類:単4電池×3(寿命/約1,000時間)●外形寸法:Φ3x200(長さ)mm●質量:80g●同梱品:本体、クリップ、単4乾電池×3、取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-40~350(短時間の場合/~500)アズワン品番61-0104-08-56校正証明書一般校正(英語)
テストー スティック型中心温度計 testo 905-T1 校正証明書付 testo(テストー)テストー スティック型中心温度計 testo 905-T1 校正証明書付testo(テストー)
26,980税込29,678
1個
14日以内出荷
ディスプレイは回転可能。【広い測定範囲】短時間に限り+500℃まで測定可能K熱電対センサによる高速測定長いプローブシャフトで、液体、やわらかいもの、粉体物質、気体などの温度測定に最適ディスプレイ部分は回転可能なので測定値の確認も簡単
仕様プローブのタイプ:K熱電対(NiCr-Ni)●精度±1digit:±1℃(-40~+99.9℃)、計測値の±1%(+100~+500℃)●分解能:0.1℃●応答速度:10秒●動作温度:0~+40℃●バッテリの種類:単4電池×3(寿命/約1,000時間)●外形寸法:Φ3x200(長さ)mm●質量:80g●同梱品:本体、クリップ、単4乾電池×3、取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃2点です。測定温度範囲(℃)-40~350(短時間の場合/~500)アズワン品番61-0104-08-20校正証明書一般校正
tostem 網戸特集