カテゴリ
- メカニカル部品(41)
- ベアリングユニット(41)
絞り込み
形状

丸フランジ形(39)
軸径(Φmm)
- 40
- 12(21)
- 15(22)
- 17(22)
- 20(34)
- 25(41)
- 30(40)
- 35(39)
- 45(34)
- 50(39)
- 55(37)
- 60(35)
- 65(38)
- 70(28)
- 75(29)
- 80(27)
- 85(26)
- 90(28)
- 100(7)
ブランド
- FYH(日本ピローブロック)(14)
- NTN(エヌティーエヌ)(13)
- 旭精工(13)
- ノーブランド(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
「ucfc」の検索結果

UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。形状印ろう付き丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から5日以内出荷軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 中荷重 耐熱用
FYH(日本ピローブロック)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から5日以内出荷軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。荷重種別中荷重用タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用形状印ろう付き丸フランジ形形式UCFC-D1K2適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥3,698~税込¥4,068~1個4日以内出荷から5日以内出荷写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。形状印ろう付き丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 耐寒用
FYH(日本ピローブロック)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷から5日以内出荷軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。荷重種別軽荷重用タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用形状印ろう付き丸フランジ形形式UCFC-D2K2RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 耐熱用
FYH(日本ピローブロック)¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷から5日以内出荷軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。荷重種別軽荷重用タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用形状印ろう付き丸フランジ形形式UCFC-D1K2RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷写真はカバーなしの写真です。 軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 無給油形
FYH(日本ピローブロック)¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷から5日以内出荷印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。荷重種別軽荷重用タイプ(軸受箱)無給油形、(軸受)標準品形状印ろう付き丸フランジ形形式UCFC-E4RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 中荷重 耐寒用
FYH(日本ピローブロック)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。荷重種別中荷重用タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用形状印ろう付き丸フランジ形形式UCFC-D2K2RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
印ろう付き丸フランジ形ユニット
旭精工(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から翌々日出荷軸受箱の取り付け面に印ろうを設け、相手方へはめ込むようにしているから、取り付けの際に偏心が少なく、位置決めも正確にできる。形状印ろう付き丸フランジ形カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付丸フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(7件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から3日以内出荷ユニット用玉軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど形状印ろう付丸フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付丸フランジ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から6日以内出荷軸受箱の取付面に円筒状の印ろうを設け、フレームにはめ込む形式になっており、取付けの際に偏心が少なく、位置決めも正確でドラムプーリなどに適しています。形状印ろう付丸フランジ形ユニット
印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から翌々日出荷軸受箱の取付面に円筒状の印ろうを設け、フレームにはめ込む形式になっており、取付けの際に偏心が少なく、位置決めも正確でドラムプーリなどに適しています。形状印ろう付丸フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷から6日以内出荷形状印ろう付丸フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別円筒穴形
印ろう付丸フランジ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から6日以内出荷形状印ろう付丸フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別円筒穴形
印ろう付丸フランジ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から6日以内出荷形状印ろう付き丸フランジユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別中荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
印ろう付丸フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷から4日以内出荷ユニット用玉軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど形状印ろう付丸フランジ形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形RoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷から6日以内出荷形状印ろう付丸フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別円筒穴形
印ろう付丸フランジ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷から6日以内出荷形状印ろう付丸フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別円筒穴形
耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット
旭精工¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から4日以内出荷形状印ろう付き丸フランジ形付属品グリース(スーパールーブNO.3)カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
印ろう付丸フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷ユニット用玉軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど形状印ろう付丸フランジ形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付丸フランジ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷から6日以内出荷形状印ろう付丸フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別円筒穴形
印ろう付丸フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷ユニット用玉軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど形状印ろう付丸フランジ形ユニットカバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付丸フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷ユニット用玉軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど形状印ろう付丸フランジ形ユニットカバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端
旭精工¥6,798税込¥7,4781個3日以内出荷から4日以内出荷付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状丸フランジ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側ゴムシール付き
旭精工¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷から7日以内出荷付属品グリース(スーパールーブNO.3)種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム