カテゴリ

  • メカニカル部品(34)
    • ベアリングユニット(34)
絞り込み
形状
形状
丸フランジ形(34)
軸径(Φmm)
  • 45
  • 12(21)
  • 15(22)
  • 17(22)
  • 20(34)
  • 25(41)
  • 30(39)
  • 35(39)
  • 40(41)
  • 50(39)
  • 55(37)
  • 60(35)
  • 65(37)
  • 70(28)
  • 75(29)
  • 80(28)
  • 85(26)
  • 90(28)
  • 100(7)
ブランド
  • FYH(日本ピローブロック)(14)
  • NTN(エヌティーエヌ)(9)
  • 旭精工(10)
  • ノーブランド(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ucfc」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
印ろう付き丸フランジ形ユニット 旭精工印ろう付き丸フランジ形ユニット旭精工(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌々日出荷
軸受箱の取り付け面に印ろうを設け、相手方へはめ込むようにしているから、取り付けの際に偏心が少なく、位置決めも正確にできる。
形状印ろう付き丸フランジ形カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付丸フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付丸フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から9日以内出荷
軸受箱の取付面に円筒状の印ろうを設け、フレームにはめ込む形式になっており、取付けの際に偏心が少なく、位置決めも正確でドラムプーリなどに適しています。
形状印ろう付丸フランジ形ユニット
印ろう付丸フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)印ろう付丸フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)(7件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から3日以内出荷
ユニット用玉軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど形状印ろう付丸フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
形状印ろう付き丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から3日以内出荷
軸受箱の取付面に円筒状の印ろうを設け、フレームにはめ込む形式になっており、取付けの際に偏心が少なく、位置決めも正確でドラムプーリなどに適しています。
形状印ろう付丸フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット 旭精工耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット旭精工
5,698税込6,268
1個
当日出荷から121日以内出荷
形状印ろう付き丸フランジ形付属品グリース(スーパールーブNO.3)カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状印ろう付丸フランジ形ユニット
印ろう付き丸フランジ形ユニット 旭精工印ろう付き丸フランジ形ユニット旭精工
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き旭精工
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
形状丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端旭精工
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
形状丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付丸フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付丸フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状印ろう付丸フランジ形ユニット
UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。 軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 耐熱用 FYH(日本ピローブロック)UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 耐熱用FYH(日本ピローブロック)
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
荷重種別軽荷重用タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用形状印ろう付き丸フランジ形形式UCFC-D1K2RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
形状印ろう付き丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側ゴムシール付き旭精工
8,098税込8,908
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
付属品グリース(スーパールーブNO.3)種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
印ろう付丸フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)印ろう付丸フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
ユニット用玉軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど形状印ろう付丸フランジ形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端旭精工
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状丸フランジ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状印ろう付丸フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別円筒穴形
印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
形状印ろう付丸フランジ形ユニット
印ろう付丸フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付丸フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状印ろう付丸フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別円筒穴形
印ろう付丸フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付丸フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状印ろう付丸フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別円筒穴形
印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式 ノーブランド印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式ノーブランド
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
形状丸フランジ形
印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端 旭精工印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端旭精工
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から61日以内出荷
形状丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 無給油形 FYH(日本ピローブロック)UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 無給油形FYH(日本ピローブロック)
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
荷重種別軽荷重用タイプ(軸受箱)無給油形、(軸受)標準品形状印ろう付き丸フランジ形形式UCFC-E4RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 耐寒用 FYH(日本ピローブロック)UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 耐寒用FYH(日本ピローブロック)
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
荷重種別軽荷重用タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用形状印ろう付き丸フランジ形形式UCFC-D2K2RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
印ろう付丸フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)印ろう付丸フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
ユニット用玉軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど形状印ろう付丸フランジ形ユニットカバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き旭精工
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状丸フランジ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
印ろう付丸フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)印ろう付丸フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ユニット用玉軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど形状印ろう付丸フランジ形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形RoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側ゴムシール付き旭精工
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付丸フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付丸フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状印ろう付丸フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別円筒穴形
UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 中荷重 耐寒用 FYH(日本ピローブロック)UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 中荷重 耐寒用FYH(日本ピローブロック)
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
荷重種別中荷重用タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用形状印ろう付き丸フランジ形形式UCFC-D2K2RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 中荷重 耐熱用 FYH(日本ピローブロック)UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 中荷重 耐熱用FYH(日本ピローブロック)
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
荷重種別中荷重用タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用形状印ろう付き丸フランジ形形式UCFC-D1K2RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
印ろう付丸フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)印ろう付丸フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
ユニット用玉軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど形状印ろう付丸フランジ形ユニットカバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
ucf208特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ucf208