カテゴリ
- 切削工具(15)
- 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)(15)
絞り込み
形状

ひし形(1)
コーナー半径(mm)
- 1.1906(8)
- 1.2(1)
- 1.5875(9)
逃げ角(度)
- 0(10)
材質
- 超硬合金(1)
厚さ(mm)
- 6.35(5)
切刃長さ(mm)
- 10.6
- 1.8(13)
- 2.4(11)
- 2.5(30)
- 2.8(10)
- 6.4(11)
- 8.725(16)
- 10.6709(11)
- 10.8279(17)
- 11.2279(18)
- 11.5(10)
- 11.9(15)
- 14.5418(12)
- 15.4063(13)
- 15.5198(12)
- 15.6978(15)
- 15.8063(20)
- 16.0978(16)
- 16.2063(18)
- 17.85(11)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
チップブレーカ
- ブレーカつき(6)
ブレーカつき
穴の形状
- 円筒穴(1)
円筒穴
ブランド
- サンドビック(11)
- SANDVIK(4)
サンドビック・SANDVIK
「sandvik」の検索結果

正方形ネガチップ T-Max P H13A
サンドビック¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌々日出荷優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。用途一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。アルミ合金の中荒加工から荒加工用。被削材S切刃長さ(mm)10.6勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)1.1906母材超硬材種H13A内接円径(mm)15.875
旋削ネガ SN□□型-15(正方形90°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック¥26,980~税込¥29,678~1箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷チップ形状S(正方形90°)適合被削材種M(ステンレス鋼)勝手なしコーナーR(mm)1.1906母材超硬内接円径(mm)15.875
旋削ネガ SN□□型-15(正方形90°)R1.6 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック¥26,980~税込¥29,678~1箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷チップ形状S(正方形90°)適合被削材種M(ステンレス鋼)勝手なしコーナーR(mm)1.5875母材超硬内接円径(mm)15.875
正方形ネガチップ T-Max P S05F
サンドビック¥28,980税込¥31,8781箱(10個)翌々日出荷耐熱合金の高速仕上げ、または低速長時間加工用、荒加工にも使用可能です。用途一般旋削耐熱合金加工用。被削材S切刃長さ(mm)10.6勝手なしコーティングTICRN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)1.1906母材超硬材種S05F内接円径(mm)15.875
T-Max P 旋削用ネガチップ(110)
サンドビック¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌々日出荷優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。用途一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。アルミ合金の中荒加工から荒加工用。被削材S切刃長さ(mm)10.6勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)1.5875母材超硬材種H13A内接円径(mm)15.875
正方形ネガチップ T-Max P S205
サンドビック¥29,980税込¥32,9781箱(10個)翌々日出荷旋削加工領域の航空機向けエンジン部品の中仕上げから仕上げ加工用に、開発されたコーティング材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途一般旋削耐熱合金加工用。被削材S勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)6.35母材超硬材種S205
旋削ネガ SN□□型-15(正方形90°)R1.2 被削材S(耐熱合金)
サンドビック¥27,980税込¥30,7781箱(10個)4日以内出荷用途中切削チップ形状S(正方形90°)適合被削材種S(耐熱合金)被削材S勝手なしコーティングTIALNコーナーR(mm)1.1906母材超硬内接円径(mm)15.875
旋削ネガ SN□□型-15(正方形90°)R1.6 被削材K/N/S/H
サンドビック¥19,980税込¥21,9781箱(10個)4日以内出荷用途荒チップ形状S(正方形90°)適合被削材種K/N/S/Hトラスコ品番605-6903被削材S切刃長さ(mm)10.6勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)1.5875母材超硬内接円径(mm)15.875
旋削ネガ SN□□型-15(正方形90°)R1.6 被削材S(耐熱合金)
サンドビック¥27,980~税込¥30,778~1箱(10個)4日以内出荷チップ形状S(正方形90°)適合被削材種S(耐熱合金)被削材S勝手なしコーナーR(mm)1.5875母材超硬内接円径(mm)15.875
正方形ネガチップ T-Max P 1105
サンドビック¥27,980税込¥30,7781箱(10個)9日以内出荷高い加工性能、高じん性のシャープな切れ刃です。高切削速度でのステンレス鋼の仕上げ加工に最適です。用途一般旋削耐熱合金加工用。被削材S切刃長さ(mm)10.6勝手なしコーティングTIALNチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)1.5875母材超硬材種1105内接円径(mm)15.875
旋削ネガ SN□□型-15(正方形90°)R1.6 被削材S(耐熱合金)
SANDVIK¥29,980税込¥32,9781箱(10個)14日以内出荷穴径(Φmm)6.35被削材S勝手Nチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)1.5875母材超硬コーナー半径Re(mm)1.5875厚さS(mm)6.35逃げ角(°)0内接円径(mm)15.875内接円IC(mm)15.875
旋削ネガ CN□□型-16(ひし形80°)R1.2 被削材S(耐熱合金)
SANDVIK¥29,980税込¥32,9781箱(10個)14日以内出荷用途中加工穴径(Φmm)6.35被削材S勝手N加工Mediumチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)1.1906母材超硬コーナー半径Re(mm)1.1906厚さS(mm)6.35逃げ角(°)0内接円径(mm)15.875内接円IC(mm)15.875
旋削ネガ SN□□型-15(正方形90°)R1.2 被削材S(耐熱合金)
SANDVIK¥29,980税込¥32,9781箱(10個)14日以内出荷用途中加工穴径(Φmm)6.35被削材S勝手N加工Mediumチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種MSコーナー半径Re(mm)1.1906厚さS(mm)6.35逃げ角(°)0内接円径(mm)15.875内接円IC(mm)15.875
旋削ネガ CN□□型-16(ひし形80°)R1.6 被削材S(耐熱合金)
SANDVIK¥29,980税込¥32,9781箱(10個)14日以内出荷穴径(Φmm)6.35被削材S切刃長さ(mm)10.6有効長(mm)切刃:10.6勝手Nチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)1.5875母材超硬適合被削材種MSコーナー半径Re(mm)1.5875厚さS(mm)6.35逃げ角(°)0内接円径(mm)15.875内接円IC(mm)15.875