カテゴリ
- 切削工具(11)
- 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)(11)
絞り込み
形状

ひし形(1)
コーナー半径(mm)
- 0.3969(4)
- 0.4(1)
- 0.7938(5)
- 0.8(1)
- 1.1906(7)
- 1.2(1)
- 1.5875(3)
逃げ角(度)
- 0(6)
材質
- 超硬合金(1)
厚さ(mm)
- 4.76(1)
- 4.7625(5)
- 6.35(4)
切刃長さ(mm)
- 6.4
- 1.8(13)
- 2.4(11)
- 2.5(30)
- 2.8(10)
- 8.725(16)
- 10.6(15)
- 10.6709(11)
- 10.8279(17)
- 11.2279(18)
- 11.5(10)
- 11.9(15)
- 14.5418(12)
- 15.4063(13)
- 15.5198(12)
- 15.6978(15)
- 15.8063(20)
- 16.0978(16)
- 16.2063(18)
- 17.85(11)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
チップブレーカ
- ブレーカつき(1)
ブレーカつき
穴の形状
- 円筒穴(1)
円筒穴
ブランド
- サンドビック(6)
- SANDVIK(5)
サンドビック・SANDVIK
「sandvik」の検索結果

T-Max P 旋削用ネガチップ(110)
サンドビック¥22,980税込¥25,2781箱(10個)翌々日出荷滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。優れた耐熱衝撃性と軽断続切削に最適です。用途一般旋削ステンレス加工用。中から低切削速度用。勝手なしコーティングTIALN+TIALN母材超硬材種1125
55°菱形ネガチップ T-Max P S05F
サンドビック¥23,980~税込¥26,378~1箱(10個)9日以内出荷耐熱合金の高速仕上げ、または低速長時間加工用、荒加工にも使用可能です。用途一般旋削耐熱合金加工用。被削材S切刃長さ(mm)6.4勝手なしコーティングTICRN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種S05F内接円径(mm)12.7
55°菱形ネガチップ T-Max P 1105
サンドビック¥22,980税込¥25,2781箱(10個)9日以内出荷高い加工性能、高じん性のシャープな切れ刃です。高切削速度でのステンレス鋼の仕上げ加工に最適です。用途一般旋削耐熱合金加工用。被削材S切刃長さ(mm)6.4勝手なしコーティングTIALNチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)1.1906母材超硬材種1105内接円径(mm)12.7
55°菱形ネガチップ T-Max P H13A
サンドビック¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)9日以内出荷優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。用途一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。アルミ合金の中荒加工から荒加工用。被削材S切刃長さ(mm)6.4勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)1.1906母材超硬材種H13A内接円径(mm)12.7
55°菱形ネガチップ T-Max P S205
サンドビック¥23,980~税込¥26,378~1箱(10個)9日以内出荷旋削加工領域の航空機向けエンジン部品の中仕上げから仕上げ加工用に、開発されたコーティング材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途一般旋削耐熱合金加工用。被削材S勝手なし母材超硬材種S205
旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R1.2 被削材S(耐熱合金)
SANDVIK¥23,980税込¥26,3781箱(10個)14日以内出荷用途中加工穴径(Φmm)5.156被削材S切刃長さ(mm)6.4有効長(mm)切刃:6.4勝手N加工Mediumチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種MSコーナー半径Re(mm)1.1906厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)0内接円径(mm)12.7内接円IC(mm)12.7
旋削ネガ DN□□型-15(ひし形55°)R1.2 被削材S(耐熱合金)
SANDVIK¥23,980~税込¥26,378~1箱(10個)14日以内出荷穴径(Φmm)5.156被削材S勝手N母材超硬逃げ角(°)0内接円径(mm)12.7内接円IC(mm)12.7
旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R0.8 被削材S(耐熱合金)
SANDVIK¥23,980税込¥26,3781箱(10個)14日以内出荷用途中加工穴径(Φmm)5.156被削材S切刃長さ(mm)6.4有効長(mm)切刃:6.4勝手N加工Mediumチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種MSコーナー半径Re(mm)0.7938厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)0内接円径(mm)12.7内接円IC(mm)12.7
旋削ネガ DN□□型-15(ひし形55°)R0.8 被削材S(耐熱合金)
SANDVIK¥23,980~税込¥26,378~1箱(10個)14日以内出荷穴径(Φmm)5.156被削材S勝手NコーナーR(mm)0.7938母材超硬コーナー半径Re(mm)0.7938逃げ角(°)0内接円径(mm)12.7内接円IC(mm)12.7
旋削ネガ DN□□型-15(ひし形55°)R0.4 被削材S(耐熱合金)
SANDVIK¥23,980~税込¥26,378~1箱(10個)14日以内出荷穴径(Φmm)5.156被削材S勝手NコーナーR(mm)0.3969母材超硬コーナー半径Re(mm)0.3969逃げ角(°)0内接円径(mm)12.7内接円IC(mm)12.7