カテゴリ
- 切削工具(68)
- 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)(68)
絞り込み
形状

ひし形(5)

六角形80°(3)

正三角形(4)

正六角形(1)

正方形(5)

長方形(2)
コーナー半径(mm)
- 0.8
- 0.02(11)
- 0.1(35)
- 0.2(87)
- 0.3969(206)
- 0.4(50)
- 0.7938(239)
- 1(13)
- 1.1906(152)
- 1.2(37)
- 1.5875(65)
- 1.6(23)
- 2(14)
- 2.38125(25)
- 3.175(21)
- 4(27)
- 4.7625(15)
- 5(22)
- 6(20)
- 6.35(21)
- コーナー半径(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
- 0(11)
- 6(1)
- 7(6)
- 11(1)
- 15(1)
材質
- CVDコーティング(1)
- 超硬合金(17)
- 超高圧焼結体(2)
厚さ(mm)
- 2.38(1)
- 3.18(4)
- 3.97(6)
- 4.76(8)
- 4.7625(2)
- 5.35(1)
- 5.56(1)
- 6(1)
- 6.35(3)
- 7.94(1)
切刃長さ(mm)
- 2(1)
- 2.4(4)
- 2.47(1)
- 2.5(25)
- 2.9(2)
- 3.1(3)
- 3.8(4)
- 10.8279(1)
- 11.9(1)
- 12.0959(1)
- 12.7(1)
- 13.8(1)
- 14.5418(1)
- 14.7038(1)
- 15.3199(1)
- 15.7(1)
- 15.8063(1)
- 15.875(1)
- 16(1)
- 16.5(2)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
2・2.4・2.47・2.5・2.9・3.1・3.8・10.8279・11.9・12.0959・12.7・13.8・14.5418・14.7038・15.3199・15.7・15.8063・15.875・16・16.5・切刃長さ(mm)をもっと見る
チップブレーカ
- ブレーカつき(16)
- ブレーカなし(7)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
- -(3)
- 一部円筒穴両面40°~60°(1)
- 一部円筒穴片面40°~60°(5)
- 円筒穴(8)
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
ブランド
- サンドビック(50)
- SANDVIK(18)
サンドビック・SANDVIK
「sandvik」の検索結果

CoroMill(R) 490 フライス加工用チップ
サンドビック¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)当日出荷から11日以内出荷コロミル490用チップです。 シャープな切刃で低抵抗です。 真の4コーナー仕様チップです。用途正面フライス、肩削り、溝加工用、良好な面粗さが必要な加工に、小型機械での加工に
旋削ネガ CN□□型-12(ひし形80°)R0.8 被削材S(耐熱合金)
SANDVIK¥22,980税込¥25,2781箱(10個)翌日出荷から14日以内出荷穴径(Φmm)5.156被削材S勝手Nチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)0内接円径(mm)12.7内接円IC(mm)12.7
55°菱形ポジチップ コロターン107 7105
サンドビック¥39,980~税込¥43,978~1箱(5個)翌日出荷から翌々日出荷はだ焼鋼および高周波焼入れ鋼の低送りの安定した条件での連続切削用の第一推奨CBN材種です。用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。被削材H勝手なしコーティングTIN母材CBN材種7105
CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)
SANDVIK¥28,980~税込¥31,878~1箱(10個)当日出荷から14日以内出荷被削材PM有効長(mm)切刃:15.7勝手RコーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)4.7625材種1230切刃数2
CoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)
SANDVIK¥23,980~税込¥26,378~1箱(10個)当日出荷から14日以内出荷被削材PM有効長(mm)切刃:10勝手RコーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)3.59材種1230
コロターン プライムチップ、旋削加工用
サンドビック¥12,980~税込¥14,278~1箱(5個)当日出荷から9日以内出荷多方向加工及び高送り加工を可能にするチップです。用途外径旋盤加工用。勝手なしチップ厚さ(mm)6母材超硬内接円径(mm)12
CoroMill(R) 490-14 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)
SANDVIK¥27,980~税込¥30,778~1箱(10個)当日出荷から14日以内出荷被削材PM有効長(mm)切刃:10.3勝手RコーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)3.9材種1230切刃数4
T-Max(R) U 穴あけ加工用チップ
サンドビック¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質235形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
六角形ネガチップ T-Max P 7115
サンドビック¥96,980~税込¥106,678~1箱(5個)翌々日出荷高送りまたは連続切削および高切削速度での軽断続切削で切り込み深さが大きい場合の第一推奨CBN材種です。用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。仕上げ加工用。被削材H勝手なしコーティングTINチップ厚さ(mm)4.7625母材CBN材種7115
三角形ネガチップ T-Max P 7105
サンドビック¥109,800税込¥120,7801箱(5個)翌々日出荷はだ焼鋼および高周波焼入れ鋼の低送りの安定した条件での連続切削用の第一推奨CBN材種です。用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。被削材H勝手なしコーティングTINチップ厚さ(mm)4.7625母材CBN材種7105内接円径(mm)9.525
三角形 ポジチップ コロターン107 7115
サンドビック¥52,980税込¥58,2781箱(5個)翌々日出荷から9日以内出荷高送りまたは連続切削および高切削速度での軽断続切削で切り込み深さが大きい場合の第一推奨CBN材種です。用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。被削材H勝手なしコーティングTIN母材CBN材種7115
55°菱形ポジチップ コロターン107 7015
サンドビック¥43,980税込¥48,3781箱(5個)翌々日出荷高い加工性能を発揮する、CBN含有量が少ない材種です。用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速連続切削加工と断続軽切削加工用。被削材H勝手なしコーティングTINチップ厚さ(mm)3.96875母材CBN材種7015内接円径(mm)9.525
CoroMill(R) MS60フライス加工用チップ
SANDVIK¥33,980税込¥37,3781箱(10個)翌日出荷から14日以内出荷長さ(mm)ワイパー部:1.6有効長(mm)切刃:8勝手Rチップ厚さ(mm)5.35コーナーR(mm)0.8コーナー半径Re(mm)0.8厚さS(mm)5.35切刃数6
コロターン プライムチップ、旋削加工用
サンドビック¥17,980~税込¥19,778~1箱(5個)当日出荷から9日以内出荷外径、端面、ぬすみの加工がすべて行え、従来方向の旋削加工だけでなく、プライムターニングでの大幅な高送り加工を可能とする革新的な工具です。最大送り1.2mm/revまで可能な高送りによる平均1.5倍以上の高生産加工とチップの平均2倍以上の長寿命化を実現しました。従来方向の旋削加工に加え、低切込み角のプライムターニングが可能です。引き加工により、切りくずかみを防止します。用途旋削加工用。
刃先角80°コンセプトチップ コロターンPrime 4425
サンドビック¥18,980税込¥20,8781箱(5個)当日出荷外径、端面、ぬすみの加工がすべて行え、従来方向の旋削加工だけでなく、プライムターニングでの大幅な高送り加工を可能とする革新的な工具です。最大送り1.2mm/revまで可能な高送りによる平均1.5倍以上の高生産加工とチップの平均2倍以上の長寿命化を実現しました。従来方向の旋削加工に加え、低切込み角のプライムターニングが可能です。引き加工により、切りくずかみを防止します。用途鋼用。被削材P勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)5コーナーR(mm)0.8母材超硬材種4425内接円径(mm)11
CoroMill(R) MS20フライス加工用チップ
SANDVIK¥23,980税込¥26,3781箱(10個)翌々日出荷から14日以内出荷長さ(mm)ワイパー部:1.2有効長(mm)切刃:9.1勝手Rチップ厚さ(mm)3.6切刃数2
T-Max P 旋削用CBNネガ・チップ(620)
サンドビック¥82,980税込¥91,2781箱(5個)翌々日出荷はだ焼鋼および高周波焼入れ鋼の低送りの安定した条件での連続切削用の第一推奨CBN材種です。用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。仕上げ加工用。被削材H切刃長さ(mm)2.5勝手なしコーティングTINチップ厚さ(mm)4.7625母材CBN材種7105内接円径(mm)9.525
80°菱形ポジチップ コロターン107 7025
サンドビック¥43,980税込¥48,3781箱(5個)翌々日出荷高い加工性能を発揮する、CBN含有量が中程度の材種です。用途一般旋削高硬度鋼加工用。断続重切削加工または中速連続切削加工用。被削材H勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)3.96875母材CBN材種7025内接円径(mm)9.525
コロターン107 旋削用CBNポジチップ(620)
サンドビック¥39,980~税込¥43,978~1箱(5個)翌々日出荷高送りまたは連続切削および高切削速度での軽断続切削で切り込み深さが大きい場合の第一推奨CBN材種です。用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。被削材H勝手なしコーティングTIN母材CBN材種7115
80°菱形ポジチップ コロターン107 7115
サンドビック¥35,980~税込¥39,578~1箱(5個)翌々日出荷高送りまたは連続切削および高切削速度での軽断続切削で切り込み深さが大きい場合の第一推奨CBN材種です。用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。被削材H勝手なしコーティングTIN母材CBN材種7115
35°菱形ポジチップ コロターン107 7135
サンドビック¥45,980税込¥50,5781箱(5個)翌々日出荷CBNの含有量が多く、強断続切削加工用の第一推奨です。用途一般旋削高硬度鋼加工用。被削材H切刃長さ(mm)2.5勝手なしコーティングノンコート母材CBN材種7135
T-Max P 旋削用CBNネガ・チップ(620)
サンドビック¥53,980税込¥59,3781箱(5個)翌々日出荷精密級のCBNチップです。用途一般旋削高硬度鋼加工用。中~強断続加工に。仕上げ加工用。被削材H勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)4.7625母材CBN材種7135内接円径(mm)12.7